エアーサンダー専用のおすすめ人気ランキング

2025/08/04更新
109件の「エアーサンダー専用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアーサンダー パット」、「エアーサンダー」、「空研 エアー サンダー」などの商品も取り扱っております。
無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 15000 寸法(Φmm) 75、125(ディスク) エスコ品番 EA162DC 全長(mm) 150 質量(kg) 1.1 使用圧力(MPa) 0.64 ねじ寸法 7/16inch-20(スピンドル) 空気消費量(L/min) 115 所要圧縮機(kw) 2.2 吸入口サイズ 1/4inchPT
1個
16,500 税込18,150
当日出荷

自動車板金作業、木工作業等の研磨に、幅広く使用できます。各種マジック式ペーパーがご使用になれます。
用途研磨パッドを用いてワークの研磨作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 9000 仕様 マジックパッド。非吸塵式 付属品 エアーカプラー20PM 質量(kg) 0.85 使用空気圧力(MPa) 0.62 パッド寸法(mm) 73×98 空気消費量(m3/min) 0.26 エアー接続口 PT1/4メネジ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 143×71×88 オービットダイヤ(mm) 3 取扱説明書
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

軽量・コンパクトですので、片手で作業が出来ます。
用途研磨作業に 回転数(min-1[r.p.m]) 10000 タイプ 吸塵式、マジック式 付属品 1/4カプラー、スパナ、パッド、ホース、吸塵袋、オイル差し 全長(mm) 160 質量(kg) 0.9 全高(mm) 94 空気消費量(L/min) 340 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気接続口 PT1/4 オービット径(Φmm) 5 使用ホース径(Φmm) 6.5 パッドサイズ(Φmm) 123 取扱説明書 (8.1MB)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

軽量・コンパクトですので、片手で作業が出来ます。 偏心+回転のダブルアクションによりサンディングするので削りムラが少なく研磨作業が可能です。
用途研磨作業に 回転数(min-1[r.p.m]) 10000 タイプ 非吸塵式、マジック式 付属品 1/4カプラー、スパナ、パッド、オイル差し 全長(mm) 160 質量(kg) 0.9 全高(mm) 94 空気消費量(L/min) 340 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気接続口 PT1/4 オービット径(Φmm) 5 使用ホース径(Φmm) 6.5 パッドサイズ(Φmm) 125 取扱説明書 (8.1MB)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

不意の作動を防止するセーフティースロットルです。 <クリックロックディスクシステム>専用アダプターにより、締め付け工具なしで砥石交換が簡単にできます。 ワークに排気がかからず、粉じんが舞い上がらない仕様です。
用途金属研削・研磨、下地仕上げ、研磨ビード取り、バリ取り、さび取り、金属小径丸棒・薄板などの切断、塗装はがし、仕上げ研磨などに。 頭部高さ(mm) 92.2 トラスコ品番 253-7362 全長(mm) 205 質量(kg) 1.39 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 13500 使用空気圧力(MPa) 0.6 空気消費量(m3/min) 0.7 適合砥石サイズ 外径×厚さ×穴径(mm)/100×6×15 ホース取付口 Rc1/4 排気方向 側方
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

あらゆる研磨作業に使える万能サンダー、ワンハンドタイプで作業が一段とスムーズに。
用途金属、パテ、木工製品他の研磨(仕上げ)作業に。 質量(kg) 0.8 ペーパー寸法(mm) 幅75 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2]) 5 付属品 カプラ(20PM)・六角レンチ・エアツールオイル 寸法(mm) W73×H71×L145 回転数(min-1[r.p.m]) 9000 騒音値(dB) 88 空気接続口 PT1/4 流量(L/min) 260 オービットダイヤ(mm) 3 パッドサイズ(mm) 73×98
1台
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量で使い易い。簡単な構造で故障が少ない
用途塗料・塗膜の色剥ぎ。錆落とし。 付属品 パッド5/8小73mm、ディスクペーパー#24 トラスコ品番 852-3203
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

回転数 22000rpm 全長(mm) 108 質量(kg) 0.42 ディスク厚さ(mm) 2&3(段含む8mm) RoHS指令(10物質対応) 対応 ディスク寸法(mm) 50
1個
16,900 税込18,590
当日出荷

ヨコタ工業エアサンダ
用途ディスクペーパ、ワイヤブラシを装着して板金の仕上げ、サビ落とし、ペイント落とし、各種樹脂製品の仕上げ、その他溶接面の仕上げなど各種平面研削作業に威力を発揮します。 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 8400 仕様 排気方向:側方 付属品 サンディングパット(1個)、ホックレンチ(1個)、ヘキサゴレンチ(1個)、ホースニップル(1個) トラスコ品番 176-9359 全長(mm) 204 質量(kg) 1.8 空気圧力(MPa) 0.6 ペーパー寸法(mm) 150×22 空気消費量(L/minANR) 無負荷時:1100 ヘッド高さ(mm) 83.5(インナフランジまで) ホース口金取付ねじ 3/8Rc 騒音レベル(dB(A)) 96/無負荷1m 使用ホース径(Φmm) 12.7
1台
44,980 税込49,478
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

小型・軽量のエアツールシリーズにサンダーが新登場! 手のひらサイズの軽量小型で偏心運動&回転運動のダブルアクション。 偏心+回転によりサンディングするので削りムラが少なく、研磨作業が可能。 マジックテープ式パッド採用で、ペーパーやパフの交換が容易になりました。 レギュレーター装備で、エアの流量を変化させ、回転数を調整可能。
用途自動車の補修や鉄板、塗装面、FRP、木工などの研磨に 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 12000 付属品 プラグ、取扱説明書、パッド交換用スパナ 寸法(mm) 101×124 質量(kg) 0.74 タイプ 非吸塵式 空気消費量(L/min) 最大:(ntp)379(op)57 使用空気圧力(MPa) 0.62 エアーホース内径(Φmm) 10以上 オービット径(Φmm) 5 パッド (取付面)マジックテープ式 パッドサイズ(Φmm) 125 エアー取付口 Rc1/4(PT1/4)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

コンパクトツールジスクサンダー
回転数(min-1[r.p.m]) 13000 適合 ファイバーディスク(穴径16Φmm、サイズ100Φmm) 質量(kg) 0.9 使用空気圧力(MPa) 0.4~0.6 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm) 100×100×204 流量(L/min) 450 騒音レベル(dB(A)) 89 パッドサイズ(Φmm) 100
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

KOVAX(コバックス)オービタルサンダー
小型軽量の手のひらサイズのため、楽に作業できます。 バランス良く動き、重みを感じないため疲れません。 特にタイヤハウス、ピラー、ドアを開いたステップやステップ下まわり、バンパー新品パーツの足付けなどの研磨に威力を発揮します。
回転数(min-1[r.p.m]) 9000 質量(g) 900 消費空気量(L/min) 266 エアーインレット PT 1/4 パッド マジック 騒音レベル(dB(A)) 84 振動 ×103 オービットダイヤ(mm) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ペーパー、ウールバフ、ウレタンバフが付属しているお買い得商品です。
用途小さな部品塗装の研磨作業に 回転数(min-1[r.p.m]) 15000 仕様 シングルアクション 付属品 PT1/4カプラー、スパナ、パッド、ペーパー(#60×2枚、#120×2枚、#400×2枚、#1000×2枚)、ウールバフ×1枚、ウレタンバフ×1枚 全長(mm) 178 質量(kg) 0.7 空気消費量(L/min) 141 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気接続口 PT1/4 使用ホース径(Φmm) 9.5 パッドサイズ(Φmm) 50 取扱説明書 (4.0MB)
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

一般的な50mm砥石が使用できます。
用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業 付属品 PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ホイールレンチ、2mm六角レンチ、11mmレンチ 全長(mm) 125 質量(kg) 0.34 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 16500 空気消費量(L/min) 260 使用空気圧力(MPa) 0.55 空気接続口 PT1/4 砥石寸法(Φmm)外径 50(穴径Φ9.53) 使用ホース径(Φmm) 5 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (5.2MB)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

軽量でも高トルク!スポット部の研磨・バリ取りに最適! スロットル式なので、運転開始/停止を確実に設定し、誤作動を防ぎます。軽量タイプで作業性に優れています。
用途先端工具をつける事で金属・木工の削りや磨き作業が可能です。 付属品 カプラ (Rc1/4) 1 個、六角棒レンチ 1 個、チャックレンチ 1 個、バックガード 1 個、ワッシャー 1 個 全長(mm) 180 質量(g) 900 回転数(min-1[r.p.m]) 13000 使用圧力(MPa) 0.62 グリップ径(Φmm) 40 空気消費量(m3/min) 0.53 ディスク径(Φmm) 100 ホース接続口(エア源側) Rc1/4 排気方向 側方 関連資料 (0.46MB)
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

業界一の低重心設計で使い易く、長時間作業でも疲れません。・ライン出し仕上げ研磨作業に最適です。
仕様 非吸塵式 タイプ Mタイプ(マジック)
1台
31,980 税込35,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SHINANO(信濃機販)デスクグラインダー
全長わずか195mm、重さ900gの超ミニタイプ。
用途軽研削用。 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 12000 トラスコ品番 486-0101 全長(mm) 195 質量(kg) 0.9 砥石寸法(mm) 100×15 空気消費量(m2/min) 0.2
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

軽量・低重心設計で安定感がよく、使用感抜群です。接続部に直付カプラを採用し、特殊ゴムサポートを取り入れることで耐久性が向上しました。
用途パテ研磨、木工研磨、FRP研磨。 オービットダイヤ(mm) 3 流量(L/min) 300 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm) 73×69×142 質量(g) 550 使用ペーパー マジックペーパータイプ
1台
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg) 1.2 回転数(min-1[r.p.m]) 3000 使用空気圧力(MPa) 0.4~0.6 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm) 205×153×208 流量(L/min) 450 騒音レベル(dB(A)) 82 パッドサイズ(Φmm) 123
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)