エアーストップバルブのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
120件の「エアーストップバルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ストップバルブ」、「エアーチューブコック」、「砲金 バルブ」などの商品も取り扱っております。
機器への空気圧入力を開閉します。
用途チューブとチューブの接続 ポート数 2 使用流体 空気 材質 ロック爪/ステンレス。開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)。チューブ/ポリウレタン又はナイロン。ガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)。弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 。樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT) 形状 ユニオンストレート 使用温度範囲(℃) 0~60 使用圧力範囲(MPa) 0~0.9 使用真空圧力(kPa) -100
1個
879 税込967
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) CAC406 使用温度範囲(℃) -29~185 規格 JIS B 2011 接続方式 ねじ込み形 接続 Rc 使用流体 油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気 ハンドル形状 丸形 バルブ種類 ストップバルブ
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
ポート数 3 使用流体 空気 材質 ロック爪/ステンレス。開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)。チューブ/ポリウレタン又はナイロン。ガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)。弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 。樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT) 形状 ユニオンストレート 使用温度範囲(℃) 0~60 使用圧力範囲(MPa) 0~0.9 使用真空圧力(kPa) -100
1個
929 税込1,022
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

用途多目的・中圧汎用 形状 ストレート 材質(本体) 黄銅C3771BE 最高使用圧力(MPa) (常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1.0 接続方式 ねじ込み形 材質(シート) PTFE 使用流体 常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式) 最高許容圧力(MPa) (常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1 ハンドル形状 レバー式 材質(Oリング) FKM 材質(フタ) C3771BE クラス 600 材質(弁箱) C3771BE 材質(弁棒) C3604BD(ニッケルめっき) ボア径 フルボア バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

機器への空気圧入力を開閉する事が出来ます。
用途エア流量調整に。 使用圧力範囲(MPa) 0.9 使用温度範囲(℃) 0~60 ポート数 2 使用流体 空気
1個
668 税込735
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器に 接続方式 外、内ネジ型 使用流体 水、油、空気 バルブ種類 ボールバルブ 最高使用圧力(MPa) 0.68 形状 外、内ネジ型 材質(本体) 黄銅 使用温度範囲(℃) 0~80 接続 R×G 口径タイプ ストレート型 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 接続方向 ストレート型
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) C3771BE 最高使用圧力(MPa) 4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気) 接続方式 ねじ込み形 材質(ボール) C3771+Crめっき 使用流体 水、油、ガス、蒸気 最高許容圧力(MPa) 4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃)) ハンドル形状 レバー式 材質(インサート) C3771BE 材質(ジスク) C3771+Crめっき 材質(ステム) C3531 材質(ハンドル) SUS430 材質(ボールシート) グラスファイバー入PTFE 材質(ボディ) C3771 材質(パッキン) グラスファイバー入PTFE クラス 600型 接続形状 ねじ込み:JIS B0203 ボア径 レデューストボア バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


種別 汎用バルブ 形状 ストレート 材質(本体) 青銅/CAC 使用温度範囲(℃) -29~100(静流水) 最高使用圧力(MPa) 0.98(+100℃以下の静流水)、0.78(飽和蒸気) 接続方式 ねじ込み形 材質(ボール) CAC 使用流体 水、蒸気 最高許容圧力(MPa) 0.98(-29~100℃の静流水)、0.78(飽和蒸気(174℃)) ハンドル形状 丸形 材質(ジスク) CAC 材質(ステム) C3531 材質(ボディ) CAC 材質(パッキン) 非石綿 クラス 100型 接続形状 ねじ込み:JIS B0203 バルブ種類 グローブバルブ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

機器への空気圧入力を開閉します。水を流すことができます。チューブサイズに合った有効断面積を確保します。
使用圧力範囲(MPa) 0~0.9 使用温度範囲(℃) 0~60 使用流体 空気/水
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器に 形状 ホースニップル一体型 材質(本体) 黄銅 使用温度範囲(℃) 0~80 最高使用圧力(MPa) 0.68 接続 R×ホース口 使用流体 水、油、空気 口径タイプ ストレート型 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート型
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) 青銅/CAC406(JIS規格品) 使用温度範囲(℃) 185以下 最高使用圧力(MPa) 1.4(120℃以下の清流水)、1.0(120℃以下の油、ガス、空気、脈動水)、1.0(飽和蒸気) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状 丸形 材質(ステム) Kメタル 材質(パッキン) ノンアスベスト クラス 10K バルブ 玉形弁
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状 ストレート 形式 クラス600 使用温度範囲(℃) 0~183 最高使用圧力(MPa) 0~4.11 接続方式 ねじこみ 材質(シート) シートリング:強化PTFE 材質(ボール) C3604 使用流体 水、空気、油、蒸気、ガス ハンドル色 使用作動油 重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油、コールタール、ピッチ ハンドル形状 レバー式 材質(ハンドル) SUS430 口径 2段レデューストボア 材質(弁箱) FCMB340 呼び圧力 10K バルブ種類 ミニボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) C3771BE 最高使用圧力(MPa) 4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気) 接続方式 ねじ込み形 材質(ボール) C3771+Crめっき 使用流体 水、油、ガス、蒸気 最高許容圧力(MPa) 4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃)) ハンドル形状 T形 材質(ジスク) C3771+Crめっき 材質(ステム) C3531 材質(ハンドル) 亜鉛合金ダイカスト 材質(ボールシート) グラスファイバー入PTFE 材質(ボディ) C3771 材質(パッキン) グラスファイバー入PTFE クラス 600型 接続形状 ねじ込み:JIS B0203 ボア径 レデューストボア バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様 パッキン付き・吊コマ式 材質(本体) 青銅 最高使用圧力(MPa) 0.75以下(常温の水) 接続 Rc 使用流体 ハンドル形状 丸形 バルブ種類 ボールバルブ
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コックを90°廻すことにより、流路が切り換わります。
使用圧力範囲(MPa) 0~0.7 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 使用流体 空気 使用真空圧力(kPa) -100
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様 パッキン付き・吊コマ式 材質(本体) 青銅 最高使用圧力(MPa) 0.75以下(常温の水) 接続 Rc 使用流体 ハンドル形状 丸形 バルブ種類 ボールバルブ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別 汎用バルブ 形状 ストレート 材質(本体) 青銅/CAC 使用温度範囲(℃) -29~120(静流水) 材質(パッキング) ノンアスベストパッキン 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、蒸気 ハンドル形状 丸形 材質(ジスク) CAC 材質(ステム) Kメタル クラス 150型 バルブ種類 グローブバルブ
1個
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)