- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 救急・衛生
- 救急・救助用品
- エアーストレッチャーのおすすめ人気ランキング
エアーストレッチャーのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新113件の「エアーストレッチャー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「階段用担架」、「階段避難車」、「レスキューキャリーマット」などの商品も取り扱っております。
CO2炭酸ガスで3秒で膨張するエアバッグ式担架です。
膨張させて救急用担架・簡易ベッドとして、膨張させずにリフト・スライドシートとしてご使用いただけます。
炭酸ガスボンベを交換すると何度でも使用できます。
専用エア補給ポンプで膨らませることもできます。
付属品
炭酸ガスボンベ、専用エア補給ポンプ、専用収納袋
材質
ナイロン(裏面ポリウレタン加工)
質量(kg)
2.5
耐荷重(kg)
120
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
600×1750×60
収納時寸法(mm)
300×70×350
松吉医科器械コード
23-2289-00
1個
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
折り畳み式で布製に比べコンパクトに収納可能。重さが約3.5kgで布製に比べ約半分の重さ。開くだけですぐに使用可能。素材は古紙を主な原料とした特殊繊維。約500kgの耐久性。表面に撥水加工処理。何度でも拭き取りが可能。24時間水に浸けた後でも約220kgの耐久性。
用途災害時のけが人救出に!職場での病気、事故に!スポーツ時の救護班として!
付属品
胸部ベルト、収納用ベルト
材質
紙製特殊繊維ボード
厚さ(mm)
2.4
寸法(mm)
(使用時)1800×730、(収納時)730×310×65
質量(kg)
3.5
色
オレンジ
引張強度(kg)
約80(持ち手一カ所)
1式
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
ベルトジョイント式なのでわずか5~10秒で使用可能になります。
通常は2人で担ぎますが、緊急時には1人でも担げる構造です。
SB-160・180は座位保持できない方の搬送に、SB-90Aは座位保持できる方の搬送に適しています。
防水・防炎・撥水布を使用。
耐荷重(kg)
100
患者の足を入れる袋が付いていますので、階段等狭い場所での搬送に適しています。
ディスポタイプのため、感染症患者搬送時の感染リスクを軽減します。
棒担架と違い折り畳めますので備蓄用としても収納場所をとりません。
足側が袋状になっていますので、搬送時に安定した体制を保てます。
材質
PP(ポリプロピレン)
質量(g)
420
耐荷重(kg)
150
アズワン品番
8-3670-01
幅×長さ(mm)
600×1750(取手含まず)
1台
¥2,475
税込¥2,723
当日出荷
雑居ビル、家庭の狭い階段でも楽に担いで搬送できます。担ぎ手が少数の場合、体重の重い人を搬送するときにも、状況に応じて、担ぐ方法が選べる担架構造になっています。救護担架と同様に狭小個所や階段移動には特に優れた移動担架です。
仕様
【担ぎ手】1~6人
材質
表地:ナイロン(撥水布)、裏地:ターポリン(防炎、防水布)、フレームベルト:ポリプロピレン
寸法(mm)
1900
質量(kg)
2.4
耐荷重(kg)
150
長さ(cm)
190(±2cm)
アズワン品番
62-0955-32
1個
¥39,988
税込¥43,987
当日出荷
ベルトジョイント式なのでわずか5~10秒で使用可能になります。
通常は2人で担ぎますが、緊急時には1人でも担げる構造です。
KB-160は座位保持できない方の搬送に、KB-90は座位保持できる方の搬送に適しています。
素材はツイル織布を2重縫製。
材質
(本体)綿100%、(ベルト)ポリプロピレン、(収納袋)ナイロン
付属の炭酸ガスで約3秒で膨らみます底面が滑りやすい板がついており階段や地面でも滑らして移動する事が可能です救護が来るまではエアベッドとして役立ちますエアマット部の厚みは6cm以上になり衝撃吸収性、断熱性に優れます水害時にはボートとしても役立ちますコンパクトに収納できます
全長(cm)
190(スライド板)、178(エアバッグ担架部/非膨張時)
厚さ(mm)
1.5(スライド板)
幅(cm)
80(スライド板)、80(エアバッグ担架部/非膨張時)
質量(kg)
約5.7(収納バッグ込)
仕様
【カートリッジボンベ】CO2/二酸化炭素 100cc
アズワン品番
63-1825-42
1式
¥109,800
税込¥120,780
16日以内出荷
災害でエレベーターが使用できないとき、座ったまま階段をスムースに降下できます。階段ではゴム付ベルトの摩擦により操作者と同程度のスピードで降りることができます。腹部・頭部部分をベルトで固定すれば落下の心配もなく、乗車者も安心して避難できます。
用途非常時、階段での歩行が困難の方が安全に避難できるように開発された避難器具です。
質量(kg)
10
色
シルバー、ブラック
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
900×520×1540
耐荷重(kg)
150
材質(シート)
Spentex(R)
材質(フレーム)
アルミ
1台
¥174,900
税込¥192,390
3日以内出荷
クランク式ハンドルで高さ調節ができる手動昇降式ストレッチャー。
Φ100mmダブルロック式キャスターを採用。
ワンタッチストッパー式スイングガード付。
キャスター径(Φmm)
100(ダブルロック)
材質
(フレーム)スチール、(マット)ウレタン、(張地)ビニールレザー
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
600×2000×480~860
トータルロックタイプのストレッチャー。
トランスファーボードとしても使用可能な大型サイドレールを標準装備。
緊急時心肺蘇生にも対応可能で、マットレスは防汚・抗菌加工。
頭側からも操作できるマルチブレーキシステム採用。
左右にドレーンチューブフック付。
キャスター径(Φmm)
150(スチール・トータルロック)
付属品
ガートル棒(取付金具付)、カゴ
材質
(フレーム)スチール/焼付塗装、(担架部・サイドレール)ポリプロピレン
耐荷重(kg)
150
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
635×1965×540~910、(マットレス)555×1925×32
背上げ
0~75°
トータルロックタイプで酸素ボンベ架標準装備のストレッチャー。
トランスファーボードとしても使用可能な大型サイドレールを標準装備。
大型サイドレールは水平位置でも固定でき、上肢台としても使用可能。
緊急時心肺蘇生にも対応可能で、マットレスは防汚・抗菌加工。
頭側からも操作できるマルチブレーキシステム採用。
左右にドレーンチューブフック付。
キャスター径(Φmm)
150(スチール・トータルロック)
付属品
ガートル棒(取付金具付)、カゴ、酸素ボンベ架(横型)
材質
(フレーム)スチール/焼付塗装、(担架部・サイドレール)ポリプロピレン
耐荷重(kg)
150
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
635×1965×510~910、(マットレス)555×1925×32
背上げ
0~75°
折りたたみ式なので保管場所をとりません。乾燥状態での可搬重量は約120kgです。感染予防を推進する使い捨てタイプです。
材質
表面/PP(ポリプロピレン)スパンボンド不織布、裏面/PE(ポリエチレン)ラミネートフィルム
耐荷重
約120kg
座位での移送・搬送が可能なため、非常階段などの狭いコーナーで威力を発揮。
広げるだけで使用でき、収納に場所を取らず事業所やマンションなどでの自主的救急活動具としておすすめ。
材質
ポリプロピレン不織布
寸法(mm)
830×340×250(拡張時)、320×320×20(収納時)
質量(g)
約280
最大荷重(kg)
約120
船山品番
7142426
1枚
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
現場の要望でできたウイルス・感染症対策ストレッチャー。アルコール・次亜塩素酸ナトリウムで清拭できるシートを装備したストレッチャー。シート生地は一般社団法人繊維評価技術協議会のSEKマーク認証基準に適合し、制菌加工(橙ラベル)の認証番号を取得した素材です。抗菌剤はIDEATEX JAPAN株式会社の「コーキンマスター(R)」を使用しています。
材質
アルミニウム
全長(mm)
1900
高さ(mm)
マット:50
全幅(mm)
590
全高(mm)
565~945
耐荷重(kg)
200
方式
上下:クランクハンドル、背上げピンジャッキ式
標準装備品
マットレス、イルリガードル架
マット幅(mm)
500
マット長さ(mm)
1760
マニュアルストレッチャー(CNO-02N(8-5163-41)・CNO-03N(8-5163-71))にエアロゾルボックスを設置できます(別売の固定金具(7-9192-11)を使用)。
病室などのベッドにも使用可能です。
エアロゾルボックス本体も固定金具も、工具を使用せずに脱着ができます。
材質
本体/硬質PVC、フード部/軟質PVC、HEPAフィルターユニット/スチール(焼付塗装)
寸法(mm)
【フード】580×700×500
タイプ
HEPAユニット搭載タイプ(HEPAフィルターユニットのファンを回したまま移動する場合は別途バッテリー等をご準備ください。)
消費電力(W)
36(50Hz時)、38(60Hz時)
電源
AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
580×700×655
アズワン品番
7-9192-02
フード(mm)
580×700×500
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷