- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- エアーガン・スプレーノズル
- エアーセービングユニットのおすすめ人気ランキング
エアーセービングユニットのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新110件の「エアーセービングユニット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パルスコントローラー」、「ダイヤフラム キット」、「回転エアーノズル」などの商品も取り扱っております。
エアブロー改善。
ノズル口径(Φmm)
2.5
ノズル長(mm)
69.5
トラスコ品番
116-2074
材質
アルミ合金、二トリルゴム
全長(mm)
79.5
質量(g)
45
使用空気圧力(MPa)
0.35~0.7
適合流体
圧縮空気
ノズル取付口
G1/8
1本
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
トラスコ品番
125-9078
幅(mm)
80
高さ(mm)
50
質量(g)
344
奥行(mm)
30
使用空気圧力(MPa)
0.3~0.7
ノズル口径(Φmm)
4mm以下
ホース取付口
Rc3/8
ノズル取付口
Rc1/4
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
作動方式
パイロット式
ポート数
2
ねじの種類
Rc
エア消費量およそ35%削減
今お使いのエアブローガンに取付可能
連続ブロー切換ボタン搭載
パルスブローにより、吹き飛ばし効率UP
パルス調整トリマ付き
材質(本体)
アルミニウム
質量(g)
155
使用圧力範囲(MPa)
0.35~0.8
パルス幅
(調整)5~15Hz
ポートサイズ
(IN)Rc1/4、(OUT)R1/4
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
作動方式
パイロット式
ポート数
2
ねじの種類
Rc
繰返し衝突するエアのピーク圧力により効率的なエアブローが可能。CO2排出量(空気消費量):50%削減。パルス発生用の制御不要。 エアを供給するだけでパルスブローが可能!。パイロット弁内蔵構造により安定したブローが可能
切換方式
内部パイロット仕様
周波数(Hz)
調整幅:1~12
ボディサイズ
1/2
使用圧力範囲(MPa)
0.2~1.0
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)
-50~50(凍結なきこと)
給油
不要
弁構造
メタルシール
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
カタログ(1.11MB)
取扱説明書
取扱説明書(0.72MB)
最高水準のエアーノズル技術
「エアー間欠波動」を採用。
用途各種フィルターの掃除・洗浄後水切り・裏面格子状凹凸部の水切り・工作機械の掃除、バリ取り、研磨粉除去、水切りなど
使用流体
圧縮空気
耐圧力(MPa)
3
使用温度(℃)
5~60
材質
アルミ
質量(g)
240
電源不要、エア供給のみで駆動しパルスブロー(間欠ブロー)を発生させます。
エアのON・OFFを繰り返すことによりエア消費量を約50%削減できます。
調整ネジでパルスの調整が簡単に行えます。
用途切粉の吹き飛ばし。
ワークの水切り、乾燥、塗装前除塵。
切削、切断、研削作業時のエアブローによる冷却。
各種エアーブロー
仕様
パルス制御範囲(Hz):1~15
材質
本体:アルミニウム、ピストン:ポリアセタール、パッキン:NBR、調整ねじ:真鍮ニッケルメッキ
質量(g)
173
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力範囲(MPa)
0.3~1.0
使用流体
圧縮空気
流量(L/min)
1000
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
流体噴出口が高速振幅することにより断続的な衝撃波を広範囲に及ぼします。
従来のエアーガンよりも効果的に水切り・除塵などの作業ができ、エアーの消費量を節約、そして処理時間の短縮ができます。
用途水切り。除塵。
材質
本体カバー部→ポリアセタール。噴射チューブ→ポリウレタン。ネジ部→SUS304
使用温度(℃)
10~40
使用流体
エアー、不活性ガス
流量(NL/min)
90~120
連打吐出で衝撃のパワー噴射ノズルです。
間欠波動による効果で、窪みに溜まった水などを叩き出します。
ノズル口径(Φmm)
2.5
ノズル長(mm)
54.5
ノズル取付部
G1/8
トラスコ品番
818-9241
材質
本体材料:快削アルミニウム合金(KS26相当品)、部品材料:ポリアセタール(POM樹脂)・ステンレス(SUS304)
質量(g)
39
最高使用圧力
0.7MPa
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
間欠エア方式(パルス)でブローするバルブです。圧縮エアを連続ブロー比75%削減し、カーボンニュートラルに貢献します。(※メーカー試験条件での参考値)。エア使用量を削減することで電力量も削減できます。周波数は調整つまみを1回転で、簡単に調整可能です。薄形・コンパクトなので狭い場所でも設置可能です。給気側はワンタッチ継手付、電気配線不要なため、簡単に設置可能です。取付け方向自在です。
用途間欠ブローに。コンベア上のワークの汚れ除去に。パーツフィーダ内の部品をアシストに
接続口径
(ブローポート)Rc1/4、(供給ポート)ワンタッチ継手Φ8
質量(g)
130
使用圧力(MPa)
0.25~0.7
使用流体
圧縮空気
周波数範囲(Hz)
パルス:5~15
流体温度(℃)
5~50
耐圧力(MPa)
1.05
周囲温度(℃)
-5~50(凍結なきこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
・一体型、モニタ分離型を用意。
・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。
・積算流量、瞬時流量切換可能。
・IP65
窪みに溜まった水・埃などを叩きだす。
間欠波動の効果により、広範囲にエアー衝撃を繰り返す。
左右に振る事が無いのでブロー時間を短縮省エネに効果的。
材質
本体:アルミニウム
質量(g)
37
口径(Φ)
(吹出)最小2.5
最高使用圧力(MPa)
0.9
使用環境温度(℃)
5~50(0.5MPa時)
耐圧力(MPa)
3
適合流体
エアー
接続口
G(PF)1/8
適合アダプタ
AD-G1/8
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
エアー噴出口が高速回転します!
回転することにより断続的なエアーが広範囲に及びます。
従来のエアーガンよりも効果的に水切り・徐塵ができます。
処理時間の短縮、エアー消費量を節約!
用途水切り。徐塵。油切り等。
材質
ケース部→POM樹脂(ポリアセタール)、内部回転子→POM樹脂(ポリアセタール)、ベアリング→SUJ2(鉄製※グリス封入品)、ノズルチューブ部→ソフトウレタン製、接続口→BS(ニッケルメッキ処理品)、噴射口径→Φ25
使用温度(℃)
10~40
使用流体
エアー、不活性ガス
ノズル部分が高速で回転して強力なエアー振動を発生させる事で溝・隙間等のほこりを簡単に除去する事が出来ます。
取扱説明書
(3.2MB)
使用圧力(MPa)
0.62
流量(L/min)
110±15
取付ねじサイズ
M14×1.0
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
用途パルスエアガン交換用ノズル。
質量(g)
10
取付ねじサイズ
G1/8
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
パルスエアーガンのコーンにステンレスを付けた商品。従来の商品は、コーンとノズルに消耗があり、それを軽減すべく開発。コーンの耐久性が飛躍的にアップしています。従来のエアーブローガンと違い、ノズル部分を高速で回転させることにより強力なエアー振動を発生させる機能を持たせることが出来ました。このエアーを使用することで、溝・隙間・くぼみ等の除塵が簡単にでき、細かな部分に入った水切りもすばやく取ることが可能となりました。ガン自体にレギュレター(減圧弁)もついていますので、作業が多様にできるように開発されています。長時間作業や女性にもやさしい軽量化設計。疲れにくいレバータイプで、手にジャストフィット。
タイプ
ステンレス製コーン
接続
接続部/カプラーオス 1/4
常用使用圧力(MPa)
0.98以下
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
44×226×160
流量(L/min)
範囲/40~290調節可(0.5MPa時)
使用環境温度(℃)
0~50
適合流体
エアー
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
0.135kg
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
使用流体
空気
最大作動頻度(Hz)
5
有効断面積(mm2)(CV値)
5.5(0.27)
給油
要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)
使用圧力範囲(MPa)
0.05~0.9
保証耐圧力(MPa)
1.35
使用温度範囲(℃)
0~60
材質
本体・主軸:アルミ合金(無電解ニッケルめっき)、Oリング:合成ゴム
空気排出時に、ノズル根元部分の4つの穴から空気を吸い込み、通常のダスターの3倍~4倍の風量を発揮します。
接続口
常圧用カプラ
ノズル口径(Φmm)
15
ねじ径(mm)
(ノズル接続)M10 P1.0 右ネジ
付属品
エアーダスター+3倍たつまきくん用ノズル
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷