- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- バンドソー/鋸刃(のこ刃)
- エアーソー アルミのおすすめ人気ランキング
エアーソー アルミのおすすめ人気ランキング
2025/08/02更新95件の「エアーソー アルミ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアソー」、「エアーソー 替刃」、「エアーソー ヤスリ」などの商品も取り扱っております。
折れ難いバイメタル鋸刃を使用。せまい場所でも切断可 。
全長(mm)
92
厚さ(mm)
0.62
材質
バイメタル
主要切断材料
木材(~23.4mm)、鉄板(~3mm)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
バイメタル構造により折れにくく欠けにくいエアーソーブレードです。
幅(mm)
13
厚さ(mm)
0.65
のこ刃の交換で種々の作業が可能です。ヤスリを取り付けることが出来ます。消音排気ホースにより、粉塵の飛散を防止し、作業環境を改善します。
用途自動車整備・板金の種々の切断作業。アルミ・プラスチック・木材等あらゆる切断作業。穴あけ後のバリ取りや面取り等のヤスリがけ作業
ホース口金取付ねじ
Rc1/4
使用ホース(mm)
6.5
騒音レベル(dB(A))
67
空気消費量(m3/min)
0.19
全長(mm)
228(リードホース無)
質量(kg)
1.1(リードホース付)
速度
L時:5,300 S時:6,000(fpm)(往復)
圧縮機
2.2(kW)
ストローク(mm)
L時:10。S時:5
切断速度(mm/min)
1.0mm厚鉄板:約1200。3.2mm厚鉄板:約200
付属品
カプラー20PM×1、6角棒スパナ4mm×1
トラスコ品番
440-0607
1台
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
アルミ・樹脂成形品を切断
バイメタル材でより安全な切断作業と刃持ちを実現
全長(mm)
85
厚さ(mm)
0.6
レギュレーター内蔵によりスピード調整が可能です。ヤスリの使用も可能です。低振動・ゴムグリップ付きです。
用途鋼板・アルミ板の切断に。機械加工部品のヤスリがけに。
トラスコ品番
161-1116
全長(mm)
201
質量(kg)
1.06
切断能力(mm)
鉄板1.0
刃先形状
標準型32山
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気消費量(m3/min)
0.3
ホース取付口
NPT1/4
ストローク数(回/分)
5000
ストローク長(mm)
ロング時:10
適合替刃
5mm
排気方向
後方
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
エアーレギュレーター内蔵。
刃の交換も簡単に出来ます。
セーバーソーはもちろん、ヤスリとしても使用可能です。
用途2枚合わせの自動車ボデーパネルや、その他鉄・アルミ薄板などの直線・曲線切断作業に最適です。ヤスリで機械加工部品や金属・陶器・樹脂などのヤスリがけに。
全長(mm)
240
質量(kg)
1.15
付属品
32山ブレード(1本)、丸型ヤスリ・平型ヤスリ・三角型ヤスリ(各1本)
本体ストローク数(min-1[回/分])
5000
切断能力(mm)
1.5(鉄板)
空気消費量(L/min)
75
ホース取付口
NPT1/4
仕様
低速型
トラスコ品番
249-0471
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
板金関連での作業に活躍する高耐久なバイメタルエアソーブレード。
バイメタル設計で柔軟性に優れ破損に強く長寿命。
切断ワークに最適な山数を選定することでスムーズな切断が可能です。
GT-AS10/AS100用ブレードです。
用途はつり・剥離などの軽作業に
仕様
スクレッパー
トラスコ品番
810-6685
適合機種
GT-AS10/GT-AS100
材質
特殊合金鋼
質量(g)
50
刃幅(mm)
25
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
折れにくいバイメタル鋸刃を使用し、衝撃に強く、切れ味良好です。せまい場所でも切断可能です。
用途薄鉄板、薄いステンレス板、アルミ、プラスチック、バンパー材、FRPなどの切断に。木工、樹脂製品の仕上げ加工に。ダイカストのバリ取り作業に。適用エアソーメーカー:信濃、ベッセル、SPエアー、室本(ナイル)、空研、ITI、コンパクト、東空、スナップオン・ツールズ
材質
バイメタルハイス
質量(g)
48.2
2018年トラスコ掲載ページ
5 0866
自動車整備、鈑金のなどの切断作業に便利です。
用途アルミ・プラスチック・木材等の切断作業。
付属品
替刃32山(1枚)・24山(1枚)
ストローク(mm)
10
全長(mm)
280
質量(g)
600
切断能力(mm)
1.6
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気消費量(m3/min)
0.023
ストローク数(min-1[回/分])
9000~10000
空気接続口
PT1/4
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ストローク速度調整用レギュレーターを内蔵しています。
ヤスリの使用も可能。
用途金属パネルや樹脂の切断
全長(mm)
215
質量(kg)
0.8
ストローク数(spm)
10000
ストローク(mm)
10
空気消費量(m3/min)
0.17
付属品
32山ブレード、丸型ヤスリ
トラスコ品番
351-7799
使用空気圧力(MPa)
0.6
切断能力(mm)鉄板
1.5
ストローク長(mm)
10
適合替刃
18、24、32山ブレード
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
低速5000回/分で4mmの鉄板が切断可能です。
耐油性・振動吸収性に優れたクッショングリップです。
ブレード交換はねじ1本で簡単です。
万一のエンストでもリスタートボタンを押すことで一発再始動できます。
用途金属製品加工作業においてのアルミ部品のバリ取り、アルミ・ステンレスの切断などに。
トラスコ品番
253-7141
全長(mm)
195.5
質量(g)
870
切断能力(mm)
鉄板4
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m3/min)
0.28
ホース取付口
Rc1/4
ストローク数(回/分)
5000
ストローク長(mm)
10
適合替刃
ベッセルASBタイプ
排気方向
後方
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
進化した機能と手にフィットするデザインで作業効率がアップします。持ちやすさを徹底的に追求して、グリップを小径化しました。(メーカー比)。モータ出力20%UPしました。(メーカー比)
無負荷ストローク長(mm)
8
電源(V)
AC100(50/60Hz)
定格電流(A)
1.8
定格消費電力(W)
170
キャブタイヤコード(m)
2
定格時間(分)
30
付属品
平型ヤスリSF-13:1本。ホルダノコ刃:1個。ノコ刃24山:1個。六角棒スパナ3mm:1本。六角棒スパナ2.5mm:1本。サポータ:1個
取付最大軸径(Φmm)
5
仕様
ヤスリ・ノコ刃兼用タイプ。二重絶縁モータ採用
質量(kg)
1.4(電源コード含まず)
トラスコ品番
309-1619
無負荷ストローク数(min-1)
4500
1台
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
刃厚1.3mmのため折れにくく、解体作業に適しています。
コバルトハイスのバイメタルを採用しているため、ステンレスの切断にも適しており、長寿命です。
用途木材、金属、PVCパイプの切断、解体作業に。
材質
ハイス(高速度鋼)HSS バイメタル
幅(mm)
19
刃厚(mm)
1.3
主要切断材料
木材(~51mm)、木板(~51mm)、PVCパイプ(~4.25mm)、鉄パイプ(2.4~3.18mm)、鉄板(1.6~6mm)
1インチ当たり山数
10/14
全長(mm)
90
厚さ(mm)
0.6
質量(g)
48.2
適合替刃・カッター
EA161LN-124、132
空気消費量(L/min)
170
吸入口サイズ
1/4inchPT
GT-AS10/AS100用ブレードです。鉄切断用です。
トラスコ品番
371-1838
適合機種
GT-AS10/GT-AS100
刃形
標準刃
山数
32
1セット(10本)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
鉄・ステンレス兼用タイプ。
刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。
切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。
素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。
用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)