エアータッパーのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
141件の「エアータッパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タップ 電動工具」、「電動タッパー」、「エアー ドリル ストレート」などの商品も取り扱っております。
日本ニューマチック工業エアータッパ
小型、軽量で正逆回転もワンタッチで作業効率に優れています。 電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業でタップたてが可能です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 1700 チャック能力(mm) 8 トラスコ品番 331-8192 全長(mm) 180 質量(kg) 1.2 使用空気圧力(MPa) 0.6 タップ能力 8mm 空気消費量(m3/min) 0.55 ホース取付口 Rc1/4 排気方向 後方
1台
64,980 税込71,478
8日以内出荷

シンプル構造、簡単操作。細身、短身なので狭い作業空間に最適。対応シャンク:MT、JT
用途タッピングボール盤用。直立、ラジアルボール盤用
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

瓜生製作タッパ
ホース口金取付ねじ Rc1/4 推奨ホース径(mm) 9.5 振動(m/s2) (加速度、3-axes)2.5未満
1台
76,980 税込84,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

片手で正逆回転の切り替えが可能です。小型、軽量のタッピングツ-ルです。
用途金属・木工のタップ作業に。 トラスコ品番 161-1115 全長(mm) 205 質量(kg) 1.6 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 700 チャック能力(mm) 10 使用空気圧力(MPa) 0.62 タップ能力 10mm 空気消費量(m3/min) 0.62 ホース取付口 NPT1/4 排気方向 後方
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

強力タイプで、孔開け、面取り、リーマ、タップ作業に最適なタッパです。
1台
99,980 税込109,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷

1個
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

小型・強力で使い易い。 消音装置が働き、排気音は静かです。 速度調整が容易です。 左右回転ドリルなので、作業範囲が拡がります。 正逆回転タイプ
用途10mm以下の穴あけ作業。 自動車鈑金、補修作業。 あらゆる小口径の穴あけ作業。 無負荷回転速度(min-1[r.p.m]) 1800 トラスコ品番 852-3132 全長(mm) 186(チャック付) 質量(kg) 1.18(リードホース付) 全高(mm) 148(チャック付) 穴あけ能力(mm) 10 使用ホース内径(Φmm) 6.5 騒音レベル(dB(A)) 85.5 空気消費量(Nm3/min) 0.52 コンプレッサー(kW) 2.2 振動3軸合成値(m/s2) 2.1
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

片手で正逆回転の切換えが可能です。軽量でコンパクトなタッピングツールです。
用途金属、木工などのタップ加工作業に。 付属品 チャックキー、カップリング、カップリング トラスコ品番 256-6777 全長(mm) 170 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 2600 チャック能力(mm) 10 使用空気圧力(MPa) 0.6 空気消費量(m3/min) 0.18 能力(mm) タップ:10 排気方式 後方 ホース取付口 NPT1/4 使用エアーホース内径(Φmm) 6 口金寸法(mm) 1/4
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

ラバーグリップでしっかり掴めます。正逆切替が可能で便利です。
用途穴あけ作業 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 1800 付属品 1/4カプラー 質量(kg) 1.1 タイプ 正逆回転 空気消費量(L/min) 113 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気接続口 PT1/4 チャック径(Φmm) 10 取扱説明書
1台
7,298 税込8,028
当日出荷

1台
69,980 税込76,978
当日出荷

日本ニューマチック工業NPK エアータッパ 10mm
小型、軽量で正逆回転もワンタッチで作業効率がアップします。
用途電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業でタップたてに 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 350 チャック能力(mm) 10 トラスコ品番 753-4094 セット内容 カプラプラグ、コレットチャック、サイドハンドル 材質 鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm) 257 使用空気圧力(MPa) 0.6 タップ能力 6~10 空気消費量(m3/min) 0.60 ホース取付口 Rc1/4 排気方向 後方
1個
69,980 税込76,978
6日以内出荷

ねじ立て能力(mm) (鉄)6、(鋳鉄) 8 回転数(min-1[r.p.m]) ネジ立て:380、戻り:750 電源(V) 単相100 電流(A) 2.2 消費電力(W) 200 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 75 仕様 二重絶縁、正逆転両用 付属品 チャックキーS10(763414-1) 質量(kg) 2 長さ(mm) 388
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。回転方向は正転のみ。
用途木材・鋼板・樹脂などの穴あけ作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 2300 質量(kg) 1.1 タイプ 正回転のみ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 200×146×48 空気消費量(L/min) 160 最大使用圧力(MPa) 0.59 ドリルビットサイズ(mm) (最大径)10
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

計算された人間工学(エルゴノミクス)設計により、作業者に負担をかけず、操作性抜群です。 軽量小型90°アングルヘッドタイプです。 作業を妨げないリヤエキゾースト式です。 ワンタッチ操作の安全ストッパー付スロットルレバーです。
用途各種バーやサンディングパッドを装着して、狭い箇所の研磨・研削作業に
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気ドリルに比べ小型軽量。 サイレンサ付きで、回転速度の調節可能。 切替バルブで正転・逆転を設定できます。
仕様 空気式超小型軽量ドリル(鉄工用) 付属品 チャックハンドル×1個。カプラ200-30SH×1個 タイプ 正逆OK 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.59[6]
1台
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボール盤での多量のタッピング作業の能率向上に。 タッピングの深さのバラツキをおさえます。 タップ破損防止用安全クラッチ内蔵。 逆転内蔵なので、機械主軸が正転だけの卓上ボール盤にご使用いただけます。
仕様 逆転装置内蔵型。逆転内蔵なので、機械主軸が正転だけの卓上ボール盤にご使用いただけます。 タイプ 逆転タイプ
1個
37,980 税込41,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

正逆転付
回転数(min-1[r.p.m]) 1800 チャック能力(mm) 10 エスコ品番 EA158DA 全長(mm) 180 質量(kg) 1.4 使用圧力(MPa) 0.59 空気消費量(L/min) 113 所要圧縮機(kw) 1.5~2.2 吸入口サイズ 1/4inch
1台
14,900 税込16,390
当日出荷

小型・軽量・強力タイプです。
ホース取付口 Rc1/4 排気方向 後方 使用空気圧力(MPa) 0.6
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

瓜生製作小型ドリル
ピストルタイプの小型ドリルです。
空気消費量(m3/min) 0.4(空気圧0.6MPa無負荷時) ホース口金取付ねじ PT1/4 呼び寸法 軸:3/8-24UNF 推奨ホース径(mm) 9.5 チャック呼び寸法(mm) 8 軸心より側面まで(mm) 約21
1台
46,980 税込51,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)