エアーダスター カプラのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
191件の「エアーダスター カプラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアーガン カプラ」、「ダスターカプラ」、「エアーガン ジョイント」などの商品も取り扱っております。

引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。流量をノズルで調整可能。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に カプラー接続ねじ径 G(PF)1/4 ノズル口径(Φmm) 2 空気使用量(L/min) 280 ノズルねじ径 G(PF)1/8 材質(本体) アルミ 質量(g) 212 流体 空気 最高使用圧力(MPa) 0.6 接続口 常圧用カプラー ノズルタイプ スタンダード(流量調整付) 関連資料 【よくあるお問合わせ】エアーダスターガン(流量調整付)
1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイカプラにコンパクトなダスタ機能を内蔵。工具を接続したままでダスタ作業ができ、作業性が向上。ボールベアリング式のスイベル機構で、ホースのねじれがなく手にかかる負担を軽減。ダスタボタンの操作が楽にできる、圧力バランスバルブを採用。始業前のドレーン抜き作業も容易です。流体の流れ方向-流体はソケットからプラグ側に流します。互換性ーハイカプラシリーズ各製品の20・30・40型プラグと接続できます。真空用途適合性-単体時及び接続時ともに真空用途には使用できません
材質(本体) 本体:アルミニウム、カプラ:鋼鉄(クロムめっき) 最高使用圧力(MPa) 1.0 ソケットorプラグ ソケット 備考 標準材質 使用温度範囲(℃) -5~+60 寸法H(mm) 40.5 材質(シール) ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.5[15] 日東記号 SG ノズル噴射角 45°
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウレタンホースを簡単・確実に装着! ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。 ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。 ホースバンド不要!
ソケットorプラグ ソケット バルブ構造 バルブ有(片道開閉型) 材質(シール) ニトリルゴム 使用流体 空気 寸法D(Φmm) 26.5 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 2.0[20]
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スタンダードからロングノズルまで、工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。
ノズル口径(Φmm) 2 カプラーねじサイズ M12×P1.0 材質 アルミ 空気使用量(L/min) 120 接続方法 カプラー取付 ノズルねじ径 PF1/8
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カプラ・ダスタ・スイベルの1人3役!工具を取り外さずにダスタ作業が可能!ハイカプラにコンパクトなダスタ機能を内蔵。工具を接続したままでダスタ作業ができ、作業性が向上。ボールベアリング式のスイベル機構で、ホースのねじれがなく手にかかる負担を軽減。ダスタボタンの操作が楽にできる、圧力バランスバルブを採用。始業前のドレーン抜き作業も容易です。
材質(本体) 本体/アルミニウム・カプラ/鋼鉄 最高使用圧力(MPa) 1.0 取り付け形状 ナット(スプリング付) ソケットorプラグ ソケット トラスコ品番 113-3667 サイズ Φ6.5×Φ10 質量(g) 176 使用温度範囲(℃) -5~+60 寸法L(mm) 176.9 寸法H(mm) 40.5 材質(シール) ニトリルゴム 寸法A(mm) 90 バルブの有無 寸法T(mm) 六角19 寸法Hs(mm) 六角17 寸法B(Φmm) 5.3
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

エアダスター用のワンタッチカプラタイプ接続プラグです。エアダスターにエアーホースを接続するのに便利な、ワンタッチカプラタイプの接続プラグです。
用途エアダスターと配管の接続。 材質(本体) 真鍮 形状 プラグ 取付 ワンタッチプラグ 六角対辺(mm) 14 最高使用圧力(MPa) 1 接続ねじ (ダスター側)M12×1.0 材質(Oリング) NBR 適合流体 空気
1個
399 税込439
当日出荷


手の中に入るタイプの金属製エアダスターガンの中で最も軽量です。高圧仕様です。
用途板金塗装工場、自動車整備工場。 ノズル長(mm) 30 ノズル口径(Φmm) 3.5 エアー取付口 1/4プラグ トラスコ品番 363-3357 材質 本体:アルミ ノズル:アルミマグネシウム プラグ:鉄 全長(mm) 90 質量(g) 49 使用温度範囲(℃) -10~60 最高使用圧力(MPa) 1 接続方式 プラグ カプラータイプ 常圧用 ノズル取付部 G1/8
1個
2,198 税込2,418
当日出荷



工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
ソケットorプラグ ソケット バルブ構造 バルブ有 材質(シール) ニトリルゴム 使用流体 空気 寸法D(Φmm) 26.5 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 2.0[20]
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

通常のノズルの約3倍以上の流量が出ます。引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に カプラー接続ねじ径 G(PF)1/4 空気使用量(L/min) 630 ノズルねじ径 G(PF)1/8 材質(本体) アルミ 流体 空気 接続口 常圧用カプラー 関連資料 よくある商品Q&A(0.5MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に ノズル口径(Φmm) 3 カプラー接続ねじ径 G(PF)1/4 材質(本体) アルミ 流体 空気 最高使用圧力(MPa) 0.6 空気使用量(L/min) 610 ノズル外径(Φmm) 約5.9 接続口 常圧用カプラー ノズルねじ径 G(PF)1/8 ノズルタイプ ロングノズル 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソケットorプラグ プラグ バルブ構造 バルブ無 材質(シール) ニトリルゴム 使用流体 空気 寸法C(mm) 20 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 2.0[20] 寸法Bd(Φmm) 7.5
1個
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接続は無圧状態で行えるため女性や不慣れな方にでも安全です。 分離時は残圧が自動的に抜けて、反動や不快音も軽減されます。
使用流体 空気 使用温度範囲(℃) 0~60 使用圧力(MPa) 1.5
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高圧エアーホース専用ソケットです。 エアー工具を接続した状態でも、ホコリや細かなゴミの除去ができます。
用途高圧空気圧専用カプラ 材質 鉄、アルミニウム 使用流体 圧縮空気 接続口径 R1/4左ネジ 最高使用圧力(MPa) 3 ソケットorプラグ ソケット トラスコ品番 838-5451 質量(g) 170
1セット(10個)
63,980 税込70,378
3日以内出荷

1個
489 税込538
当日出荷

手の中に入るタイプの金属製エアダスターガンの中で最も軽量です。高圧仕様です。
用途板金塗装工場、自動車整備工場。 ノズル長(mm) 30 ノズル口径(Φmm) 2.0 エアー取付口 1/4高圧専用プラグ トラスコ品番 363-3349 全長(mm) 100 質量(g) 85 使用温度範囲(℃) -10~60 最高使用圧力(MPa) 2 接続方式 プラグ ノズル取付部 G1/8
1丁
2,698 税込2,968
当日出荷