エアーダスター TRUSCO トラスコのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
547件の「エアーダスター TRUSCO トラスコ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアーツール ガン」、「エアーガン 流量調整」、「フラットノズル」などの商品も取り扱っております。

用途一般ダスト作業 材質/仕上 アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ。(Oリング)NBR 使用温度範囲(℃) 0~60℃ 最高使用圧力(MPa) 1.0 使用流体 圧縮空気 ノズル取付部 G1/8
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体のエア取入口にプラグが付いているので、ワンタッチで取り付け可能です。
用途機械加工時に発生する切り粉等の吹き飛ばし ノズル長(mm) 24 ノズル口径(Φmm) 2 エアー取付口 1/4 プラグ トラスコ品番 276-0231 全長(mm) 220 材質/仕上 アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ。(Oリング)NBR 質量(g) 220 最高使用圧力 1.0 接続方式 プラグ ノズル取付部 G1/8
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大型レバー採用。レバー操作にて噴出空気量が調節できます(0~100%)。 本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性にすぐれています。
用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。 ノズル口径(Φmm) 2 接続口径 1/4プラグ 最高使用圧力(MPa) 1
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアーが平状に出るため筒の中等のエアーブローに最適。
ノズル長(mm) 25 ノズル接続径 G1/8 トラスコ品番 284-3790 材質/仕上 真鍮/クロームメッキ 質量(g) 18 ノズル形状 特殊
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

先端がゴムなのでワークを傷付けません。先端をパイプに直接押し付けてブローすることでパイプ内面が素早くきれいになります。
ノズル長(mm) 30 ノズル口径(Φmm) 2 ノズル接続径 G1/8 トラスコ品番 284-3773 材質/仕上 真鍮/クロームメッキ 質量(g) 10
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。 ノズル口径(Φmm) 2 エアー取付口 1/4プラグ 使用温度範囲(℃) 0~60 最高使用圧力(MPa) 1 接続方式 プラグ ノズル取付部 G1/8
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強化プラスティック製で軽量かつ丈夫。 手元でのレバー操作で簡単流量調整。 エアの供給が上下どちらでも可能な万能型。用途に合わせて供給口を使い分けできます。 接続カプラーが別途必要です。
用途エアブロー ノズル長(mm) 490 ノズル口径(Φmm) 3.6 トラスコ品番 231-5327 材質(本体) ポリアセタール 質量(g) 169 使用温度範囲(℃) -5~60 使用流体 圧縮空気 材質(ノズル) ニッケルメッキ付黄銅 常用使用圧力(MPa) 1.6 ノズル形状 ロング、L型
1個
2,298 税込2,528
当日出荷


本体のエア取入口にプラグが付いているので、ワンタッチで取り付け可能です。
用途機械加工時に発生する切り粉等の吹き飛ばし。 ノズル口径(Φmm) 2 エアー取付口 1/4 プラグ 材質/仕上 アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ。(Oリング)NBR 最高使用圧力(MPa) 1 接続方式 プラグ ノズル取付部 G1/8
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に ノズル口径(Φmm) 3 カプラー接続ねじ径 G(PF)1/4 材質(本体) アルミ 流体 空気 最高使用圧力(MPa) 0.6 空気使用量(L/min) 610 ノズル外径(Φmm) 約5.9 接続口 常圧用カプラー ノズルねじ径 G(PF)1/8 ノズルタイプ ロングノズル 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長時間の作業や女性の多い職場にぴったり。
接続口 エアー引込口:G(PF)1/4メスネジ(JS-02プラグ標準装備)。ノズル:M14 P=1.0オスネジ。ノズル最小口径:Φ3mm×1穴 吐出量(L/min) 40~290(0.5Mpa時) 付属品 PF1/4両オスネジニップル×1個(ニップルにはOリングが標準添付されています。) トラスコ品番 292-4480 材質 本体:PP。Oリング:バイトン。バルブガイド:PP。バルブパッキン:バイトン。バルブ:PP。Yパッキン:バイトン。流調バルブ:PP 質量(g) 90 最高使用圧力(MPa) 1.47 寸法A(mm) 133.5 寸法B(mm) 128 常用使用圧力(MPa) 0.98以下 使用環境温度(℃) 0~50 適合流体 空気
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。流量をノズルで調整可能。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に カプラー接続ねじ径 G(PF)1/4 ノズル口径(Φmm) 2 空気使用量(L/min) 280 ノズルねじ径 G(PF)1/8 材質(本体) アルミ 質量(g) 212 流体 空気 最高使用圧力(MPa) 0.6 接続口 常圧用カプラー ノズルタイプ スタンダード(流量調整付) 関連資料 【よくあるお問合わせ】エアーダスターガン(流量調整付)
1個
999 税込1,099
当日出荷

大型レバー採用。レバー操作にて噴出空気量が調節できます(0~100%)。 本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性にすぐれています。
用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。 取付口 (ノズル)G1/8、(エア)1/4プラグ 最高使用圧力(MPa) 1 接続方式 プラグ
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途に合わせて取り替えが可能です。外径が太いタイプで高剛性です。
用途一般ダスト作業。 ノズル口径(Φmm) 2 ノズル取付部 G1/8 使用温度範囲(℃) -10~80 最高使用圧力(MPa) 1 使用流体 圧縮空気
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
279 税込307
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タップの穴など極細部分のエアーブローに最適
ノズル長(mm) 130 ノズル口径(Φmm) 1.0 ノズル接続径 G1/8 トラスコ品番 284-3811 材質/仕上 真鍮/ニッケルメッキ 質量(g) 22
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

90%以上の材質をPP樹脂化しました。吐出力40~290L/minで流量調節可能です。流量調節機能を本体に搭載。
用途エアブローによる乾燥、冷却、清掃。 エアー取付口 G1/4 ノズル口径(Φmm) 3 ノズル取付部 M14×1 仕様 流量調整MAX流量(動圧0.5MPa/270lmin)、樹脂プラグJS-02付 材質 本体:PP(ポリプロピレン) 全長(mm) 128 質量(g) 90 使用温度範囲 0~50℃ 最高使用圧力 1.0MPa 使用流体 空気 2018年トラスコ掲載ページ 5 0606
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)