- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 空圧補器
- エアーツール用オイラーのおすすめ人気ランキング
エアーツール用オイラーのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新108件の「エアーツール用オイラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エア工具 オイラー」、「ルブリケータ オイル」、「チェーンルブリケーター」などの商品も取り扱っております。
エアー工具の錆や腐食を防ぎます。
使用圧力(MPa)
0.63
エスコ品番
EA153AK-2
質量(g)
40
取付ねじ
R(PT)1/4”×Rc(PT)1/4”
危険物の類別
非危険物
1個
¥830
税込¥913
当日出荷
流量や圧力の変化に対しても常に安定した給油。
目盛付ダイヤルで容易な滴下量調整。
クリックオンボウルでボウルはワンタッチ着脱。
ねじの種類
Rc
使用温度範囲(℃)
5~60
最高使用圧力(MPa)
0.93
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.47
材質(ボウル)
ポリカーボネート
使用油
タービン油1種(ISO VG32)相当品
ルブリケータ油排出口
ドレンコック付
軽量コンパクトで、エアツールへ直接取付が可能なオイラーです。
用途エアツールへの潤滑油の供給に
ねじ径
R1/4×Rc1/4
適合
タービン油1種ISO・VG#32相当
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
R、Rc
適合流体
空気
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
エスコ品番
EA153AK-3
取付ねじ
R(PT)3/8”×Rc(PT)3/8”
危険物の類別
非危険物
1個
¥1,550
税込¥1,705
当日出荷
圧縮空気の中に適量の潤滑油を霧状にして混入させ、空気圧機器を円滑にし、さらに摩耗を防ぎます。
レギュレータの後にセットします。
使用圧力(MPa)
1.0以下
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
使用油
タービン油1種ISO・VG#32相当
周囲温度(℃)
5~60
フィルタレギュレータ一体タイプとルブリケータを組み合わせた3点セットです。フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去出口側の圧力制御が可能です。ルブリケータで電磁弁・シリンダへのオイルミストによる給油ができます。
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85(出口側)
ねじの種類
PT
圧力計
圧力計付
オートドレン仕様
セミオートドレン付
材質(本体)
アルミ合金
使用温度範囲(℃)
5~60
最高使用圧力(MPa)
1
材質(ボール)
ポリカーボネート
使用流体
圧縮空気
保証耐圧力(MPa)
1.2
ドレン排出口径
内径Φ4×外径Φ7mm(適応チューブ:内径Φ6.5×外径Φ10mm)
取付け方法
ブラケット取付け
推奨使用油
ISO VG-32
最低使用圧力(MPa)
0.2(入口側)
材質(フタ)
ポリアセタール
ろ過度(μ)
5
ルブリケータ貯油量(mL)
125
フィルタドレン貯留量(mL)
80
材質(ボールガード)
亜鉛合金
設定圧力単位
MPa
取扱説明書
(7.0MB)
ケース
ケースガード付
可変絞り機構内蔵のため、少流量においても微細なオイルミストを空気圧機器へ供給します。
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
周囲温度および使用流体温度(℃)
5~65
使用油
タービン油1種、ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
取り付けスペースを選ばないコンパクト型のオイラーです。
用途エアツールへの潤滑油の供給に
ねじ径
Rc1/4
貯油量(mL)
25
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
Rc
適合流体
空気
周囲温度(℃)
1960/05/01
適合寸法(外径×内径)(Φmm)
タービン油1種ISO・VG#32相当
1個
¥9,698
税込¥10,668
翌々日出荷
視認性&安全性向上。ケースガードでケース全周を覆いました。
用途霧状のオイルをエアーツールへ供給。
管接続口径
1/4
セット内容
取付金具付き
材質(本体)
亜鉛ダイキャスト
取付方式
ブラケット付
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
Rc
材質(ボウル)
ポリカーボネート
ルブリケータ油排出口
ドレンガイドなし
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
コンプレッサーからの圧縮空気の水取り・流量調整やオイル供給に便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85(出口側)
ねじの種類
PT
圧力計
圧力計付
オートドレン仕様
オートドレン付
材質(本体)
アルミ合金
使用温度範囲(℃)
5~60
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.2
推奨使用油
ISO VG-32
ドレン排出部接続口径(Rc)
1/8
材質(ボウル)
ポリカーボネート
最低使用圧力(MPa)
0.2(入口側)
材質(フタ)
ポリアセタール
圧力計接続口径
1/8
ろ過度(μ)
5
ルブリケータ貯油量(mL)
150
フィルタドレン貯留量(mL)
80
材質(ボールガード)
亜鉛合金
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
設定圧力単位
MPa
取扱説明書
(0.7MB)
ケース
ケースガード付・ポリカーボネートケース
流量や圧力の変化に対しても常に安定した給油。目盛付ダイヤルで容易な滴下量調整、マイクロルブリケータは長い配管でも確実に給油可能。
ねじの種類
Rc
コンプレッサーからの圧縮空気の水取り・流量調整やオイル供給に便利です。
オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
材質(本体)
アルミ合金
使用温度範囲(℃)
5~60
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
PT
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.2
推奨使用油
ISO VG-32
ドレン排出部接続口径(Rc)
1/8
材質(ボウル)
ポリカーボネート
最低使用圧力(MPa)
0.2(入口側)
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85(出口側)
材質(フタ)
ポリアセタール
圧力計接続口径
1/8
ろ過度(μ)
5
ルブリケータ貯油量(mL)
150
フィルタドレン貯留量(mL)
80
材質(ボールガード)
亜鉛合金
設定圧力単位
MPa
オートドレン仕様
オートドレン付
取扱説明書
(0.7MB)
ケース
ケースガード付・ポリカーボネートケース
圧力計
圧力計付
フィルタレギュレータドレン排出口
ドレンガイド1/8付
オイラーから少しずつ自動的に滴下させて注油します。
用途軸受けの潤滑に。
材質
真鍮(黄銅棒)、硬質ガラス
危険物の類別
非危険物
圧縮空気の中に適量の潤滑油を霧状にして混入させ、
空気圧機器を円滑にし、さらに摩耗を防ぎます。
レギュレーターの後にセットします。
全長(mm)
182
質量(kg)
0.5
使用圧力(MPa)
0~1
ねじの種類
Rc
貯油量(cm3)
200
使用流体
圧縮空気
良質のベースオイルに各種添加剤を配合したエアーツール専用オイル。
用途釘打機、エアータッカー、エアードライバー、エアーリベッター、その他エアー圧機器。
粘度
ISOVG32
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の性状
非水溶性
エスコ品番
EA991CV-12
材質
真鍮(黄銅棒)、硬質ガラス
胴径(Φmm)
50
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
G1/8
1個(65mL)
¥3,770
税込¥4,147
当日出荷
エアーモーターを分解せず、オーバーホールした状態になります。修理に出す前にお試し下さい。
用途洗浄力を重視した粘度の低いオイルです。エアー工具の中の汚れを吹き飛ばします。エアー工具使用後のメンテナンスに。
粘度
7相当
質量(kg)
0.48
容量(mL)
500
寸法(Φ×高さH)(mm)
65×225
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.5L
危険物の性状
非水溶性
1本(500mL)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
・作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と
なりました。
・メンテナンススペース削減 最大46%減
・視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。