- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 空圧工具
- 研削(グラインダー)
- エアーディスクグラインダーのおすすめ人気ランキング
エアーディスクグラインダーのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新175件の「エアーディスクグラインダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「日東工器 グラインダー」、「ヨコタ エアー グラインダー」、「エアー工具サンダー」などの商品も取り扱っております。
不意の作動を防止するセーフティースロットルです。
<クリックロックディスクシステム>専用アダプターにより、締め付け工具なしで砥石交換が簡単にできます。
ワークに排気がかからず、粉じんが舞い上がらない仕様です。
用途金属研削・研磨、下地仕上げ、研磨ビード取り、バリ取り、さび取り、金属小径丸棒・薄板などの切断、塗装はがし、仕上げ研磨などに。
頭部高さ(mm)
92.2
トラスコ品番
253-7362
全長(mm)
205
質量(kg)
1.39
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
13500
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m3/min)
0.7
適合砥石サイズ
外径×厚さ×穴径(mm)/100×6×15
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
側方
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
安全性と使いやすさを追求したハンディ&パワフルグラインダー。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
15000
付属品
エアー継手_プラグ、L型レンチ_H5
全長(mm)
164
高さ(mm)
47
質量(g)
800
外径×厚さ×穴径(mm)
50×4×9.5
騒音値(dB)
90
空気消費量(m2/min)
0.57
ホース継手
Rc1/4
最高使用周速度(m/s)
39.2
振動(m/s2)
2.5未満
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
軽量でも高トルク!スポット部の研磨・バリ取りに最適!
スロットル式なので、運転開始/停止を確実に設定し、誤作動を防ぎます。軽量タイプで作業性に優れています。
用途先端工具をつける事で金属・木工の削りや磨き作業が可能です。
付属品
カプラ (Rc1/4) 1 個、六角棒レンチ 1 個、チャックレンチ 1 個、バックガード 1 個、ワッシャー 1 個
全長(mm)
180
質量(g)
900
回転数(min-1[r.p.m])
13000
使用圧力(MPa)
0.62
グリップ径(Φmm)
40
空気消費量(m3/min)
0.53
ディスク径(Φmm)
100
ホース接続口(エア源側)
Rc1/4
排気方向
側方
関連資料
(0.46MB)
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
新タイプ!マイトンシリーズに小型・パワフルタイプが追加!
新モーターで高い耐久性。低頭タイプで被削材が見やすい。
新タイプのサイレンサで高い消音効果。
グリップ部93mmの抜群の握りやすさ!
使用圧力範囲(MPa)
0.6
サビ落とし、面取り等のあらゆる軽研削作業に!。小型軽量。側方排気。手に優しい樹脂製グリップカバー
用途塗膜はがし。錆落とし。軽研削作業に
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
12000
付属品
カップリングプラグ20PM×1個。六角棒スパナ5mm×1個。専用板スパナ(2種類)×各1個
全高(mm)
80
砥石寸法(Φmm)外径
100
ホース口金取付ねじ
1/4
空気消費量(Nm3/min)
0.35
砥石内径(mm)
15
回転数
22000rpm
全長(mm)
108
質量(kg)
0.42
ディスク厚さ(mm)
2&3(段含む8mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ディスク寸法(mm)
50
1個
¥16,900
税込¥18,590
当日出荷
労働安全衛生規則に準拠した安全装置、安全性、作業性、耐久性を徹底的に追及した高効率のグラインダーです。
不意の作動を防止するセーフティスロットルタイプです。
用途金属の研削・研磨に。
排気方向
側方
使用空気圧力(MPa)
0.4~0.6
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
15000
寸法(Φmm)
75、125(ディスク)
エスコ品番
EA162DC
全長(mm)
150
質量(kg)
1.1
使用圧力(MPa)
0.64
ねじ寸法
7/16inch-20(スピンドル)
空気消費量(L/min)
115
所要圧縮機(kw)
2.2
吸入口サイズ
1/4inchPT
1個
¥16,500
税込¥18,150
当日出荷
一般的な100mm砥石が使用できます。
エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業
付属品
PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、スパナ、六角棒レンチ
全長(mm)
186
質量(kg)
1.22
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
15000
空気消費量(L/min)
95
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気接続口
PT1/4
砥石寸法(Φmm)外径
100
使用ホース径(Φmm)
9.5
取扱説明書
(3.1MB)
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
全長わずか195mm、重さ900gの超ミニタイプ。
用途軽研削用。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
12000
トラスコ品番
486-0101
全長(mm)
195
質量(kg)
0.9
砥石寸法(mm)
100×15
空気消費量(m2/min)
0.2
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。小型・軽量
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
25000
空気消費量(L/min)
230
質量(kg)
0.34
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
125×47×33
最大使用圧力(MPa)
0.59
コレットチャック寸法(mm)
Φ3.18、6.0、6.35
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
一般的な50mm砥石が使用できます。
用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業
付属品
PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ホイールレンチ、2mm六角レンチ、11mmレンチ
全長(mm)
125
質量(kg)
0.34
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
16500
空気消費量(L/min)
260
使用空気圧力(MPa)
0.55
空気接続口
PT1/4
砥石寸法(Φmm)外径
50(穴径Φ9.53)
使用ホース径(Φmm)
5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(5.2MB)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
重量が軽くなりました
コンパクトで持ちやすい設計です
ギアの耐久性がよくライフタイムの長い製品です
用途溶接面の仕上げ、開先掘、錆び落とし、バリ取りなど
最高使用周速度(m/min)
砥石/4300
砥石寸法(mm)
100×2~6×15
ハンドル
ロール方式
推奨ホース径(mm)
9.5
スタンダードタイプです。
用途金属の研削・研磨
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
11000
空気消費量(m3/min)
0.28
ホース取付口
Rc1/4
トラスコ品番
580-4841
全長(mm)
225
質量(kg)
1.8
タイプ
アングル形状
使用空気圧力(MPa)
0.6
スロットル方式
ロータリー
砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)
100×6×15
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
用途研削・錆落し・面取りやあらゆる仕上げ作業に最適。軽研削作業に。 フラップホール等
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
13000
空気消費量(L/min)
530
全長(mm)
180
質量(kg)
0.9
高さ(mm)
85
口金
1/4PT
砥石径(Φmm)
100
騒音レベル(dB(A))
90
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
グリップチューブで冷感防止。低頭タイプで被削材が見やすい。
新モーター採用で耐久性をUP。改良サイレンサ付で消音効果UP。
スピンドルヘッドロック付で砥石・ペーパの交換が簡単。
使用圧力範囲(MPa)
0.6
YOSHIDAのベビーアングルグラインダー(YA-2Cシリーズ)は、日本製の高品質商品で、小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
軽量。
コンパクトで持ちやすい設計です。
ギアの耐久性がよくライフタイムの長い製品です。
用途溶接面の仕上げ、開先掘、錆び落とし、バリ取りなど
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
15000
ねじ寸法
(ホース口金)RC1/4
付属品
カプラプラグNL-22PM
全長(mm)
156
質量(kg)
(トイシカバー付)0.645
最高使用周速度(m/min)
(トイシ)4300
方式
(ハンドル)ロール
砥石寸法(mm)
50×4×9.5
推奨ホース径(mm)
9.5
空気消費量(Nm3/min)
(無負荷時)0.47
頭部高さ(mm)
47
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
ミニタイプですので、狭い場所での作業に適しています。
用途狭い場所での研作・研磨作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
16500
空気消費量(m3/min)
0.37
空気接続口
PT1/4
仕様
(エアー排気)リア
付属品
PT1/4カプラー、ホイールレンチ1個、2mm六角レンチ1個、11mmレンチ1個
全長(mm)
125
質量(g)
400
使用空気圧力(MPa)
0.55
使用ホース径(Φmm)
5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(13.5MB)
ディスク寸法(mm)
(使用)直径約75、穴径9.5
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
19000
空気消費量(m3/min)
0.42
ホース取付口
Rc1/4
付属品
六角棒レンチ5mm:1本、スパナ19mm:1本、研削といしGA-58粒度80:1枚、取扱説明書:1部、六角棒レンチ(対辺5mm)、スパナ(19mm)、専用砥石GA583-80(1枚)
トラスコ品番
116-1046
全長(mm)
133
質量(kg)
0.6
使用空気圧力(MPa)
0.6
排気方向
前方
適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)
58×3×9.6
1個
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷