- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 空圧工具
- 締付・穴あけ(空圧工具)
- エアードライバーのおすすめ人気ランキング
エアードライバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新677件の「エアードライバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアインパクトドライバー」、「瓜生 エアードライバー」、「ストレートインパクトレンチ」などの商品も取り扱っております。
正回転・逆回転に切替可能です。
用途小ネジの締め付け作業に。
回転数(min-1[r.p.m])
12000
全長(mm)
190
質量(kg)
0.77
ねじ締め能力(mm)
Φ2~6
空気消費量(L/min)
32.6
使用空気圧力(MPa)
0.62
ビット差込部(mm)
6.35
空気接続口
PT1/4
使用ホース径(Φmm)
8
取扱説明書
(3.3MB)
1台
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
回転数
900RPM
付属品
レギュレーター付
全長(mm)
156
質量(kg)
0.6
ビット寸法(mm)
4~5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締め付けが行えます。小型・軽量で強力な締めつけ力が得られます。締め付けスピードが早く作業性に優れています。
用途下向きでのねじ締め用。組立ラインでの作業などに。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
9000
最大締付トルク(N・m)
10.3
付属品
ビット(+)2×65G、継手BPN-2F
トラスコ品番
125-4375
形状
ストレート
全長(mm)
187
質量(g)
830
能力
4.0~5.0(普通ネジ)。3.5~4.0(タッピングネジ)。2.7~3.5(木ネジ)。4.0~5.0(ボルト)
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m3/min)
0.2
ビット差込部(mm)
6.35
ホース継手
G1/4
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
インパクトタイプのため、強い力でネジの締付けが出来ます。
用途小ネジの締め付け作業に。
付属品
PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ビット#2/65×1本
全長(mm)
150
質量(kg)
0.9
タイプ
正逆回転
回転数(min-1[r.p.m])
13000
最大トルク(N・m)
35
ねじ締め能力(mm)
4~5
空気消費量(L/min)
198
使用空気圧力(MPa)
0.62
ビット差込部(mm)
6.35
空気接続口
PT1/4
使用ホース径(Φmm)
9.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(2.6MB)
実用トルク(N・m)
25
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
締めつけトルクに達すると、カムシャフトの動きでエアーが遮断され、作動が中止される仕組みになっています。
質量(g)
920
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
1700
使用空気圧力(MPa)
0.6
仕様
ブッシュ始動/消音装置付、後方排気。ビット止ボール式取付。トルクスプリング:金
付属品
A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2
トラスコ品番
292-4102
形状
ストレート
全長(mm)
260
能力
2.5~3.0(普通ネジ)
エアーホース内径(Φmm)
6.35
空気消費量(m3/min)
0.35
ビット差込部(mm)
6.35(六角)
ホース継手
Rc1/4
実用トルク範囲(N・m)
0.7~1.1
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
設定トルクを調整でき、自動停止機能付きの小型軽量タイプ。
作業者の疲労軽減と効率UPを実現します。
振動(m/s2)
(加速度、3-axes)2.5未満
オイル潤滑方式で優れた低騒音です。耳障りなハンマー打撃音がソフトな音質に変化します。1回転2打撃タイプのため、安定した締め付けが行えます。小型・軽量で強力な締め付け力が得られます。
用途サッシ・空調・給湯器・冷蔵庫・TV・厨房機器・住宅・空圧機器・自転車・オートバイ・家電リサイクル・OA機器リサイクルなど。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
11000
最大締付トルク(N・m)
19.5
能力ねじ径(Φmm)
4~5
トラスコ品番
356-8555
全長(mm)
198.5
能力
普通ネジ径M4.0~5.0mm
使用空気圧力(MPa)
0.6
騒音値(dB)
88
空気消費量(m3/min)
0.35
ビット差込部(mm)
6.35
ホース継手
G 1/4
チャック
ビットスリーブ式
適合ビット
国内標準タイプ(13mm)
ホース取付口
G1/4
振動(m/s2)
20.26
排気方向
360°
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
1個
¥21,700
税込¥23,870
翌日出荷
小型・軽量で大変扱いやすく、ツインハンマー構造なので安定したトルクも得られます。締め付けスピードが速く作業性にも優れています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
11000
最大トルク(N・m)
745
仕様
正回転(3段階、約68N・m/5秒、約270N・m/5秒、約610N・m/5秒)、逆回転(約610N・m/5秒)
付属品
PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ
全長(mm)
159
質量(kg)
1.3
タイプ
ツインハンマー
差込角(mm[inch])
12.7(1/2)
空気消費量(L/min)
130(4.6cfm)
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気接続口
1/4
実用トルク範囲(N・m)
68~610
関連資料
よくある商品Q&A エアーインパクトレンチ(軽量タイプ)のご使用方法
取扱説明書
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
クラッチタイプのため、必要以上の力がかかると自動的に先端部分が空回りをし、ネジの締めすぎ防止が出来ます。
用途小ネジの締め付け作業に。
付属品
PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ビット#2/65×1本、フック1個
寸法(mm)
幅50×全長229
質量(kg)
1.01
タイプ
正逆回転
回転数(min-1[r.p.m])
1900
最大トルク(N・m)
5
ねじ締め能力(mm)
5
空気消費量(L/min)
127
使用空気圧力(MPa)
0.62
ビット差込部(mm)
6.35
空気接続口
PT1/4
使用ホース径(Φmm)
9.5
取扱説明書
(2.6MB)
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
オイル潤滑方式で優れた低騒音です。耳障りなハンマー打撃音がソフトな音質に変化します。
用途サッシ・空調・給湯器・冷蔵庫・TV・厨房機器・住宅・空圧機器・自転車・オートバイ・家電リサイクル・OA機器リサイクルなど。
差込口
(ビット)6.35mm
使用空気圧力(MPa)
0.6
チャック
ビットスリーブ式
油中式ハンマで高耐久、高速締付けを実現。ソフト打撃で締付けミスを低減。
回転数(min-1[回/分])
0~約9000
締付け能力(mm)
木ネジ:125
仕様
無段変速、正逆転両用
付属品
(+)ビット2-65、六角棒レンチ4、タービン油VG32、プラスチックケース
質量(kg)
1.1
使用ホース内径(Φmm)
8.5以上
エアプラグ
20PM型
ビット挿入寸法(mm)
6.35
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])
0.5~0.8[5.1~8.2]
1台
¥67,980
税込¥74,778
3日以内出荷
インパクトタイプのため、強い力でネジの締付けが出来ます。
用途小ネジの締め付け作業に。
付属品
PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ビット#2/65×1本、フック1個
寸法(mm)
幅42×全長177
質量(kg)
0.7
タイプ
正逆回転
回転数(min-1[r.p.m])
12000
最大トルク(N・m)
35
ねじ締め能力(mm)
4~5
空気消費量(L/min)
127
使用空気圧力(MPa)
0.62
ビット差込部(mm)
6.35
空気接続口
PT1/4
使用ホース径(Φmm)
9.5
取扱説明書
(2.7MB)
実用トルク(N・m)
25
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
締めつけトルクにバラツキが少なく、確実で安定した締めつけがおこなえます。衝撃動作が少ないために、振動・騒音が少なく作業環境の改善に貢献します。部品摩耗が少ないので、耐久性にすぐれています。
質量(g)
1047
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
1500
使用空気圧力(MPa)
0.6
仕様
ビット止ボール式取付
付属品
B39(+2×23H)、ホースニップルBPN-2F
トラスコ品番
292-4048
形状
コーナー90°
全長(mm)
248
能力
3.5~4.5(普通ネジ)。3.5~4.5(ボルト)
エアーホース内径(Φmm)
6.35
空気消費量(m3/min)
0.25
ビット差込部(mm)
6.35(六角)
ホース継手
G1/4
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
締めつけトルクに達すると、カムシャフトの動きでエアーが遮断され、作動が中止される仕組みになっています。
質量(g)
930
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
700
使用空気圧力(MPa)
0.6
仕様
ブッシュ始動/消音装置付、後方排気。ビット止ボール式取付。トルクスプリング:赤
付属品
A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2
トラスコ品番
169-5029
形状
ストレート
全長(mm)
260
能力
4.0~5.0(普通ネジ)
エアーホース内径(Φmm)
6.35
空気消費量(m3/min)
0.35
ビット差込部(mm)
6.35(六角)
ホース継手
Rc1/4
実用トルク範囲(N・m)
1.8~3.9
1個
¥53,980
税込¥59,378
9日以内出荷
小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
質量(g)
925
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
8500
使用空気圧力(MPa)
0.6
仕様
ビットスリーブ式取付(引きタイプ)
付属品
A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2
トラスコ品番
152-6391
形状
ストレート
全長(mm)
213
能力
5.0~6.0(普通ネジ)。4.0~4.5(タッピングネジ)。3.6~4.1(木ネジ)。5.0~6.0(ボルト)
エアーホース内径(Φmm)
6.35
空気消費量(m3/min)
0.3
ビット差込部(mm)
6.35(六角)
ホース継手
Rc1/4
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
質量(g)
585
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
14000
使用空気圧力(MPa)
0.6
仕様
消音装置付。ビットスリーブ式取付
付属品
A14(+2×65G)、ホースニップルBPN-2F
トラスコ品番
246-1285
形状
ストレート
全長(mm)
180
能力
4.0~5.0(普通ネジ)。3.5~4.0(タッピングネジ)。2.7~3.5(木ネジ)。4.0~5.0(ボルト)
エアーホース内径(Φmm)
6.35
空気消費量(m3/min)
0.2
ビット差込部(mm)
6.35(六角)
ホース継手
G1/4
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
正回転・逆回転に切替可能です。3段階で回転速度を切替が可能ですので作業にあわして変更してください。
用途小ネジの締め付け作業に。
回転数(min-1[r.p.m])
10000
最大トルク(N・m)
250
ねじ締め能力(mm)
M10
質量(kg)
1.6
空気消費量(L/min)
900
使用空気圧力(MPa)
0.62
ビット差込部(mm)
6.35
空気接続口
PT1/4
使用エアーホース内径(Φmm)
9.5
取扱説明書
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷