- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- エアーガン・スプレーノズル
- エアーノズル 栗田のおすすめ人気ランキング
エアーノズル 栗田のおすすめ人気ランキング
2025/12/09更新103件の「エアーノズル 栗田」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水切り エアー」、「エアーホース ノズル」、「拡散ノズル エアー」などの商品も取り扱っております。
小型でも通常ノズル(N-AG45)と比べて数倍の風量が得られます。
用途広範囲のエアブローに。
ノズル取付部
G1/8
エア流量調整機能付き。
ノズル口径(Φmm)
2.3
ねじ
G1/8
材質
本体:黄銅棒。パイプ:銅製
タイプ
エア流量調整タイプ
六角対辺(mm)
12
パイプ径(Φmm)
5
パイプ径が細いため、隙間掃除が容易です。
ノズル長(mm)
120
ノズルねじ径
PF 1/8
材質
本体:黄銅棒。パイプ:黄銅製
ねじ
G1/8
六角対辺(mm)
12
ねじ
G1/8
材質
本体:黄銅棒。パイプ:銅製
六角対辺(mm)
12
パイプ外径Φ6のハードタイプ用途に合わせて取り換え可能です。
用途様々な清掃作業で活躍します。
ノズル口径(Φmm)
2
取付口
G1/8(ノズル)
材質
銅パイプ・黄銅棒
表面処理
クロームメッキ
連打吐出で衝撃のパワー噴射ノズルです。
間欠波動による効果で、窪みに溜まった水などを叩き出します。
ノズル口径(Φmm)
2.5
ノズル長(mm)
54.5
ノズル取付部
G1/8
トラスコ品番
818-9241
材質
本体材料:快削アルミニウム合金(KS26相当品)、部品材料:ポリアセタール(POM樹脂)・ステンレス(SUS304)
質量(g)
39
最高使用圧力
0.7MPa
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
自由に大きく曲げられるフレキシブルノズルです。エアダスターのノズルとしてだけでなく、工作機械などに取り付けてエアブローに使用できます。
ノズル口径(Φmm)
2.3
ノズル取付部
G1/8
材質
黄銅棒(C3604)、銅パイプ(C1020)、ポリウレタン(PU)、表面処理(クロームメッキ)
ノズル外径(Φmm)
(先端)7
チューブ径(Φmm)
6
ラバールオリフィスとコアンダ効果の組み合わせにより、より強力なスポットブローが可能です。
用途スポット部の水切り乾燥、冷却、水分、油分、汚れの除去等。
材質
黄銅
種類
スポット
耐熱温度(℃)
200
エアーブロウ時に発生する騒音を低減し、エアー拡散を制御する構造になっている為、エネルギーロスが少なく、ワークへのブロウイングが効率よく行えます。
Eタイプ(フラットタイプ)とRタイプ(ラウンドタイプ)の2種類があります。
吐出口径(Φmm)
1×16穴
種別
ノズル
常用使用圧力(MPa)
0.98以下
使用環境温度(℃)
0~50
適合流体
空気
接続口
G(PF)1/4オスネジ
ジョプラ用のフラットノズルです。切粉除去や清掃、洗浄後の水切り乾燥等に適しています。ノズル先端部分(表裏)で周囲の空気を取り込み、エアーを増幅します。
用途ジョプラダスターR用アタッチメント。
接続ねじ
R1/4オネジ
口径(Φmm)
吹出:1×16穴
材質
SSP
常用使用圧力(MPa)
0.7
使用環境温度(℃)
0~130(0.5Mpa)
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
8個の孔から強力な直進エアを噴射します。ピンポイントで狙いを定めるスタンダードラウンドノズルです。ポリプロピレン製で超軽量・コンパクト設計です。
用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。
ねじ径
R1/4
ノズル取付部
R1/4
ノズル長(mm)
27
ノズル口径(Φmm)
1.0
トラスコ品番
364-0663
質量(g)
2
種類
ラウンド型
空気消費量(NL/min)
245(0.3MPa時)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ノズル長(mm)
28
ノズル口径(Φmm)
2.0
接続口径
G(PF)1/4
トラスコ品番
398-1126
質量(g)
210
エア噴出量(L/min)
145
ノズルねじ径
G1/8
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
スタンダードタイプのエアーガンとなります。
用途一般的な清掃作業に。
ノズル長(mm)
22
エア噴出量(L/min)
160
ノズルねじ径
G1/8
ノズル長(mm)
22
ノズル口径(Φmm)
2.0
接続口径
G(PF)1/4
トラスコ品番
363-4558
質量(g)
200
エア噴出量(L/min)
160
ノズルねじ径
G1/8
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
タップの穴など極細部分のエアーブローに最適
ノズル長(mm)
130
ノズル口径(Φmm)
1.0
ノズル接続径
G1/8
トラスコ品番
284-3811
材質/仕上
真鍮/ニッケルメッキ
質量(g)
22
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
噴射幅42mmの均等噴射エアノズルです。コンプレッサーエアに比べエネルギーコストが約1/3倍になるブロワを使ったTAIFUJetです。エア増幅機能や静音性、均等性などを併せ持った独特のデザインです。
用途液切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エア冷却。清掃。剥離。エアカーテン。
トラスコ品番
114-4842
材質
アルミニウムもしくはABS、アルミニウム
幅(mm)
42
全長(mm)
76.5
外径(Φmm)
排気:42
使用空気圧力(MPa)
0.1
ノズル長(mm)
76.5
ノズル口径(Φmm)
3
取付口
エア:R1/2
適合流体
ブロワエア
ノズル幅(mm)
42
ノズル形状
フラット形
ノズル取付口
R1/2
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
ジョプラ用の流量が調節できるノズルです。切粉除去や清掃、洗浄後の水切り乾燥等に適しています。ノズル先端部分(表裏)で周囲の空気を取り込み、エアーを増幅します。流量調節機能付きです。
用途ジョプラダスターR用アタッチメント。
材質
SSP
口径(Φmm)
吹出:1×16穴
接続ねじ
R1/4オネジ
常用使用圧力(MPa)
0.7
使用環境温度(℃)
0~130(0.5Mpa)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
エアブロー範囲が広く、広い面についたほこり、汚れ、または水滴除去に最適です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(4.81MB)
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
パイプ径Φ6のハードタイプ。ノズルを回せば流量調整が可能です。
用途様々な清掃作業で活躍します。
ノズル口径(Φmm)
2
取付口
G1/8(ノズル)
材質
銅パイプ・黄銅棒
表面処理
クロームメッキ
ノズル先端ゴムによりワークの傷を減少。押し当ててのブロー作業が可能です。作業の周りを傷つけません。
用途塗装面、硝子面やパイプ管内部などエアーブロー、水分油分除去、ダスト吹飛ばし
全長(mm)
30
口径(Φmm)
2.5
材質
真鍮、ゴム(ノズル部のみ)
質量(g)
16
ねじ長さ(mm)
8
使用温度(℃)
-10~80
使用空気圧力(MPa)
0~1
二面幅(mm)
14
適合流体
空気
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷