- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- エアーノッカーのおすすめ人気ランキング
エアーノッカーのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新83件の「エアーノッカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動 ノッカー」、「叩く」、「マジカルノッカー」などの商品も取り扱っております。
強力な衝撃、耐久性アップ、軽量化・防音対策を実現!!
マグネットの力により、圧倒的なパワーを発揮+必要範囲での可変。粉塵の多い現場でもご使用できます。
使用圧力(MPa)
0.35~0.6
材質(本体)
アルミ
塗装色
マンセル5PB3/9
打撃圧力範囲(MPa)
0.1~0.2
空気消費量(L/回)
0.14~0.20
トラスコ品番
772-9863
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
エアの入力圧の可変だけで打撃力が簡単に調整可能です。
リレー配管の機能を持たせ、1つのバルブで複数台の運転が可能なため経済的です。
用途移動ホッパーや輪転するドラムなどの粉体付着の解消に。
打撃サイクル(回/min)
1~60
使用圧力(MPa)
0.3~0.7
圧縮空気を利用した強力なピストンの衝撃により貯蔵タンク・ホッパ・シュート・配管などで発生するラットホール・ブリッジ・付着を防止します。
従来、後付けが不可能/困難であった場所や環境であってもユニークな設置方法であるため、あらゆる環境に適応性の高い新たなエアーノッカーです。
トラスコ品番
753-4001
適合機種
MGK-30A
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
ベアリングや複雑なシールを使用していないので、耐久性に富み、メンテナンスも容易。注油の必要もありません。
密閉構造なので、ほこりの多い場所での使用可能、耐水性にも富む。
空気圧によって、自由に振動数と遠心力の調整が可能。
圧縮空気動力源、漏電排気ガス爆発などの危険性がありません。
用途運搬:各種フィーダの振動源、各種コンベアの振動源。
流出:各種ホッパー、シュート、輸送管などの付着や詰まりの解消防止のための振動源。
充填:粉末、固体などを、袋、缶に詰める場合の振動源。
選別:スクリーンの振動源。
使用圧力(MPa)
0.2~0.6
強力な衝撃、耐久性アップ、軽量化・防音対策を実現!!
マグネットの力により、圧倒的なパワーを発揮+必要範囲での可変。粉塵の多い現場でもご使用できます。
使用圧力(MPa)
0.35~0.6
材質(本体)
アルミ
塗装色
マンセル5PB3/9
超小型のリニアタイプのピストンバイブレータです。エア圧の調整で振動数と振動力が可変可能としています。ボルト1本で取り付けが可能な構造と取り付け方向を上下逆にする事で2段階の振幅の可変も可能としています。
用途粉粒体の閉塞防止をはじめ、材料の充填やパーツフィーダーへの応用も可能。
振動数範囲(Hz)
(シリンダ取付時)34~54。(ピストン取付時)25~36
起振力(N[kg])
(シリンダ取付時)14~41。(ピストン取付時)13~40
使用圧力(MPa)
0.2~0.6
空気消費量(L/minANR)
(シリンダ取付時)8~76。(ピストン取付時)4~48
質量(kg)
0.1
高さ(mm)
96~124
振動部(mm)
(シリンダ取付時)20。(ピストン取付時)8
取付ボルト
(ピストン取付時/シリンダ取付時)M5・M6
シリンダー径(Φmm)
23
ピストン径(Φmm)
8
トラスコ品番
421-6504
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
ステンレス製のため、防錆性が高く食品や化学薬品工場設備に適しています。排気エアーが問題になる現場に外部排気延長チューブ、排気フィルターが必要な場合は別途お問い合わせください。
用途主に食品、化学薬品工場設備の粉粒体などの付着、閉塞防止用として。
打撃エネルギー(N・m)
2.70~5.90
衝撃力(kg・m/s)
0.3~0.5
使用圧力(MPa)
0.3~0.7
空気消費量(NL/回)
0.03~0.06
質量(kg)
0.43
トラスコ品番
421-6547
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
コンプレッサーとノッカーの間にオペコンを接続しますと、オペコンのバルブを開くと同時にノッカーがたたき出します。エアの入力圧の可変だけで打撃力が簡単に調整可能です。
用途ホッパーやサイロ・シュートなどの閉塞や付着をしている部分に直付けし、閉塞部を破壊するのにご使用ください。
打撃エネルギー(N・m)
4.30~8.30
衝撃力(kg・m/s)
0.6~0.8
打撃サイクル(回/min)
1~60
使用圧力(MPa)
0.3~0.7
空気消費量(NL/回)
0.04~0.10
トラスコ品番
360-4551
質量(kg)
0.8
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
ノッカー専用操作機器(別売)を使うことにより、色々なシステムでノッカーを作動することができます。
用途ホッパーやサイロ・シュートなどの閉塞や付着をしている部分に直付けし、閉塞部を破壊するのに。
使用圧力(MPa)
0.3~0.7
打撃サイクル(回/min)
1~60
ピストンの上下運動により安定した振動を与えるエアー式バイブレータです。
独自特殊技術による耐磨耗性処理により業界トップクラスの耐摩耗性を実現
排気フィルターを装備しオイルミストが少ないため作業環境や取扱製品に悪影響をあたえません。
内部サイレンサー方式で低騒音。
安全安心な防爆仕様。
ボルト1本で取付可能。また取付方向に制限がないので設置が簡単。
空気圧の変更で振動力・起振力を無段階調整可能。
使用圧力(MPa)
0.2~0.6
コンプレッサーとノッカーの間にオペコンを接続しますと、オペコンのバルブを開くと同時にノッカーがたたき出します。
エアの入力圧の可変だけで打撃力が簡単に調整可能です。
用途ホッパーやサイロ・シュートなどの閉塞や付着をしている部分に直付けし、閉塞部を破壊するのに。
打撃サイクル(回/min)
1~60
使用圧力(MPa)
0.3~0.7
密閉構造なので、ホコリの多い場所での使用可能、耐水性にも富みます。空気圧によって、自由に振動数と遠心力の調整が可能です。圧縮空気が動力源のため、漏電・排気ガス・爆発などの危険性がありません。ベアリングや複雑なシールを使用していないので、耐久性に富み、メンテナンスも容易。
用途流出:各種ホッパー、シュート、輸送管などの付着や詰まりの解消・防止のための振動源。充填:粉末、固体などを、袋、缶に詰める場合の振動源。運搬:各種フィーダの振動源、各種コンベヤの振動源。選別:スクリーンの振動源。
使用圧力(MPa)
0.2~0.6
・圧縮空気の力で、ピストンがベースプレートを勢いよくたたき、その衝撃によって粉粒体の付着や閉塞を取り除きます。取付範囲: 屋内外。使用流体温度: 5~60℃。作動回数: 2~60回/min
使用圧力(MPa)
0.3~0.7
質量(kg)
1.4
空気圧力(MPa)
0.29~0.69
トラスコ品番
276-4938
1個
¥50,980
税込¥56,078
当日出荷
超小型オールステンレス振動モーターで、機密性が高く水洗いが可能です。ボルト2本で取り付け可能なコンパクト設計です。耐水構造なので湿気の多い所へも取り付けられます。振子カバーも通風口のない密閉構造なので、モーター自身の騒音はほとんどありません。容器保護等級IP66「耐水型」のため屋外やホコリが多い場所での設置が可能です。
用途粉粒体のホッパーやシュートなどの閉塞解消に。
トラスコ品番
421-6482
質量(kg)
2.0
出力(kW)
0.011
種類
振動モーター
取付方式
脚取付
極数
2
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
200
電源
三相
取付ボルト
M6
振動数(50/60Hz)
46.5/56.7
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
128×85×71
電流(A)(50/60Hz)
0.12/0.11
遠心力(kN)
最大:0.07(50Hz)/0.11(60Hz)
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
電圧(V)
100
電流(A)
5
出力(W)
280
エアー式のリレーノッカー(バイブタイプ)は圧縮空気の力でピストンがベース面を勢いよく叩き、その衝撃によって粉粒体の付着や閉塞防止を解消するユニークな機器です。エアー供給のみで使用できるため、安全性と経済性に優れており、遠心力振動を与えると固着する性質を持つ粉粒体に対しても、支障なく安心してご利用いただけます。
用途汚泥燃料化設備、ホッパー内滞留防止のため。ゴミ処理場での集塵器ダストホッパ閉塞防止。リサイクル燃料(木材を圧縮したカプセル)供給ホッパ閉塞防止。ガラスカレット貯留ホッパ閉塞防止。家畜用飼料サイロの閉塞解消。シリカゲル排出促進用。焼成物原料の壁面付着解消。リサイクル工場での飛灰付着の払い落とし。アルミニウム粉の排出促進。製薬工場での配管内の付着防止
仕様
相当するハンマー(ポンド):100PAの2倍相当
質量(kg)
51.8
使用圧力(MPa)
0.3~0.7
アズワン品番
64-7673-57
打撃エネルギー(N・m)
131~321
衝撃力(kg・m/s)
52.0~84.0
打撃サイクル(回/min)
1~6
空気消費量(L/回)
(ANR)3.32~6.64
1台
¥279,800
税込¥307,780
翌々日出荷
小型で軽量なため狭い場所などに活用できます。
取付ける物の形状や角度に合わせた種類と空気圧の調整により振動数と遠心力の可変が可能です。
ケーシングが樹脂構造のため耐蝕性が高く湿気の多い場所や錆の発生が気になる場所に適しています。
性能を持続するためにルブリケータ(オイラー)を設置してください。
雰囲気温度60℃以下でご使用ください。
ステンレス製のため、防錆性が高く食品や化学薬品工場設備に適しています。排気エアーが問題になる現場に外部排気延長チューブ、排気フィルターが必要な場合は別途お問い合わせください。
用途主に食品、化学薬品工場設備の粉粒体などの付着、閉塞防止用として。
使用圧力(MPa)
0.3~0.7