エアーハンマー sk11のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
108件の「エアーハンマー sk11」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インパクトハンマー」、「エアーハンマー スプリング」、「sk11 エアーダスター」などの商品も取り扱っております。
5種類のチゼルをセットにした、プロフェッショナル仕様のエアーハンマーキットです。小型ハンマーのハイパワータイプです。 クイックリテイナー付でワンタッチでチゼル交換が可能です。コンクリート・モルタル・石材のハツリ作業に最適です。 先端のチゼルを取り替えることで、ボルトや鉄板の切断作業も可能です。
用途コンクリート・モルタル等のハツリ作業、金属の切断作業等。 打撃数(min-1[回/分]) 3200 仕様 チゼル内容:ポイントチゼル2本・フラットチゼル2本・メタルシートチゼル1本 セット内容 本体・スプリングリテイナー・クイックリテイナー・チゼル5本・シールテープ・ワンタッチプラグR1/4・オイル・ケース 質量(kg) 1.7 使用圧力(MPa) 0.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 170×50×175 空気消費量(L/min) 340 空気取入口 RC1/4
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

5種類のチゼルをセットにしたエアーハンマーキットです。作業性の良い軽量・コンパクトボディです。 コンクリート・モルタル・石材のハツリ作業に最適です。先端のチゼルを取り替えることで、ボルトや鉄板の切断作業も可能です。
用途コンクリート・モルタル等のハツリ作業、金属の切断作業等。 打撃数(min-1[回/分]) 4500 セット内容 本体・メタルシートチゼル(A・B)・フラットチゼル・ポイントチゼル・リベットチゼル・スプリング・シールテープ・PT1/4カプラ・オイル・ケース 全長(mm) 180 使用圧力(MPa) 0.6 本体質量(g) 1100 空気消費量(L/min) 114 空気取入口 PT1/4配管用メネジ
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
最大使用圧力(MPa) 0.59 サイズ(mm) (ハンマービット)0.401パーカーテーパー
1台
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。ハンマービットが回転せずにターゲットを的確にはつれます。
六角対辺(mm) 10
1台
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボールジョイントの錆びの固着を打撃振動で簡単にはがします。
付属品 ワイドアダプター(68x40mm)、丸型アダプター(Φ25mm)、差込12.7mmアダプター ストローク(mm) 89 差込角(mm) 10 速度 2100bpm RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

用途窓枠、土間、基礎などのコンクリートの小ハツリに 打撃数(min-1[回/分]) 3000 付属品 6.5以上 エアプラグ 20PM型 チゼル口径(Φmm) 10.2 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.2~0.69[2~7] 振動3軸合成値(m/s2) 9
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

エスコ品番 EA159SA ストローク(mm) 66 全長(mm) 210 質量(kg) 1.6 使用圧力(MPa) 0.64 ケース寸法(mm) 320×250×95 空気消費量(L/min) 157 所要圧縮機(kw) 1.5 吸入口サイズ 1/4inchPT
1個
9,240 税込10,164
当日出荷

ハツリ作業が出来る六角軸タイプのエアーハンマーセットです。
用途ハツリ作業に 付属品 PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、チゼル4本、スプリング、オイル差し 全長(mm) 172 質量(kg) 1.45 タイプ 六角軸 空気使用量(L/min) 98 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気接続口 PT1/4 無負荷打撃数(min-1) 3000 使用ホース径(Φmm) 9.5 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (3.3MB)
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

ワイヤーブラシで落ちない錆び取りをすばやくこなします。市販のニードルが使えます。
用途鉄ホイールのビート部の錆び落としに 塩害などの酷い錆び落としに 溶接のスラグ落としに 無負荷打撃数(min-1) 4500 付属品 PT1/4カプラー、スプリング x 1PC、125mmチゼル x 5PC 全長(mm) 317 質量(kg) 1.98 空気使用量(L/min) 99 使用空気圧力(MPa) 0.62 ピストン径(Φmm) 19 ニードル数 19 ニードル長さ(mm) 3Φ×180 関連資料 よくある商品Q&A ご使用方法について 取扱説明書 取扱説明書
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。日曜大工向けのハツリ用工具です。ハンマービットを入れ替えてコンクリートの小はつり、タイル・塗装の剥離ができます。空気量調整つまみが付いています。振動を低減するラバーグリップを採用しています。
用途タイルや塗装のはがし、溶接後のスパッタ除去。 打撃数(min-1[打撃/分]) 5000 付属品 ハンマースプリング1個・4種類ショートビット各1本・プラグR1/4(PT1/4オス)1個 幅(mm) フラットチゼル:20 サイズ ハンマービットサイズ:0.401mmパーカーテーパー 空気消費量(L/min) 170 最大使用圧力(MPa) 0.59 コンプレッサー 2馬力以上を推奨 差込口形状 丸型
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

ライトピックハンマは、小型軽量で破砕力・作業性・耐久性抜群。 土木、建築、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取り、目荒らしビシャン作業などに最適です。また、下水道・ガス管工事、電気工事などの補助作業、コンクリートミキサのバリ取り作業などの広範囲で使用されています。
タイプ 丸込 仕様 ジャンクサイズ/Φ17.45 トラスコ品番 332-4907 ストローク(mm) 79 全長(mm) 330 質量(kg) 5.9 打撃数(min-1[回/分]) 2400 シャンク ホース内径(Φmm) 12.7(1/2) 空気消費量(m3/min) 0.5 エアーインレット(インチ) 3/8 ピストン径(Φmm) 28
1台
57,980 税込63,778
当日出荷

薄い鉄板の切断、溶接の剥離、スラグ落し等、金槌の代りにご使用ください。
用途アルミニウム、鉄等の鋲かしめ作業、金槌の代わり、一般的な打撃作業 打撃数(bpm) 1600 トラスコ品番 826-6349 材質 ストローク(mm) Φ90 全長(mm) 220 質量(kg) 2.1 サイズ エアインレット1/4PT シャンク径(Φmm) 12.7 空気消費量(m3/min) 0.35 ピストン径(Φmm) Φ19.0 使用エアーホース内径(Φmm) Φ6.35
1台
62,980 税込69,278
翌日出荷

溶接スパッタや固着物を効果的にはくりする空気式チッパ。 簡単にチゼル交換、優れた作業性を発揮。 狭くて奥まった箇所での作業に適したストレート型デザイン。 加工物にタガネを当てないと打撃しない空打ち防止機構を採用。
付属品 フラットチゼル(20×120)×1本 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.59[6]
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SHINANO(信濃機販)SI エアーハンマー
別売のチゼルをセットすることで色々なハンマー作業ができます。
用途ハツリ作業、鉄板切断 トラスコ品番 580-5040 セット内容 シートメタルチゼル(鉄板切断用)×1本 形状 ピストル 全長(mm) 208 質量(kg) 1.6 使用空気圧力(MPa) 0.6 空気消費量(m3/min) 0.11 チゼル口径(Φmm) 10.2 ホース取付口 Rc1/4 無負荷打撃数(bpm) 2600
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷

1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

効率的な板金作業を実現する空気式タガネ。先端工具の交換だけで、様々なチゼル作業に素早く対応。
全長(mm) 185(A-300本体) 付属品 フラットチゼル:1002×1本。モイルポイントチゼル:1024×1本。エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本。カプラ:200-30SH×1個 トラスコ品番 116-6981 種別 空気式高速タガネ 質量(kg) 1.7 空気消費量(m3/min) 0.3 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.59[6] 無負荷打撃数(min-1) 2600 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

適合 NBH-400用 4Kスムージングツール トラスコ品番 753-3179 全長(mm) 110 質量(g) 170
1本
3,098 税込3,408
当日出荷

強力に細かいところの剥離作業ができます。エアーハンマーの先端パーツです。本体にねじ込むだけで簡単に接続できます。 鉄工ではサビ取り・塗装ははがし・溶接ビートはがし等に、建築ではコンクリートの地ならし等に、塗装では塗料はがし等に最適です。
用途サビ取り、塗装はがし、コンクリートの地ならし作業等。 適合機種 SK11エアーハンマー(AHM-661K・AHM-881K) 材質 特殊鋼・他 全長(mm) 175 直径(Φmm) 34 径(Φmm) ニードル:3 先端形状 12Pcsニードル ニードル長さ(mm) 125
1本
4,898 税込5,388
当日出荷

滑りにくく手に優しい、ウレタン巻きグリップです。 コンクリートのハツリ、塗装はがし作業に向いてます。 薄鉄板の切断、リベット、小ボルト、ネジの切断に向いてます。 チゼルの交換で多彩な用途に対応しやすいです。
用途コンクリートのハツリや塗装はがし、薄鉄板の切断、リベット、小ボルト、ネジの切断に 付属品 ポイントチゼル(1個)、フラットチゼル(1個)、シートメタルチゼル(1個)、リベットチゼル(1個)、スプリング(1個)、エアープラグ(1個)、オイル差し(1個)、シールテープ(1個) ストローク(mm) 43 打撃数(min-1[回/分]) 無負荷時:4500 空気消費量(L/min) 80 使用空気圧力(MPa) 0.61 ヘッド長(mm) 142 取付口 プラグ:PT1/4 使用エアーホース内径(Φmm) 6.5以上(※内径8.0以上推奨) チゼル寸法(Φmm×mm) 直径10.2×125
1セット
4,698 税込5,168
当日出荷

ハツリ、土彫り、地固め作業に!
仕様 二重絶縁、グリスパック 付属品 ブルポイント17-280、プラスチックケース トラスコ品番 422-7697 全長(mm) 390 質量(kg) 4.5 打撃エネルギーJoule(ジュール) 7.2(EPTA基準)/8.3(旧基準値) カーボンブラシ呼び番号 304 振動3軸合成値(m/s2) 15.5
1台
41,980 税込46,178
当日出荷