エアーピックのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
532件の「エアーピック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アスファルト破砕」、「エアー ハンマー」、「コンクリート チッパー」などの商品も取り扱っております。
小型軽量で、破砕力、作業性、耐久性に優れています。
用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業。バリ取り作業など。 シャンク ホース内径(Φmm) 12.7 使用空気圧力(MPa) 0.59 ホース取付口 Rc3/8 排気方向 後方
1台
52,980 税込58,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ライトピックハンマは、小型軽量で破砕力・作業性・耐久性抜群。 土木、建築、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取り、目荒らしビシャン作業などに最適です。また、下水道・ガス管工事、電気工事などの補助作業、コンクリートミキサのバリ取り作業などの広範囲で使用されています。
タイプ 丸込 仕様 ジャンクサイズ/Φ17.45 トラスコ品番 332-4907 ストローク(mm) 79 全長(mm) 330 質量(kg) 5.9 打撃数(min-1[回/分]) 2400 シャンク ホース内径(Φmm) 12.7(1/2) 空気消費量(m3/min) 0.5 エアーインレット(インチ) 3/8 ピストン径(Φmm) 28
1台
57,980 税込63,778
当日出荷

シンプル構造のため、チゼルを押し付けるだけで確実に作動します。 最もポピュラーな軽破砕用ハンマーです。
用途建築物、基礎の破砕やアスファルトの切砕など。 打撃数(bpm) 1250 仕様 エア式 トラスコ品番 380-9048 全長(mm) 465 質量(kg) 7.2 径(Φmm) (ストローク)120 空気消費量(m3/min) 1 エアー接続口 3/4PT 適合ホース内径(Φmm) 19 ピストン径(Φmm) 35
1台
56,980 税込62,678
当日出荷

1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。ハンマービットが回転せずにターゲットを的確にはつれます。
六角対辺(mm) 10
1台
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
38,980 税込42,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

溶接スパッタや固着物を効果的にはくりする空気式チッパ。 簡単にチゼル交換、優れた作業性を発揮。 狭くて奥まった箇所での作業に適したストレート型デザイン。 加工物にタガネを当てないと打撃しない空打ち防止機構を採用。
付属品 フラットチゼル(20×120)×1本 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.59[6]
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

打撃数(bpm) 1800 ストローク(mm) 97 質量(kg) 9.3 ホース内径(Φmm) 19 空気消費量(m2/min) 1.2 ピストン径(Φmm) 36
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型軽量で、破砕力、作業性、耐久性に優れています。
用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業。 バリ取り作業など。 使用空気圧力(MPa) 0.59 ホース取付口 Rc3/8 排気方向 後方
1台
45,980 税込50,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5種類のチゼルをセットにしたエアーハンマーキットです。作業性の良い軽量・コンパクトボディです。 コンクリート・モルタル・石材のハツリ作業に最適です。先端のチゼルを取り替えることで、ボルトや鉄板の切断作業も可能です。
用途コンクリート・モルタル等のハツリ作業、金属の切断作業等。 打撃数(min-1[回/分]) 4500 セット内容 本体・メタルシートチゼル(A・B)・フラットチゼル・ポイントチゼル・リベットチゼル・スプリング・シールテープ・PT1/4カプラ・オイル・ケース 全長(mm) 180 使用圧力(MPa) 0.6 本体質量(g) 1100 空気消費量(L/min) 114 空気取入口 PT1/4配管用メネジ
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

用途窓枠、土間、基礎などのコンクリートの小ハツリに 打撃数(min-1[回/分]) 3000 付属品 6.5以上 エアプラグ 20PM型 チゼル口径(Φmm) 10.2 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.2~0.69[2~7] 振動3軸合成値(m/s2) 9
1台
34,980 税込38,478
当日出荷


1台
38,980 税込42,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業に。バリ取り作業に。
トラスコ品番 470-6234 適合機種 TCA-7 全長(mm) 450 質量(kg) 2.3 シャンク径(Φmm) 26 シャンク長(mm) 80 寸法W(mm) (カッタ/パット)75 シャンク形状
1本
13,980 税込15,378
当日出荷

ライトピックハンマは小型軽量で破砕力、作業性、耐久性抜群。土木、建設、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取り、目荒らしピシャン作業などに最適です。 また、下水道、ガス管工事、電気工事等の補助作業、コンクリートミキサーのバリ取り作業等、広範囲で使用されています。
ホース内径(Φmm) 12.7(1/2) エアーインレット 3/8PT シャンクサイズ(mm) Φ17.45×14.75H×60
1台
48,980 税込53,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
最大使用圧力(MPa) 0.59 サイズ(mm) (ハンマービット)0.401パーカーテーパー
1台
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤーブラシで落ちない錆び取りをすばやくこなします。市販のニードルが使えます。
用途鉄ホイールのビート部の錆び落としに 塩害などの酷い錆び落としに 溶接のスラグ落としに 無負荷打撃数(min-1) 4500 付属品 PT1/4カプラー、スプリング x 1PC、125mmチゼル x 5PC 全長(mm) 317 質量(kg) 1.98 空気使用量(L/min) 99 使用空気圧力(MPa) 0.62 ピストン径(Φmm) 19 ニードル数 19 ニードル長さ(mm) 3Φ×180 関連資料 よくある商品Q&A ご使用方法について 取扱説明書 取扱説明書
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

エア式でスパッタや固着物をはくりするのに便利です。
用途錆び落としやハツリ作業に 無負荷打撃数(min-1) 5000 付属品 チゼル1本 ストローク(mm) 33 全長(mm) 341 質量(kg) 1.8 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気消費量(m3/min) 0.2 空気接続口 PT1/4 関連資料 エアーチッパーのご利用方法 取扱説明書
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

5種類のチゼルをセットにした、プロフェッショナル仕様のエアーハンマーキットです。小型ハンマーのハイパワータイプです。 クイックリテイナー付でワンタッチでチゼル交換が可能です。コンクリート・モルタル・石材のハツリ作業に最適です。 先端のチゼルを取り替えることで、ボルトや鉄板の切断作業も可能です。
用途コンクリート・モルタル等のハツリ作業、金属の切断作業等。 打撃数(min-1[回/分]) 3200 仕様 チゼル内容:ポイントチゼル2本・フラットチゼル2本・メタルシートチゼル1本 セット内容 本体・スプリングリテイナー・クイックリテイナー・チゼル5本・シールテープ・ワンタッチプラグR1/4・オイル・ケース 質量(kg) 1.7 使用圧力(MPa) 0.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 170×50×175 空気消費量(L/min) 340 空気取入口 RC1/4
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

ハツリ作業が出来る六角軸タイプのエアーハンマーセットです。
用途ハツリ作業に 付属品 PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、チゼル4本、スプリング、オイル差し 全長(mm) 172 質量(kg) 1.45 タイプ 六角軸 空気使用量(L/min) 98 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気接続口 PT1/4 無負荷打撃数(min-1) 3000 使用ホース径(Φmm) 9.5 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (3.3MB)
1個
4,398 税込4,838
当日出荷