- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- その他作業工具
- エアーピットのおすすめ人気ランキング
エアーピットのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新124件の「エアーピット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「真空吸着機器」、「小型 吸引機」、「真空ピンセット」などの商品も取り扱っております。
P タイプ(シャッターボタンを押すと吸着・離すと落下)
用途微細な手作業をサポート
N/O タイプ(シャッターボタンを押さない状態で吸着・押すと落下)
用途微細な手作業をサポート
工場エアー不要・100V電源不要!。超小型強力ポンプ採用で確実な吸着を実現します。(単4形乾電池2本使用)。連続吸引で思い通りのハンドリングが可能です。ソフトタッチスイッチで手になじむペンタイプです。静電気対策材料を使用しております。
電源
単4形乾電池2本
付属品
ベントノズル(A1165)、パッド2種(A1312、A1311)、アルカリ乾電池2本、収納ケース
TGK品番
000-25-27-01
トラスコ品番
256-0445
質量(g)
43(電池除く)
外形寸法(mm)
W130×H29×D22
電池寿命(通常使用で約)
30000回(アルカリ電池)
アズワン品番
1-6404-01
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
電動ポンプ不要のペンタイプ真空ピンセットです。
ピンセット先端に直接パッドを取り付けることもできます(ただしΦ2.38mmを除く)。
アズワン品番
1-9707-02
付属品
先端チップ(曲タイプ)Φ3.18mm・Φ6.35mm・Φ9.53mm、(直タイプ)Φ6.35mm
セット内容
本体+セット4本(先端チップΦ3.18mm・Φ6.35mm・Φ9.53mmの曲タイプ、Φ6.35mmの直タイプ×各1個)
本体寸法(mm)
Φ13×146
吸着能力(g)
20(Φ9.53mm使用時)
1式
¥16,900
税込¥18,590
当日出荷
ダイヤフラムポンプで連続吸着が可能です。
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
5
TGK品番
948-25-27-05
トラスコ品番
849-7153
セット内容
本体、ペン、ホース、ペントノズル2種(A1164、A1165)、パッド2種(A1166、A1167)
ホース長さ(m)
1.1
ステーション外形寸法(mm)
W132×H83×D170
ステーション質量(kg)
1.65
ポンプ
ダイヤフラムポンプ
最大到達圧力(kPa)
37.3(280mmHg)
ペン質量(g)
25
ペン外径寸法(mm)
123
パッド
導電性シリコンゴム
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
連続吸引で思い通りのハンドリングが可能です。
本体後部のキャップをはずせばノズル・パッドが収納出来ます。
付属品
ベントノズル(A1165)、パッド3種(A1166、A1167、A1311)
TGK品番
948-25-27-01
トラスコ品番
256-0437
質量(g)
19
アズワン品番
9-5007-01
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
重量物や大きい対象物の吸着に適しています。
密着に優れ、吸着保持も安定しています。
材質
ゴムパッド/導電性シリコンゴム、軸/ステンレス
ペン型の本体に真空パッドと真空発生器を内蔵したエアーピンセットです。
騒音が少なく、使用時のみエアを流すため、省エネルギーです。
小型部品の組み立て等に最適です。
用途小型部品の吸着、搬送に最適。
全長(mm)
171
トラスコ品番
290-7739
セット内容
先端ノズル、パッド(外径2・4・6・8mm)、コイリングチューブ
質量(g)
67.5
使用圧力範囲
0.15~0.7MPa
到達真空度
-80kPa
供給圧力(MPa)
0.5(定格)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
電動式吸着ピンセット。
電動ポンプで対象物を吸着させるため、スムーズな作業が可能。
150gまでのピックアップに対応。
コンパクトな本体、静かな稼働音(45dB以下)。
仕様
(ESD管理値)接地抵抗 Rg<1×10^12Ω
付属品
パッド3種類(S・M・L)、ノズル(直・曲・細)
トラスコ品番
433-2121
質量(g)
(ステーション)290、(プローブ)10
外形寸法(mm)
ステーション:61(W)×47(H)×96(D)/プローブ:Φ14(最大)×136※ノズル直、パットL装着時
消費電力(W)
3.5
定格電圧(V)
DC12(ACアダプター付属)
電源コード(m)
1.6
ホース長さ(m)
1
最大真空到達度 (kPa)
-40
耐熱温度(℃)
220
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
低カドミ真鍮材にメッキ処理が施されています。
最も低価格であり、耐熱性にも優れています。
全長(mm)
11
ゴムパット型アタッチメントは、主に重量物や大きい対象物の吸着を目的とし、型崩れしないゴム強度で穴径も大きく製作されています。
静電気対策としてシリコンゴムにカーボンを配合し、導電性を高めています。
[体積固有抵抗5Ω・cm]ゴムの特性上密着性に優れ、吸着保持も大変安定していますので、レンズやプリズム・ガラスのような対象物の取り扱いにも安心してご利用いただけます。
P-830、P-831用交換パット
耐熱温度(℃)
220
材質
導電性シリコーン
適合機種
P-831、P-835
質量(g/袋)
1
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
ノズル径
Φ0.4mm
到達真空度(kPa)
-80
使用流体
空気
外観
ライトブルー
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
バルブ内蔵
吸込流量(L/min)
2
パッド形状
R(一般形)
供給圧力(MPa)
0.5
独自機構「エアータッチシステム」搭載!使い心地を徹底追及した、テープのりの新基準ピットエアー
安心の粘着力、のり切れ性能。
静かな場所でも音が気にならない。
ムラなくのり付け。
カンタンつめ替え式。
商品タイプ
詰め替えテープ
テープ幅(mm)
8.4
テープ長さ(m)
16
エコマーク認定
認定
アズワン品番
65-0449-20
エコマーク認定番号
18 112 294
1個
¥309
税込¥340
当日出荷