- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- コンプレッサー
- エアーフィルター 日立のおすすめ人気ランキング
エアーフィルター 日立のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新107件の「エアーフィルター 日立」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オイラー 油」、「ミクロミストフィルタ」、「エアートランスホーマ」などの商品も取り扱っております。
0.3~1ミクロン以上の固形物を除去します。
入気温度範囲(℃)
5~60
使用温度範囲(℃)
5~60
ろ過度(μm)
0.3
圧力損失(MPa)
初期:0.02以下 エレメント交換:0.1
入口空気温度(℃)
30
使用流体
圧縮空気
ミクロン単位の固形物や臭気を除去するクリーンフィルターです。
0.01ミクロン以上の油分・固形物を除去します。
エアードライヤーの後に取り付けてクリーンエアーシステムとしてご使用ください。
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
ろ過度(μm)
1
周囲温度(℃)
2~60
入口空気温度(℃)
32
入気温度範囲(℃)
5~60
捕集効率(%)
99.999
初期圧力降下(MPa)
0.005以下
入口空気圧力(MPa)
0.69
ミクロン単位の固形物や臭気を除去するクリーンフィルターです。
0.3~3ミクロン以上の固形物を除去します。
エアードライヤーの後に取り付けてクリーンエアーシステムとしてご使用ください。
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
ろ過度(μm)
1
周囲温度(℃)
2~60
入口空気温度(℃)
32
入気温度範囲(℃)
5~60
捕集効率(%)
99.999
初期圧力降下(MPa)
0.005以下
入口空気圧力(MPa)
0.69
入気温度範囲(℃)
5~60
周囲温度(℃)
2~60
ろ過度(μm)
1
圧力損失(MPa)
(初期)0.005以下、(エレメント交換)0.07
用途型式HMF-37B ミクロミストフィルター交換用エレメント
1本
¥83,980
税込¥92,378
当日出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
用途型式HAF-37B エアーフィルター交換用エレメント
1本
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
0.01ミクロン以上の油分・固形物を除去。
質量(kg)
0.55
使用温度範囲(℃)
5~60
接続口径(Rc)
1/4
使用流体
圧縮空気
ろ過度(μm)
(グラスファイバ層)0.01
入口空気温度(℃)
30
入気温度範囲(℃)
5~60
圧力損失(MPa)
初期:0.05 エレメント交換:0.1
出口油分濃度(wt ppm)
0.08
面間距離L(mm)
76
用途型式HAF-22B エアーフィルター交換用エレメント
1本
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
ミクロン単位の固形物や臭気を除去するクリーンフィルターです。
ベーパー状(臭い)のオイル粒子を吸着除去します。
エアードライヤーの後に取り付けてクリーンエアーシステムとしてご使用ください。
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
ろ過度(μm)
1
周囲温度(℃)
2~60
入口空気温度(℃)
32
入気温度範囲(℃)
5~60
捕集効率(%)
99.999
初期圧力降下(MPa)
0.005以下
入口空気圧力(MPa)
0.69
周囲温度(℃)
2~60
入気温度範囲(℃)
5~60
圧力損失(MPa)
(初期)0.01、(エレメント交換)0.07
出口油分濃度(wt ppm)
0.01
大容量ねじ込みシリーズ
全長(mm)
176
質量(g)
450
取付方式
ブラケット別売
使用圧力(MPa)
0.05~1
使用流体
空気
耐圧力(MPa)
1.5
周囲温度(℃)
5~60
設定圧力単位
MPa
ドレンコック
マニュアル
フィルタドレン排出口
ドレンコック付
コンプレッサーからの圧縮空気の水取りに便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
仕様
オートドレンN.O
付属品
ブラケット
材質(本体)
アルミ合金
取付方式
ブラケット付
使用温度範囲(℃)
5~60
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
保証耐圧力(MPa)
1.2
ドレン排出部接続口径(Rc)
1/8
材質(ボウル)
ポリカーボネート
最低使用圧力(MPa)
0.2(入口側)
フィルタドレン貯留量(mL)
80
材質(ボールガード)
亜鉛合金
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
設定圧力単位
MPa
ドレンコック
オート
取扱説明書
フィルタドレン排出口
ドレンコック付
減圧弁で圧力を制御し、フィルタで水分、ゴミを少なくします。
オイラはオイラ部に封入したベビコン油、タービン油などを強制的に圧縮空気へ噴霧します。
最高使用圧力(MPa)
0.98
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85
コンプレッサーからの圧縮空気の水取りや流量調整に便利です。
オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
材質(本体)
アルミ合金
取付方式
ブラケット付
使用温度範囲(℃)
5~60
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
保証耐圧力(MPa)
1.2
ドレン排出部接続口径(Rc)
1/8
ドレン排出
NOタイプ
材質(ボウル)
ポリカーボネート
最低使用圧力(MPa)
0.2(入口側)
材質(フタ)
ポリアセタール
圧力計接続口径
Rc1/8
ろ過度(μm)
5
フィルタドレン貯留量(mL)
80
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
設定圧力単位
MPa
取扱説明書
(0.4MB)
ケース
ケースガード付・亜鉛合金ケース
圧縮空気のドレン除去が可能です。セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されますます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去が可能です。
材質
ブラケット:アルミ合金、本体:スチール
材質(本体)
アルミ合金
取付方式
ブラケット
使用温度範囲(℃)
5~60
最高使用圧力(MPa)
1
フィルター
セミオートドレン
使用流体
圧縮空気
保証耐圧力(MPa)
1.2
ドレン排出部接続口径(Rc)
1/8
材質(ボウル)
ポリカーボネート
最低使用圧力(MPa)
0.2(入口側)
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85(出口側)
材質(フタ)
ポリアセタール
水分除去率(%)
82
圧力計接続口径
Rc1/8
フィルタドレン貯留量(mL)
80
材質(ボールガード)
亜鉛合金
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
設定圧力単位
MPa
ドレンコック
オート
取扱説明書
フィルタドレン排出口
ドレンコック付
(1)高濃度油分対応、油分捕集量が最大1.8倍にアップ (現行比)
ご参考:入口油分濃度 17wt ppm ⇒ 出口油分濃度 通常 0.5wt ppm
(2)フィルターエレメントの交換周期は、現行機種同様
圧力損失0.07MPa 若しくは使用開始から1年の何れか早い方
(3)圧力損失も現行機種同様
初期 0.01MPa 通常 0.02MPa
(4)MSF400D~31800Dの最高使用空気圧力注1を1.0MPaに変更
変更前 0.98MPa
注1.DSF・LSF・KSFも併せて1.0MPaに変更致します
用途オイルミスト除去用
取付方式
配管工事
粒子捕集効率(%)
1(固形粒子除去)
使用流体
圧縮空気
ドレン排出口径
タケノコニップル(内径Φ5.7mm-Φ6mmチューブ用)
エレメント寿命
圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年
周囲温度(℃)
2~60
入気温度範囲(℃)
5~60
圧力損失(MPa)
初期0.01/通常0.02
エレメント使用本数
1
出口油分濃度(wt ppm)
0.01
使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)
0.1~1.0
設定圧力単位
MPa
ドレンコック
オート
フィルタドレン排出口
ドレンコック付
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
用途型式HAF-55B エアーフィルター交換用エレメント
1本
¥58,980
税込¥64,878
6日以内出荷