- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- エアーバルブ
- エアーフットスイッチのおすすめ人気ランキング
エアーフットスイッチのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新103件の「エアーフットスイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアーペダル」、「フットスイッチ 空圧」、「足踏み コンプレッサー」などの商品も取り扱っております。
プッシュ式の空気圧入力開閉弁
スプール弁機構により、操作性が圧力に左右されない
排気機能の有る3方弁と排気機能の無い2方弁を用意
形状
フットスイッチ
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力範囲(MPa)
0~0.7
使用流体
空気
排気方式
サイレンサ付大気開放型
給油
要 ISO VG32(タービン油1種)
バルブ
マイクロスイッチタイプ ピン式のメカニカルバルブ使用
操作方式
ピン式
直動常時閉。
ペダルの材質:3Fシリーズはアルミニウム 3FMシリーズはプラスチック
ロック付きが選択可能
安定したロック機能、操作性向上。
切換位置区分
2位置3ポート
作動方式
直動型ノーマルクローズ
使用圧力範囲(MPa)
0~1.0
周囲温度および使用流体温度(℃)
-20~70
ポート数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
足踏み操作で空気の方向転換ができます。
用途空気の方向切換
幅(mm)
80
高さ(mm)
50
奥行(mm)
122
呼び径
8A
有効断面積(mm2)
8
管接続口径
(IN・OUT)1/4、(EX)1/8
使用圧力(MPa)
0~0.8
ねじの種類
RC
使用流体
空気
流体温度(℃)
-5~60
取扱説明書
(3.1MB)
切替位置数
2位置エキゾースト
踏んでON、離してOFFと使い易さ抜群の2ポートペダル式エアーバルブです。最高使用圧力は6k以下。
幅(mm)
80
質量(g)
625
高さ(mm)
58
トラスコ品番
227-4540
奥行(mm)
175
ポート数
2
有効断面積(mm2)
8
管接続口径
1/4
使用圧力(MPa)
0.6
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
流体温度(℃)
5~60
切替位置数
2位置ノーマルクローズ
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
アズワン品番
1-1557-01
1個
¥24,400
税込¥26,840
当日出荷
電源を使用せずに、エアのON、OFFの切り替えをします。
用途エア機器の制御・作業に合わせてのエア操作に。
タイプ
足踏式
ポート数
2
質量(g)
900
適合流体
エア
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブとねじの接続に。
材質
ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)
流体
エアー
使用温度範囲(℃)
0~60
最高使用圧力(MPa)
0.9
ペダル・ボディともABS樹脂製で高信頼性のミニ形フットスイッチです。
用途事務機器、医療機器、写真機器、民生用小型、電気機器、縫製機器等
仕様
後ヒンジ形
材質
ABS樹脂
形式
機器用ミニ形
動作力
10N(1.0kgf)
Rc1/4~Rc3/4と豊富な機種がそろっています。取付方式は自由で、どのように取付けても支障ありません。堅牢な構造です。無給油で使用できます。
アルミニウム材質のペダル、安定した性能を実現
材質
アルミ合金
接続口径
1/4”
シリーズ
標準型
ポート数
5
使用圧力範囲(MPa)
0~1.0
作動方式
直動式
周囲温度および使用流体温度(℃)
-20~70
切換位置区分
2位置5ポート
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
仕様
足/手アクチュエータ、足又は手で操作する、PVCで成形されたエアアクチュエータ。バヨネットアクション取り付けプレート及び2mのPVCチューブ(内径3mm、外径6mm)が付属しています。空気作動スイッチエレメントに最適です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクセサリタイプ
ベローズ
併用可能製品
エア操作スイッチ
1個
¥6,840
税込¥7,524
当日出荷
仕様
フットアクチュエータ:内径3mm、長さ2mのPVCチューブ付き
長さ(mm)
90
幅(mm)
66
色
黒、グレー
高さ(mm)
24
規格
2014/35/EU、EN 60950、EN 61058、EN 61058-2-1
スイッチ
フットスイッチ
動作特性
モーメンタリ、On-Off
材質(ケース)
SWG軟鋼
保護等級
IPX2
アクセサリタイプ
アクチュエータ
併用可能製品
エア操作スイッチ
1個
特価
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
・寸法変更。踏みやすさ向上の為、拡大。・有効断面積をUP。・配管周りスペース拡大(取り付けやすさ改善)。・ゴム板標準装備。
有効断面積(mm2)
8
使用圧力(MPa)
0.1~0.7
使用流体
空気
耐圧力(MPa)
1
踏込力(N)
30
圧縮空気の流れをON-OFFさせる切替バルブです。操作は手でも脚でもOKです。取付方向は、縦でも、横でもOKです。
口径
Rc1/4
トラスコ品番
258-8285
質量(kg)
0.1
最大流量
0.2m3/min(ANR)
使用圧力
0~0.7MPa
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
足踏でエアーの調整が出来ます。ダスターなどの長時間の使用には、手でレバーを保持するより、足踏みによる制御の方が断然楽です。エアーの開閉が任意のタイミングで調整できます。小型、軽量、サビ等の腐食に耐性をもったアルミ製です。
用途エアー配管継手(エアーバルブ)。
使用流体
空気
ねじの種類
Rc
管接続口径
1/4
材質
アルミ
質量(g)
約100
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
Rc1/4~Rc3/4と豊富な機種がそろっています。取付方式は自由で、どのように取付けても支障ありません。堅牢な構造です。無給油で使用できます。
小型マグネットなので、セッティングが容易です。
付属品
先端ノズル(1/4、1/8、1/16)各1個
流量(L/h)
940
最高使用温度(℃)
80
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
使用周囲湿度
85%RH以下
操作は360度、どの位置でも動作します。
手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。
丈夫で経済的、耐踏圧1000Nで1分間静荷重に耐えます。
用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他
形式
多機能形
耐電圧
AC1500V1分間
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガーにて)
耐衝撃性
30G
踏圧(N/分)
1000
日機株式会社製の高品質なマグネットスタンド式クーラントノズルで安心してご使用頂けます。
噴射が幅広く広がるため、切粉の洗浄をはじめ、研削盤で使用する砥石の冷却にも有効です。
バルブの開閉によりクーラント液の噴射を手元で制御できます。
用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。
セット内容
マグネットベース×1、取付座×1、タケノコ接手×1、ホース×1、コネクター×1、インラインバルブ×1、丸ノズル×3
材質
ホース・コネクター・インラインバルブ・丸ノズル:ポリアセタール樹脂(POM)
全長(mm)
374
高さ(mm)
取付座:28
タイプ
1/4システム
使用温度範囲(℃)
80以下
内径(Φmm)
ホース・丸ノズル:6.3、丸ノズル:1.5・3.2・6.3、タケノコ接手:6
ねじ径
コネクター・インラインバルブ:PT1/4、タケノコ接手・取付座:PT1/8
外径(Φmm)
ホース・丸ノズル:16、タケノコ接手:9、取付座:36
最小曲げ半径(mm)
約33.5
適合流体
オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等
最大圧力(MPa)
0.2~0.3
口径
Φ1/16・Φ1/8・Φ1/4(丸ノズル)
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
コマ数
18
1セット
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷