エアーフローのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
1,520件の「エアーフロー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハードウェア暗号化」、「シクラメン 鉢」、「エアフローメーター」などの商品も取り扱っております。
デリケートなエアフローセンサーの汚れを簡単・確実に除去する洗浄剤。強力な洗浄力でスラッジやホコリなどの汚れをすばやく落とします。エンジン効率を適正化し、アイドリングの安定、レスポンスの向上を実現します。速乾性なのでエアフローセンサーを傷めず、クリーニング後の残渣もありません。金属パーツやプラスチックパーツの洗浄にも効果的です。 有機則規制外商品
用途ホットワイヤー式およびフラップ式エアフローセンサーの洗浄。金属パーツ、プラスチックパーツの洗浄。 質量(g) 195 使用温度範囲(℃) -20~40 寸法(Φ×mm) 53×180 主成分 高揮発性石油系溶剤 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 170mL 危険物の性状 非水溶性
1本(170mL)
799 税込879
当日出荷

パーカーとボールペンとネーム印の美しい融合。印鑑付きのボールペン
インク 油性 材質 胴・口金:真鍮 質量(g) 39 タイプ 楷書体 寸法(幅W×長さL)(mm) 15.1×135 先端ボール径(mm) 0.8 印面サイズ(Φmm) 9 入数(本) 1
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

短納期!。高速応答×低圧損×高精度×視認性。流量制御の課題を解決いたします。水平取付、垂直取付が可能。ご使用には専用ハーネスが別途必要です。
1個
399,800 税込439,780
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


2ステージ方式のローテーションエアフローでフィルターが目詰まりしにくく吸引力が持続します。紙パック不要の大容量のダストカップは集じん容積0.7L。ワンタッチでゴミ捨て可能。ホコリやゴミに触れることなく衛生的にゴミ捨てができます。ダストカップ部を簡単に分解、水洗いすることが可能です(フィルター部を除く)。豊富な付属品で幅広い清掃作業に柔軟に対応できます。標準付属のフレキシブルホースで高いところや車の中等の狭いところのお掃除もラクラクです。ECP機能/過放電・過負荷・オーバーヒートからバッテリーを守ります。
付属品 バッテリー 充電器 延長パイプ すき間ノズル 床用ノズル フィルター(本体装着済み) フレキシブルホース 寸法(mm) 440×180×110 質量(kg) 1.8(バッテリー装着時) 吸込仕事率(W) 59 集塵容量(L) 0.7 連続使用時間(分) 約35 使用電池 18V仕様 リチウムイオン5.0Ah 充電時間(分) 約30(空→80%ターボ充電)、約45(空→フル充電) アズワン品番 65-2237-66
1台
39,900 税込43,890
翌日出荷

おしゃれな鉢に底面給水機能がつきました。水やりの手間が省けるうえに、シンプルandモダンなフォルムは飽きのこないデザインでガーデニングの演出をお手伝いします。貯水層とスノコの間に空気層が出来るので通気性に優れています。鉢底の貯水層に水を貯めると毛細管現象により水分供給されるため水枯れを防ぎます。たっぷり水やりしてもオーバーフロー・給水穴から余分な水は排水されます。排水時は止水栓をはずして簡単に排水できます。
用途フラワーポット/プランター。 材質 ポリプロピレン
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




自動暗号化モードでセキュリティに強い 冷却ファン+エアフロー設計&防振設計のUSB3.0モデル
用途安心・安全にデータの保存が可能 付属品 USB3.0ケーブル A to B(1m)、ACアダプター 質量(kg) 約1 電源(V) AC100(50/60Hz) 対応OS 【USB3.0、2.0接続】Windows:10、RT8.1/RT、8.1/8/7/Vista(32bit/64bit)、Server 2012 R2/Server 2012/Server 2008 R2/Server 2008/Server 2003 R2/Server 2003。Mac:X/10.11/10.10/10.9/10.8 対応機種 USB端子搭載のWindowsパソコン。USB端子搭載のMac(Intelプロセッサー搭載機のみ)。バッファロー製USBインターフェースボード搭載のWindowsパソコン 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 39×123×189 ※本体のみ(突起部除く) 最大消費電力(W) 18 動作環境 温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと) 電源供給 セルフパワー ファン ファン付き インターフェイス USB3.0/2.0 データ転送速度 USB3.0:最大5.0Gbps、USB2.0:最大480Mbps ハードウェア暗号化 対応
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


Laserliner(レーザーライナー)風速計 エアーフローテストマスター
風速計、エアーフローテストマスターは風速・風量・温度・湿度・露点温度がシンプル操作で測定できるマルチな測定器。65mm大型ベーンを搭載し、最大値・最小値ワンタッチ表示や三脚取付ネジ穴付など用途に合わせてフレキシブル活用。 付属のUSBケーブルでリアルタイムPC測定可能。 バックライト付大型モニター。
用途工場・住宅・オフィス・学校・公共施設などの風速・風量・温度・湿度管理に。 付属品 ハードケース、PCソフトウェア、USBケーブル、9Vアルカリ乾電池、取扱説明書、保証書、純正品検査証、コンタクトカード、シリアル番号登録済タグ(本体貼付) 測定範囲 (風速)0.8~30m/s、(温度)-10~60℃、(風量)0~99990CMM、(湿度)20~80% 質量(g) 200 電源 9Vアルカリ乾電池×1本 精度 (風速)±2%、(温度)±1.5℃、(湿度)±3% 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 85×40×170 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
34,980 税込38,478
6日以内出荷

フルーク(FLUKE)C190 ハードケース
用途エアフローメーター 付属品 ゴム・ホース2本、リスト・ストラップ、単3電池×4、ソフト・ケース プローブ 別売 電池 単3池×4 確度 【直流電圧】±(1%+5カウント)、【抵抗】±(1%+5カウント) 突入電流 100msの実効値
1個
199,800 税込219,780
24日以内出荷

速乾性に優れたクールマックスでサラッと快適なライディングソックス 土踏まず・足首サポートは適度な締め付けにより動きを妨げず、足の疲労感を軽減。 全体に厚手のパイル加工を施し、プロテクター等の干渉や振動から足を保護。 膝下丈。
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


メッシュ+通気孔+本革で通気性と耐久性を両立させた春夏グローブ。手の甲側は通気性とストレッチ性に優れたメッシュ素材、手の平側は転倒やグリップによる摩耗を防ぐ本革を採用。ナックル、指、手首のプロテクターやパームスライダー、ケブラー生地に加えて手の平や各部に本革を多用した安全性の高いモデル。指に装備された通気孔が風を取り込み、真夏のライディンングを快適にします。指先にはストレッチ素材やシャーリングを施し、フローティング構造によりグリップが握りやすく快適に操作できます。・素材:ヤギ革(表地)/ポリエステル/ナイロン/ネオプレン/ケブラー
用途シーズン:春夏。通気性の高いメッシュ素材と、指部分に通気孔を装備。ストレッチ性の優れたメッシュ生地で握りやすい。パームスライダーや指プロテクター、手首のプロテクター、ケブラー生地を採用し安全性を配慮。転倒やグリップとの摩耗を考慮し手の平に本革を使用。摩耗性に優れるケブラーパッチを手の平に採用。タッチパネル対応
1双
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)