エアープラズマ切断のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
313件の「エアープラズマ切断」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「照明スイッチ」、「電気溶接棒」、「照明スイッチカバー」などの商品も取り扱っております。
工場にある200Vや出張工事等の100Vにも場所を選ばず対応します。 約16kgの軽量ボディにすべてのコード類が収納できる構造です。 安全トーチはスイッチの押し間違いによるパイロットアークの発生を防ぐ保護カバーを取り付けています。 200Vでの使用で最大10mmの厚い軟鋼を切断することが可能です。 直線切断だけでなく状況に応じた自由な切断が可能。
用途家庭での趣味の金属工作(看板の切り文字加工等)・自動車の板金加工・空調ダクトの施工、改修・シャッターや波板の切断・配電盤の穴あけ・自社製品の部品加工・解体工事等 定格使用率(%) 60 トラスコ品番 818-5941 質量(kg) 16 電圧(V) AC100/200兼用(自動切替) 定格周波数(Hz) 50/60兼用 切断能力(mm) 軟銅/4(100V)、10(200V)、ステンレス/3(100V)、9(200V)、アルミ/2(100V)、6(200V) 入力電圧(V) 2.5K(AC100V)、6.8K(AC200V) 出力電流(A) DC8~15(AC100V)、DC10~40(AC200V) 電源コード 3.5sq×3芯(アース線含む)7m スタート方式 パイロットアーク方式 トーチ本体寸法(mm) 40A(60%安全装置付き)6m アース線の長さ(mm) 5.5sq 4mプレス製アースクリップ付
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

マイト工業株式会社エアープラズマ切断機
鉄・ステンレス・アルミ・銅などあらゆる中厚金属に対応します。 軟鋼最大36mmの切断が可能なハイパワー機です。 自己保持機能(ON/OFF)搭載 エアーチェック機能搭載 トーチ異常回路搭載
定格使用率(%) 60 付属品 トーチ(8m)(Oリング、電極、ディストリビューター、チップ1.1mm、シールドカップ、ガイドリング×各1付)、アースケーブル(5m)、電極(3個)、チップ1.1mm(3個) 質量(kg) 23 定格周波数(Hz) 50/60 定格入力電圧(V) 三相200 定格出力電流(A) 60 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 240×590×430 定格入力(kVA) 10.4 冷却方式 強制風玲 定格入力電流(A) 30 定格入力(kW) 9.3 出力電流範囲(A) 20~60 無負荷電圧(V) 325
1台
269,800 税込296,780
7日以内出荷

プラズマ切断、手溶接、交流電源、サービスエアの1台4役。 アセチレンや酸素ガスを使用しないため、資格不要でガス切断と同品質の切断ができます。また、鉄に限らず非鉄金属の切断も可能です。
1台
2,798,000 税込3,077,800
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭での金属工作、趣味やDIY、薄物切断加工の職種に最適です。 一般家庭のコンセント100V15Aで、軟鋼の鉄板が1.6mmまで切断でき、ステンレスでは1.0mmまで切断できます。 アルミ・真鍮・銅切断可能です。 定格使用率は40%、使用率オーバー防止機能搭載なので使い過ぎによる内部トランスの焼損がありません。 ドレイン付エアレギュレーターを搭載しています。 レギュレーターでコンプレッサーエアー圧をプラズマカッターで使用する圧力に変換、ドレインによりエアー内の水分を除去します。 超軽量ボディのため持ち運びに便利です。 直線切断だけでなく状況に応じて自由な切断が可能で、円形や切り文字切断も可能です。 板とトーチをくっ付けないと切断が開始されないため、DIYユーザーでも安心して使用可能です。 本体上部にコード類を巻きつけ可能なため、持ち運びや保管の邪魔になりません。
用途家庭での金属工作や板金加工、看板切文字加工、シャッターや波板切断 定格使用率(%) 40 付属品 アースクリップコード(3m)、トーチコード(4m)、電源コード(2m)、ドレン付エアーレギュレータ、電極、チップ-トーチセット 質量(kg) 約7 入力容量 2.5kVA 切断能力(mm) (100V25A時)軟鋼/最大3.2(2.0mm良好)、ステンレス/最大2.0(1.5mm良好)。(100V15A時)軟鋼/最大1.6 入力電圧(V) AC100 定格出力 DC7A~15A 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 155×436×259 主要切断材料 軟鋼、アルミ、ステンレス、真鍮、銅 エア圧力範囲(MPa) 0.3~0.4
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

プラズマ切断機エスパーダの円直切り作業用補助具です。 APC-40・APC-15Sに使用できます。 直径8~134cmまでの円切りが出来ます。
適合機種 エスパーダAPC-15
1セット
14,980 税込16,478
翌日出荷

マイト工業株式会社プラズマ切断機 40A
鉄・ステン・アルミ・銅などあらゆる中厚板金属に最適です。 軽量・コンパクトで持ち運びも簡単・便利です。 トーチ異常回路搭載。
定格使用率(%) 40 トラスコ品番 819-9950 セット内容 1.トーチ(8m)(Oリング、電極、ディストリビューター、チップ1.1mm、シールドカップ、ガイドリング付)。2.アースケーブル(5m)。3.ショルダーベルト。4.電極(3個)。5.チップ0.9mm(3個)。6.チップ1.1mm(3個) 質量(kg) 7 定格周波数(Hz) 50/60 定格入力電圧(V) 単相200/100 定格出力電流(A) 40/30 出力電流(A) 20~40、20~30 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 135×470×280 定格入力(kVA) 5.6/4.5 冷却方式 強制風冷 切断板厚(mm) 軟鋼・亜鉛鋼板:10(100V入力時)、15(200V入力時)。ステンレス:10(100V入力時)、15(200V入力時)。アルミニウム:7(100V入力時)、12(200V入力時)。銅・黄銅:3(100V入力時)、5(200V入力時) 定格入力電流(A) 28/45 定格入力(kW) 5.5/4.5 無負荷電圧(V) 220 入力電流(A) 15~28、30~45 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

小型プラズマの決定版です。 インバーター制御方式でコンプレッサー内蔵型です。
用途ステンレス・軟鋼の切断に 使用率(%) 30 トラスコ品番 772-6694 セット内容 入力ケーブル3m、アースクリップ付ケーブル3m、L型トーチケーブル6m、チップ2個、電極2個、シールドキャップ2個、ディストリビューター1個 幅(mm) 145 質量(kg) 17.5 高さ(mm) 225 奥行(mm) 450 電圧(V) 単相200 切断能力(mm) 軟鋼・ステンレス0.1~9 定格入力(kVA) 4.0 電流範囲(A) 10~20
1台
319,800 税込351,780
翌々日出荷


マイト工業株式会社プラズマ切断機
あらゆる中厚板金属を手軽に切断できる経済機! コンプレッサー内蔵専用タイプ!
定格使用率(%) 40 仕様 一次入力線/4mm2 3芯 3m 付属品 トーチ8m、アースケーブル5m(16mm2) トラスコ品番 819-9951 質量(kg) 18 定格周波数(Hz) 50/60 定格入力電圧(V) 単相200 出力電流(A) 40 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 220×490×410 冷却方式 強制風冷 定格入力電流(A) 38 出力電流範囲(A) 20~40 無負荷電圧(V) 220 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格入力 7.6kVA(4.8kW)
1台
299,800 税込329,780
4日以内出荷

インバータ制御式エアープラズマ切断機 家庭用100V(15A)コンセントで使用可能な省エネ設計 しかも、コンプレッサ内蔵タイプ。 トーチ長さ10mでワイドな切断作業エリアを実現。
用途出張工事やエアー源のない現場に最適 セット内容 電源、プラズマトーチ 10m、一次側ケーブル5m、専用アースケーブル5m、電極、チップ、カップ 定格入力 単相 100V 定格出力 15A/75V 出力電流(A) 15(固定) 定格使用率(%) 0.5 本体寸法(mm) 200×375×260 質量(kg) 12 サービス分類 レンタル
1セット
8,998 税込9,898
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プロが選ぶ、100V専用エアプラズマ切断機、軽量小型設計。 パイロットアーク式により、ノンタッチでアークスタートができます。カット時に切断面からトーチ先端が浮いてしまってもアークきれが少なく、滑らかな切断が可能です。 トーチスイッチ保護カバー付なので押し間違いによるパイロットアークの発生を防止いたします。 小型・軽量設計でケーブハンガーにケーブルをまとめて巻けるので、現場の持ち運びに便利です。 感電防止安全機能端子付なので誤ってスィッチを押してもトーチに圧力が出力されない安全設計です。 PFC(力率改善)機能付きで、電力をより効率的に使用できます。
用途自動車板金加工、トタン・ブリキの切断、看板の切文字加工、シャッターや波板切断加工 定格使用率(%) 40 付属品 2P・100Vアダプタ・電極・チップ(別途本体にも1組装着済)・スパナ・100Vプラグ(接地P-125V-15A)各1こ 質量(kg) 8.3 コード長さ(m) 【電源】約3・【トーチ】約4・【アース】約3 定格周波数(Hz) 50/60兼用 定格入力電圧(V) AC100 定格出力電流(A) DC15 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 約471×151×251 機能 PFC機能 定格入力電流(A) AC23 切断能力(mm)アルミニウム 2 エア圧力範囲(MPa) 【必要】0.35~0.45 アズワン品番 64-8408-08 切断能力(mm)ステンレス 3 切断能力(mm)軟鋼 4 必要エア量(L/min) 50/0.45MPa 定格入力容量(kVA) 2.3
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷


電気分解などの要因で冷却管を傷めません。
用途TIG溶接 MIG溶接 プラズマ切断 使用温度範囲(℃) -10~+90 液色 ブルー
1箱(10L)
10,980 税込12,078
当日出荷

高精度のプラズマ切断機です。中国の大手メーカーで製造しており、確かな品質で安心してご使用いただけます。切断機本体は日本語表記でわかりやすい。日本語の簡易取扱説明書付き。
付属品 CUT45トーチ(4m) 本体質量(kg) 約7.2 定格入力電圧(V) 200(単相) 出力電流範囲(A) 25~45 コンプレッサー 外付けタイプ 切断方法 接触式切断 定格入力 8.5KVA、5.2KW
1台
72,980 税込80,278
3日以内出荷

本体質量12kgのポータブル形で移動もラクラク。家庭用100V(15A)コンセントで使用可能な省エネ設計です。コンプレッサ内蔵タイプで出張工事やエアー源のない現場に最適です。トーチ長さ10mでワイドな切断作業エリアを実現します。
定格使用率(%) 50 セット内容 電源:VRCMC-15、トーチ:CTL-0151 質量(kg) 12 ケーブル長(m) 10 定格周波数(Hz) 50/60共用 定格入力電圧(V) 100 定格出力電流(A) 15 出力電流(A) 15A(固定) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 200×375×260
1セット
619,800 税込681,780
翌々日出荷



100V/200V兼用機 最大切断能力 鉄15mm(推奨切断能力は~12mmまで)、ステンレス/アルミ10mm まで!
定格使用率(%) 30 周波数(Hz) 50/60共用 本体質量(kg) 7.5
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手持ちの切断器がそのまま使える切断ガイドです。 電気のいらない構造は故障の心配もいりません。
用途簡易的な直線または円弧切断に。 適合管 (吹管)A号B号切断器
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高精度のプラズマ切断機です。中国の大手メーカーで製造しており、確かな品質で安心してご使用いただけます。コンプレッサー内蔵式、切断機本体は日本語表記でわかりやすい。日本語の簡易取扱説明書付き。
付属品 CUT40トーチ(4m) 本体質量(kg) 22 定格入力電圧(V) 200(単相) 出力電流範囲(A) 25~40 コンプレッサー 内蔵式 切断方法 接触式切断 定格入力 7.5KVA、5KW
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷