エアーベアリングのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
587件の「エアーベアリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベアリング」、「スピンドル モーター」、「オイル レス ベアリング」などの商品も取り扱っております。

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm) 12 ストローク(mm) 10 作動方式 複動形 アジャスターオプション アジャスタなし 使用ピストン速度(mm/s) 50~500 使用圧力範囲(MPa) 0.15~0.7 使用流体 空気 給油 不要(無給油)
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

精度(μm) 1以内(スピンドル振れ) 軸受種類 空気静圧軸受 砥石径(Φmm) 2以下(使用最大/軸受Φ4mmシャンクの場合) 仕様 回転速度検知用識別表示マーク付
1個
1,398,000 税込1,537,800
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外径(Φmm) 50 許容回転速度(min-1) 80000(モーター回転速度) 適合圧力(MPa) 0.5 精度(μm) 1以内(スピンドル振れ) コレット CHKグループ(Φ0.5~6.35) 付属品 コレット : Φ3.0mm(CHK-3.0)/ コレットナット(K-265A)/スパナ(12×14): 2 枚・(22×27): 1 枚 / 配管継手(KQ2H04-M5N): 1 個/プラグ(KQ2P-04): 1 個、給気ホース(Φ4mm×4m): 1 本、棒レンチ(K-236): 1 本 質量(g) 560 空気消費量(NL/min) 35 ホース接続径(Φmm) 4(軸受給気) 砥石径(Φmm) 使用最大8.0以下(軸径6.0mmシャンクの場合) 軸受基本負荷(N) ラジアル方向20/スラスト方向40 軸受種類 空気静圧軸受 固定方法 フランジマウント方式、M3 ボルト(8 個所、45°等配、PCD57) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
269,800 税込296,780
6日以内出荷

フリーベアコーポレーションエアー浮上式フリーベアユニット
AFU2525シリーズはボール個数1~18個までございますので環境に応じてお選び頂けます。また、連結も出来ますのでボール個数18個以上でも対応可能です。 エアー式なので大がかりな配管工事も不要です。
用途治具・金型等重量物の搬送・位置決め 材質 スチール製 幅(mm) 25 高さ(mm) 25 ストローク(mm) 3
1本
24,980 税込27,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
2,100 税込2,310
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm) 16 ストローク(mm) 45 作動方式 複動片ロッド 取付支持形式 基本形 使用ピストン速度(mm/s) 50~1000 使用圧力範囲(MPa) 0.1~0.7 使用流体 空気 取付金具 基本形 給油 不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

E4000シリーズはΦ40mmクラス最強のスピンドルで最大出力1200W、最大トルク100cN・mを実現しています。 スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。 セラミックベアリングを採用しており、スチールベアリングに比べ耐久性は約2倍です。 ブラシレスモータを採用しており、カーボンブラシの交換が不要、またカーボンブラシの粉塵がベアリングに侵入することがなくなり寿命が延びます。 スピンドル部とモータ部の組み合わせが自由にでき、加工用途に応じた機種選定ができます。
回転速度(min-1[r.p.m]) 40000(許容) 適合 EM-4020、4020A、4040、4040A トラスコ品番 827-9382 セット内容 コレットΦ6.0mm(CH16-6.0)、コレットナット(CHN-16)、スパナ(15×17)・(22×27)・(36) 質量(kg) 0.7 外径(Φmm) 40 適合コレット CH16グループ(Φ3.0~10.0mm)
1台
169,800 税込186,780
9日以内出荷

1個
299,800 税込329,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

BMS-4040と比べ、スラスト方向・ラジアル方向共に剛性が約2倍となっています。
外径(Φmm) 40 精度(μm) 1以内(スピンドル振れ) 最高回転速度(min-1) 40000 コレット CH16グループ(Φ3.0~10.0mm) 最大出力(W) 1200 曲げ半径(mm) 70(コード) 最大トルク(N・m) 0.5 付属品 コレットナット(CHN-16)/ スパナ(17×22):2 枚 空気圧力(MPa) 0.35(冷却) 空気消費量(NL/min) 100(冷却) コネクタ径(Φmm) 30(モータコード(動力線))/16(モータコード(信号線))/6(モータコード(動力線)/エアホース) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
699,800 税込769,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内蔵されたエアシリンダーにより、ワークをテーブルから持ち上げ、自由方向に移動できます。プレス機のT溝に挿入し、金型の移動、位置決め実施に適しています。
材質 メインボール:SUJ2 、サブボール:SUJ2、ボディー:Al、ボール受け部:SCM415
1個ほか
11,980 税込13,178
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

1本
特価
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

1台
33,980 税込37,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フリーベアコーポレーションエアー浮上式フリーベアユニット
T溝挿入型と比べて負荷能力が高いため、金型セット時の位置決め用として大型機械での使用に適しています。エアー式なので大がかりな配管工事も不要です。AFU5050シリーズはボール個数1~18個までありますので環境に応じてお選び頂けます。また、連結もできますのでボール個数18個以上でも対応可能です。
用途治具・金型など重量物の搬送・位置決め。 材質 スチール
1本ほか
28,980 税込31,878
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質 本体:アルミ、ボール・フリーベア部:ステンレス、ボルト:ステンレス ピッチ(mm) 40 幅(mm) 38 ストローク(mm) 4 高さ(mm) 36
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フリーベアコーポレーションフリーベアユニット FU-18-75
ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。
幅(mm) 80 仕様 ボール1個当たりの許容荷重:30kg トラスコ品番 464-8366 材質 フレーム:スチール。ボールキャスター本体:スチール。メインボール:スチール 長さ(mm) 1800 高さ(mm) 34.6 質量(g) 6.0 ピッチ(mm) 75 使用ボールキャスター C-8-L×24
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷

フリーベアコーポレーションエアー浮上式 ローラーユニット
重量物の搬送着座が思いのまま。 扱いやすく低コスト化を実現。 既設のT溝を活用。簡単設置で大きな効果ーT溝挿入型。 スプリング復帰式(排気により下降します)。
1個
94,980 税込104,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フリーベアコーポレーションフリーベアテーブル
・方向転換機や、荷造台、さらに作業台等に適しています。・コンベヤラインと組み合せで大きな効果を発揮します。
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグスイッチハンドリフター60M
付属のネジを取り付け、ハンドルを直角に固定して使用することもできます。
用途手で持つことのできる重さの小型鋼板、鋼材の運搬に適しています。 質量(kg) 0.6 寸法a(mm) 140 寸法b(mm) 134 寸法c(mm) 60 保持力 最大106kg
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

フリーベアコーポレーションメガスライダー
転送面を複数個のボールで支えることにより省スペースでより大きな荷重を受けることが可能になりました。重量物をその場で回転させたり、前後、左右、斜めとあらゆる方向への微妙かつ正確な移動が出来ます。
用途治具・金型等重量物の搬送・位置決め 材質 スチール製
1個
52,980 税込58,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)