エアーベッド ダブルのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
100件の「エアーベッド ダブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアーベッド」、「段ボールベット」、「エアベッド 補修」などの商品も取り扱っております。
防災用品やレジャー用品として使用できるダブルサイズの簡易エアーベッドです。 簡単設置、コンパクト収納、いざという時すぐ使えます。 肌触りがよい表面加工と、厚さ22cmのボリュームで固い床でも底付きを感じずに眠れます。 空気栓が2箇所に分かれており、2人で寝ても振動が伝わにくい仕様です。 専用ポンプで女性でも簡単に膨らませることができます。(押しても引いても空気が入るダブルアクションタイプです)
用途避難時等の簡易ベッドとして。 付属品 ポンプ 材質 マット:PVC,ポンプ:ポリプロピレン、ポリエチレン 質量(kg) 約3.4 寸法(幅W×高さH)(mm) 約1500×1910 耐荷重(kg) 180 アズワン品番 65-1967-41 マット厚(mm) 約22
1個
7,598 税込8,358
8日以内出荷

ファイバーテック素材を使用したデュラビームベッドは空気圧を一定に保ち、快適な寝心地を実現します。デュラビーム:数千本から構成される高強度ポリエステル繊維がベッド内部に内蔵。電動エアーポンプ付き
仕様 空気注入時間:3分 材質 PVC 電源 室内用AC100V(50/60Hz)コンセント
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1~2分でふくらみ、2~3分しぼむ、必要な時だけ使えるベッドです。質感もふかふかで心地よいお休みができます。
用途自動でふくらみ、使わない時はらくらく収納、持ち運びも楽にできます。 ブラウン 材質 本体:PVC、本体(起毛部):ポリエステル、モーター部:プラスチック+金属、空気抜き:PVC コード長さ(m) 1.3
1台
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマ電動エアーベッド ダブル
約30秒でふくらむ電動タイプのエアーベットです。 (※スリムの場合) 電動ポンプ内臓で、エアーの注入・排出もワンタッチで簡単にできます。 25cmのボリュームで、固い床の上でも底付きが感なく、ふかふかな寝心地です。 なめらかな肌触りのベロア調仕立てです。 アウトドアや車中泊、災害時の避難用品として、幅広くご使用いただけます。 小さく畳んで、コンパクトに収納できます。 持ち運びも楽々です。 サイズはスリム、シングル、ダブルの3種類です。
アイボリー 寸法(mm) 1400×1900×250 質量(g) 4450 材質 ベッド:PVC、レーヨン(ベロア調仕上げ) 耐荷重(kg) 150 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 140 セット内容 本体、収納袋、リペアセット、コード 仕様 【空気注入時間】約90秒
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

コンパクトに収納できるので置き場所に困らず、急な来客時の簡易ベッドとして便利です。上面は肌触りの良いベロア調仕上げ。脱着式電動ポンプ付き。電動ポンプで空気の排出も可能。
用途簡易ベッドとして。車中泊、来客用、防災用、キャンプ、アウトドアなどに。電動ベッド。マットレス。 材質 本体:塩化ビニル樹脂、表面:ベロア調 種類 エアーベッド 耐荷重(kg) 100
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

被災時やレジャー時に使用できる簡易ベッドです。 ベッドの厚さは最大22cmなので硬い床でも底付きを感じません。 省スペースだから車や避難所でも使用可能。 ポンプは押しても引いても給気するダブルアクションタイプ。効率よく膨らませることができます。
用途被災時等に使用できる簡易ベッドとして。 寸法(縦×横×高さ)(mm) 1910×730×220
1個ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャンプ時や車中泊に便利な空気注入マット。底部は2層ラミネートとなっており、耐久性が高い。表面はフロック加工をしているので心地よい寝心地。従来のベッドと比べて軽量となっていますのでより持ち運びやすい。
材質 ポリ塩化ビニル(非フタル酸)
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フットポンプ内蔵ですぐに使える、簡易エアベッド。コンパクトサイズでキャンプのテント内でも活躍。車中泊のフルフラットを快適に。急な来客の宿泊でもすぐに使用可能。コンパクトに収納でき、持ち運びもラクラク。肌触りのよいベロア調仕上げ。電動ポンプ対応のバルブ付き。
用途キャンプ、アウトドア、車中泊などに。寝具、エアベッド、布団として。Campers Collection/キャンパーズコレクション/寝袋/シュラフ/エアーベッド/ポンプ/内蔵/テント/来客/フットポンプ/緊急時用布団 材質 本体:塩化ビニル樹脂、表面:レーヨン、ポンプ:ポリウレタン カーキ
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

約30秒でふくらむ電動タイプのエアーベットです。 (※スリムの場合) 電動ポンプ内臓で、エアーの注入・排出もワンタッチで簡単にできます。 25cmのボリュームで、固い床の上でも底付きが感なく、ふかふかな寝心地です。 なめらかな肌触りのベロア調仕立てです。 アウトドアや車中泊、災害時の避難用品として、幅広くご使用いただけます。 小さく畳んで、コンパクトに収納できます。 持ち運びも楽々です。 サイズはスリム、シングル、ダブルの3種類です。
アイボリー 寸法(mm) 990×1900×250 質量(g) 3550 材質 ベッド:PVC、レーヨン(ベロア調仕上げ) 耐荷重(kg) 100 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 140 セット内容 本体、収納袋、リペアセット、コード 仕様 【空気注入時間】約50秒
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

テントフロアに合わせた大型クィーンサイズの薄型エアマット。クリアコイル採用で心地よい寝心地。上面は肌触りのよいベロア調仕上げ。折りたたむとコンパクトに収納可能。不意の来客用寝具、防災用品としても最適。
用途仮眠室や休憩室、来客用の簡易マット、簡易ベッドとして。災害時の簡易ベッドとしても。 材質 塩化ビニル樹脂 質量(kg) 5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 2650×1950×150
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

電源不要で簡単に完成します。 防災備蓄品や避難所、急な来客の宿泊ベットとしてご利用いただけます。 付属のバックで簡単に60秒程で空気が注入でき、コンパクトに収納可能です。
材質 PVC タイプ エアーベッド ロール&リラックス 気室数 1気室 本体寸法(cm) 188×99
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

エアーベッド老舗メーカー「インテックス社」製の体圧分散に優れたエアーベッド。体圧を分散し、快適な寝心地を実現します!ベッド内部に張り巡らせた数千本の高強度のポリエステル繊維が上下をつないでいるため、体圧が分散され快適な眠りをサポート。世界中で売れています。シリーズ販売累計7,700万台突破! 。2018年10月~2022年11月 。メーカー調べ。電動ポンプ内蔵!わずか約2分で快適な寝心地のベッドに!! 。シングルの場合。ダイヤルを回してわずか約2~3分でベッドのできあがり。使わない時は約2~3分で空気抜きができます。表面と側面は肌触りの良いソフトな起毛素材。マット厚33cm。収納袋付き。3ヶ月間保証書付き
付属品 収納袋 材質 本体:PVC、ポンプ:ABS・ポリプロピレン・スチール、収納袋:不織布 グレー 種類 エアーベッド 消費電力(W) 100 電源 AC100V(50/60Hz) コード長さ(m) 約1.5
1台
13,980 税込15,378
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蛇腹を広げて天板を乗せるだけの段ボールベッドです。シンプルなしくみで軽さも強度も、他の追随を許しません。 段ボール製のベッドは、早くから避難所等の使用で注目されていたものの、「重い」「かさる」等の使い勝手の部分で敬遠されがちでした。「簡太くん」は組み立てに時間がかからず、収納のコンパクトさも実現した、新しいタイプの段ボールベッドです。
用途避難所で簡易ベッド 100%リサイクル可能 オフィスの仮眠用 急なお客様用 アウトドア用 質量(kg) 8 収納時寸法(mm) W810×D410×H210 組立寸法(mm) W1900×D730×H410
1セット
9,998 税込10,998
5日以内出荷

昨今の物流問題等でお客様から、「よりコンパクトに、より低コストに」とのニーズから従来の「楽々ベッド」を改良し、3辺合計160サイズの「楽々ベッドⅡ」を開発しました。 「楽々ベッドⅡ」は災害時に簡単に組み立てて使えるダンボール製のベッドと枕です。 いざという時の組み立ても「カッター」や「テープ」といった道具を使わず、組み立てることができ、さらに天板の耐荷重も最大700kgと丈夫で、安心してお使いいただけます。また、綺麗に開封して頂くことで、防災訓練等でもくり返し使用できます。 便利なダンボール製の「簡易まくら」※もついていますので、快適にお休み頂けます。 コンパクトなので省スペースで備蓄が可能。持ち運びも楽々!!
付属品 ベッド本体・便利なダンボール製の簡易まくら 質量(kg) 約8.6(ベッド本体のみ約7.5) 耐荷重(kg) 検査機の最大700(静止時) 寸法(縦×横×高さ)(mm) 外箱:167×813×615 本体寸法(縦×横×高さ)(mm) 810×1760×305、(外箱利用時)810×1930×615 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

バルブを開くだけで自動膨張するマットレスです。約50mmの厚さに膨らみますのでクッション性に優れています。使用後は空気を抜いてコンパクトに収納する事が出来ます。またキャリーバッグは非常用の水タンクとしてもご利用頂けます。
用途災害時やアウトドア活動時の簡易寝具としてご利用頂けます。 材質 マットレス/ポリエステル、ポリウレタンフォーム 寸法(mm) マットレス/膨張時:(約)1800×500×50、収納時:(約)直径160×高さ500 質量(g) マットレス/約1500、キャリーバッグ/約150 取扱説明書 (1.8MB)
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

アイリスオーヤマ電動エアーベッド スリム
約30秒でふくらむ電動タイプのエアーベットです。 (※スリムの場合) 電動ポンプ内臓で、エアーの注入・排出もワンタッチで簡単にできます。 25cmのボリュームで、固い床の上でも底付きが感なく、ふかふかな寝心地です。 なめらかな肌触りのベロア調仕立てです。 アウトドアや車中泊、災害時の避難用品として、幅広くご使用いただけます。 小さく畳んで、コンパクトに収納できます。 持ち運びも楽々です。 サイズはスリム、シングル、ダブルの3種類です。
アイボリー 寸法(mm) 730×1900×250 質量(g) 2800 材質 ベッド:PVC、レーヨン(ベロア調仕上げ) 耐荷重(kg) 100 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 140 セット内容 本体、収納袋、リペアセット、コード 仕様 【空気注入時間】約30秒
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

シングルサイズ ファイバーテックテクノロジー(数千本から構成される高強度ポリエステル繊維により、まるで家のベッドの様なしかっりした寝心地や高い耐久性を実現した革新的技術です)により快適で理想的な寝心地を実現
仕様 ●使用時サイズ(収納時サイズ)W×L×T(mm):990×1910×250(310×90×280)●重量(kg):2.6●耐荷重(kg):136●材質:塩化ビニル樹脂●付属品:リペアキット アズワン品番 65-2240-90
1個
5,570 税込6,127
翌日出荷

折りたたみ式なので、用途に合わせて自由にサイズを調整できます。 車体の下へ潜り込んで作業する際に大変便利です。
用途低くて狭い作業現場や冷たく硬いフロアでの作業に。 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマエアーベッド
特殊ウェーブ形状により、体が沈み込みにくく、寝心地が良いエアーベッドです。 枕と専用ポンプが付いています。 ベッドと枕の上面は滑らかな肌触りのフロッキー加工を施しています。 付属のポンプは押しても引いても空気を送る、ダブルアクションタイプを採用しています。 軽い力で空気入れができるので、女性でも簡単に膨らみます。 キャンプや急な来客、車中泊、災害時など幅広くご使用いただけます。 空気を抜けばコンパクトに折りたため、持ち運びしやすいサイズになります。
ベージュ 寸法(mm) 720×1930×130、510×360×100(枕)、約97×360(ポンプ) 質量(g) 1460 材質 ベッド・枕:ポリ塩化ビニル(上面のみフロッキー加工)、ポンプ:ポリプロピレン、ポリエチレン セット内容 エアーベッド本体、枕、ポンプ本体、ホース 耐荷重(kg) 約90 アズワン品番 65-2322-11
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷