- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- マスク
- 一般・作業マスク
- エアーベンチレーション付きマスクのおすすめ人気ランキング
エアーベンチレーション付きマスクのおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新105件の「エアーベンチレーション付きマスク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「興研全面マスクバッテリー」、「溶接マスク 電動」、「空調マスク」などの商品も取り扱っております。
熱を逃がす! エアベンチレーター搭載”冷感アイスシルク”採用
GT-MOBILE 冷感エアベンチレーターマスク
材質
本体:ポリエステル:95% スパンテックス:5% 換気口 アクリル シリコン
タイプ
換気口付きマスク
対象
風邪・花粉・埃等
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
呼吸が楽なエアーマスク。電動ファンで風を送るので息が楽にできます。マスク内涼風爽快。小型高性能モーター付きジェットファンを専用マスクに装着すればクリーンな風をマクス内に取り込みます。長時間のマスク着用で息苦しさを感じる時、呼吸をサポートし息苦しさを低減します。通勤時・スポーツ・サイクリング・会議中など様々なシーンでお使い頂けます。PM2.5対応!PM0.1(PM2.5の1/25の大きさ)超微粒子の捕集効率75.5%! 花粉・ほこり・PM2.5、かぜ・飛沫対策、熱中症対策に。フィルターは使い捨てとなっています。フィルターの交換の目安は約2週間ですが粉塵が多い場所で使用した場合など、こまめにフィルターを確認して若干の変色や風量が減った場合には交換してください。顔が小さめの方には紐部の調整ストッパー付き。
用途電動ファン付マスク。
セット内容
充電用ケーブル /エアーブー本体×1台 /マスク×2枚 /エアーフィルター×3枚 /マスク調整ストッパー×2個 /マスク調整ワイヤー×1本
寸法(mm)
76×40×27
サイズ
フリー
質量(g)
38
電池
リチウムイオン
充電時間(時間)
バッテリー:約2
アズワン品番
64-9621-02
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
NISSAN NISMO(R)マーク入りのおしゃれな立体型マスクです。蒸れ防止のベンチレーション機構とサイズ調節アジャスター付きです。
用途マスク(換気口付きマスク)として
材質
換気口:アクリル・シリコン、アジャスター:PVC
寸法(mm)
マスク部:約125×135×13(折りたたみ時)、耳かけ約100
材質(本体)
ポリエステル:95%、スパンデックス:5%
機能
換気口付きマスク
対象
風邪・花粉・ほこり等
材質(耳紐)
ポリエステル:75%、スパンデックス:25%
RoHS指令(10物質対応)
対応
蒸れ防止のベンチレーション機構とサイズ調節アジャスター付きです。
用途マスク(換気口付きマスク)として
材質
換気口:アクリル・シリコン、アジャスター:PVC
寸法(mm)
マスク部:約125×135×13(折りたたみ時)、耳かけ約100
材質(本体)
ポリエステル:95%、スパンデックス:5%
機能
換気口付きマスク
対象
風邪・花粉・ほこり等
材質(耳紐)
ポリエステル:75%、スパンデックス:25%
再生紙使用マーク
適合
マスクの内側に取り付けてマスク内部の空気を循環させ、マスク内を
涼しく快適にするマスク専用ファンになります。
不織布、布製、ポリウレタンなど様々な種類のマスクに取付可能です。
通常送風とリズム送風の2モードで左右どちらでも装着できます。
軽量22gなので負担なく使用できます。
用途マスク内の空気を循環させる事により、涼しく快適に。
セット内容
USBケーブル、専用ポーチ
材質
ABS、PP
質量(g)
22
消費電力(W)
0.5
電源
USB充電式
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
本体:76×36×16
連続使用時間(時間)
約3.5
充電時間(時間)
約5
商品タイプ
扇風機
1個
¥4,290
税込¥4,719
5日以内出荷
高密度のスポーツウェア素材で伸縮性抜群。やわらかな着け心地で顔にやさしくフィットします。速乾性に優れた素材で繰り返し洗えます。一般的な不織布製の使い捨てマスクに比べ接触冷感あり。
材質
ポリエステル100%
HenlyBegins(ヘンリービギンズ)ヘンリービギンズ 日本製 洗える フレームイン SMOOTHMAX シームレスフレームマスク HBV-030
フレームインで口元の空間をつくる
無縫製/吸汗速乾/抗ウイルス
洗えるマスク
さらに造形を拘ったX-AIR進化系”SOLDAD”(ソルダード)登場
シェルライン・曲線・エッジ感など細部から徹底的にこだわった革新的フォルムの小型軽量な125cc以下用システムセミジェットヘルメット。脱着式チークガードでハーフ型からセミジェット型へ。さらに別売のフェイスマスクを装着することでフルフェイス型まで進化。帽体は擦り傷を低減する高硬度のUV硬化塗装を採用。前面エアベンチレーションでエアスルーを確保。ハードコート加工とUVカット加工を施した2.5mm厚の開閉式ハーフシールドを採用。締め付け調整が可能なラチェット式バックルを採用。カラーやデザインにも拘った着脱式内装は、メッシュ素材で通気性も確保。
前面エアベンチレーションと後方エアダクトでエアスルーを確保。
ハードコート加工とUVカット加工を施した2.5mm厚の開閉式ハーフシールドを採用。
カラーやデザインにも拘った着脱式内装(ヘッドパッド・イヤーパッド)。メッシュ素材で通気性も確保。洗浄可能です。
締め付け調整が可能なラチェット式ワンタッチバックルを採用。赤いリリースタブを引くだけであご紐が外せます。
サイズ
フリー(57~60cm未満)
規格
PSC、SG(125cc以下用)
質量(g)
約900
材質
帽体:ABS
付属品
サイズ調整スポンジ
装着していることを忘れさせるほど呼吸にピッタリと合った送風は装着を快適に保つことができます。
万が一接顔部にわずかなすき間が生じても、粉じんが面体内に漏れ込むのを防ぐことができるため、防護性が飛躍的に高まります。
用途一般粉じん、トンネル建設工事
仕様
漏れ率/B級(5.0%以下)、電動ファン耐久時間/約2000時間
性能
電動ファン/大風量型、ろ過材/PL1
質量(g)
383以下(バッテリー含む)、マスク本体/平均206
規格
PL1
定格電圧(V)
7.4
定格容量
1620mAh
粒子捕集効率(%)
95以上
国家検定合格番号
第TP8号
電池
リチウムイオン二次電池
ろ過材の種類
BLA-6型
公称稼動時間(時間)
6.5以上
充電時間(時間)
約3
充電可能回数
約300回
石綿(アスベスト)類対策用
保護具区分4
適合フィルター
BLA-6型
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
バッテリー内蔵ながら首への負担が少ない次世代モデル。
会話を明瞭にする伝声器内蔵。フィットチェッカー内蔵でいつでも密着性の確認が可能。
呼吸を始めると自動でファンが稼働するオートON/OFF。
バッテリーの残量低下を装着中に「おしらせ送風」で警報。
溶接面との相性がいいデザイン、下方視野も抜群。
用途溶接
種別
通常風量形PAPR/半面体
仕様
電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:A級(1.0%以下)
付属品
充電池、充電器
質量(g)
278以下
規格
PL1
定格電圧(V)
3.7
定格容量
1100mAh
国家検定合格番号
第TP1号
公称稼動時間(時間)
平均8.5
充電時間(時間)
約3
材質(面体)
シリコーン
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)
95以上
充電可能回数
約300
適合フィルター
マイティミクロンフィルターBL-1005用
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
ロングセラー防じんマスク1005型の利点を継承する形状で、軽量・コンパクトで首への負担も少なく、「呼吸しやすい快適性」、「漏れ込みをガードする高い安全性」を併せ持つ、溶接作業に最適なマスクです。呼吸への追随性が大幅に向上した「高・シンクロ」BSFS搭載。溶接面との併用が可能、下方視野も抜群。伝声器内蔵。フィットチェッカー内蔵。お知らせ送風機能。
質量(g)
マスク本体(フィルタ、電池含む)/約270。電池/約25
タイプ
しめひもSB
規格
JIS T 8157-2009、電動ファン付き呼吸用保護具
定格電圧(V)
3.7
粒子捕集効率(%)
95以上
国家検定合格番号
第TP1号
フィルター
マイティミクロンフィルター BL-1005用
機能
伝声器
機構
送風/呼吸追随方式(ブレスレスポンス方式)
電池
専用リチウムイオン二次電池
公称容量(mAh)
1100
公称稼動時間(時間)
(平均)7
充電時間(時間)
約3
耐用時間(時間)
約2000
充電可能回数
約300回
1セット
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
パワフルな送風で暑い日の作業も快適に!
ベルトに引っ掛けられます!
付属品
充電用アダプタ・充電用ケーブル
寸法(mm)
77×36×101
質量(g)
170
USBケーブル(m)
1
風量調整
3段階(強/中/弱)
モーター回転数(min-1[r.p.m])
強モード:約5000/中モード:約4300/弱モード:約3600
充電時間(時間)
約3~4
入力電源
DC/5V 1.5A
バッテリー容量(mAh)
4000
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
マスクを付けたままでも会話がしやすいです。
口元に空間があり、息がし易いです。
耳の部分がソフトで耳への負担が少ないです。
用途病室など各種施設内に。
一般マスクより優れたフィルター機能を必要とされる方に。
種別
簡易マスク
材質
(カップ部分)ポリエステル、ポリプロピレン、ポリエチレン、(耳かけ部分)ポリプロピレン、ポリエステル
生産国
日本
細菌ろ過効率(BFE)
98.8%
5秒で-5℃の瞬間冷却。ミスト+ファンで簡単に素早く冷却可能。研究を重ねた超微細ミストで気化熱効果促進、効率よく冷却。小型なのに約100回ミストが出せる。バッグに取付けられるカラビナフック付きで携帯に便利。電池式なのでどこでもすぐに使用可能
用途休憩時の熱中症対策として
材質
本体:ABS樹脂、ミストレバー:ABS樹脂、スイッチ:ABS樹脂、ファン:EVA樹脂、ファン固定部:ABS樹脂、入水口栓キャップ:シリコーンゴム、携帯用フック:アルミニウム
質量(g)
約65(電池含まず)
外形寸法(mm)
125×52
電源
単3アルカリ乾電池1本(別売)
ファン外径(Φmm)
74
連続動作時間
約3.5時間
バッテリーを面体に内蔵したコードレスタイプで、マスクのまま会話ができる機能付きです。
作業者の呼吸に追随した送風を行い、マスク着用時の息苦しさを解消します。
軽量で、防水仕様(防水等級IP55)です。
フィルタの交換時期とバッテリーの充電時期を知らせる「お知らせ送風」機能付きです。
仕様
漏れ率:B級(5.0%以下)
セット内容
面体部(BL-321S)、フィルタ(BLA-62)、充電池(L11)、充電器、吸湿スポンジD型、吸湿スポンジ卵型
質量(g)
252以下
国家検定合格番号
第TP100号
バッテリー
専用リチウムイオン二次電池
バッテリー電圧(V)
3.7
充電時間(時間)
約3
捕集効率(%)
95以上(PL1)
バッテリー容量(mAh)
1100
アズワン品番
3-5645-01
ファン
大風量型
商品タイプ
本体
1個
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
小型冷蔵庫にも使用されるペルチェ素子採用で首元を急速冷却! 外気温に影響されない直接冷却! 首にかけるだけ。サイズ調整可能(大人から子供まで対応)。弱/強モード搭載! 外気温より体感温度最大-16℃!
用途屋外での仕事に。スポーツ観戦に。アウトドアに。
付属品
Type-Cケーブル・説明書・プレート用アタッチメント
質量(g)
約190
電源
5V/2.4A以上の出力に対応したバッテリー・アダプターを使用してください(本製品には付属しておりません)。
寸法(縦×横)(mm)
外寸:最小(約)141×136、最大(約)164×179、内寸:最小(約)115×87、最大(約)140×120
保証期間
ご購入日から半年間
風量調整
〇
モード
強モード/弱モード
入出力
5V/2.2A
プレート温度(℃)
外気温より -10 ~ -16
稼働時間(時間)
強モード:約3/弱モード:約5(※10000mAhバッテリー使用時)
ハンズフリーで使用可能な、小型の扇風機。小さくてもパワフルな送風力。
裏面のクリップでズボンやベルトに引っ掛けて服の中に送風、ストラップで首に掛けて顔に送風、デスクに置いて卓上ファンとして、シーンに合わせて様々なスタイルでご使用できます。
ファンによって服の中に風を送り込み、服の中にこもった熱を放出することで、涼しく快適な環境を得ることができます。
3段階の風量調節。6,000mAhモバイルバッテリーにより、強(約5~6時間)中(約7~8時間)弱(約15~16時間)の連続使用が可能。
本体充電時間は約4時間ほど。(入力2Aの急速給電)
付属のUSB(Type-C)ケーブルでパソコン、モバイルバッテリー、ACアダプターなどから簡単に充電ができます。
充電残量が確認できるLEDインジケーターなど便利な機能を搭載。
ボタンひとつの簡単操作で使用も楽々。
屋内/屋外作業、アウトドア活動、野外イベント、スポーツ観戦などで大活躍。
モバイルバッテリーとしても使用が可能。本機につないで携帯電話を充電することもできます。※携帯電話を接続するケーブルは付属しておりません。
シリコンカバーで衝撃吸収。
軽量・ポータブル設計(約253g)
材質
ABS/TPU
寸法(mm)
98×50×102
質量(g)
253
出力
USB 5V/2.1A(最大)
入力
USB(Type-C)5V/2.0A(最大)
風量調整
ファン:3段階
充電時間(時間)
約4
連続動作時間
【噴射】強:約5~6時間、中:約7~8時間、弱:約15~16時間
従来品(VT-7K2T)よりも冷却力が向上しています。
調整テープで体型に合わせて使用できます。
用途製鉄工業などの熱作業。熱中症予防。
色
青
トラスコ品番
449-3672
材質
(チューブ)ナイロン
質量(g)
650
温度(℃)
(冷風)一次:3.4、二次:-1.5
風量(L/min)
(冷)一次:160、二次:148
チューブ長さ(m)
1.4
適合ホース径(Φmm)
8
1個
¥48,900
税込¥53,790
当日出荷
トラスコ品番
115-3078
材質
外生地:ポリエステル(クールマックス)100%、内材:ベルオアシス30%、アクリル30%、レーヨン20%、ポリエステル20%
色
ブルー
質量(g)
29.5
縦(mm)
210
横(mm)
210
1枚
¥969
税込¥1,066
当日出荷
フィルタの付け替えで、有機ガス対策も粉じん対策もできる。
水の侵入を防ぐ、高い防水性。会話を明瞭にする「伝声器」内蔵。
呼吸を始めると自動でファンが稼動する「オートON/OFF」機能。
バッテリーの残量低下を装着中に「おしらせ送風」で警報。
用途石綿除去、インジウム取扱い、RCF取扱い、ダイオキシン(レベル1)
種別
大風量形PAPR/半面体
仕様
電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:S級(0.1%以下)
付属品
充電池、充電器
質量(g)
343以下
規格
PL3
定格電圧(V)
7.4
定格容量
1620mAh
国家検定合格番号
第TP66号
公称稼動時間(時間)
約8
充電時間(時間)
約3
材質(面体)
シリコーン
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)
99.97
充電可能回数
約300
適合フィルター
BRD-82
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
IPX4相当
稼働時間(時間)
約8~17
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷