- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 空圧工具
- 研削(グラインダー)
- エアーペンシルグラインダーのおすすめ人気ランキング
エアーペンシルグラインダーのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新102件の「エアーペンシルグラインダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアーリューター」、「ペンシルグラインダー」、「デューター」などの商品も取り扱っております。
握りやすいエルゴノミクスデザインのマイクロエアグラインダーです。
耐久性に優れた高級精密エアツールです。
別売コレット使用で2.4・3.2mm軸に対応。
用途各種部品加工時のバリ取り・面取り・研磨。
金型加工・ガラス加工。
軽研削用。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
60000
空気消費量(m3/min)
0.15
仕様
ホース取入口/ワンタッチPプラグ、排気方法/後方
トラスコ品番
301-9128
全長(mm)
155
質量(g)
108
チャック内径(Φmm)
3
使用空気圧力(MPa)
0.4~0.6
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ハンディタイプのマイクログラインダーです。
加工後のバリ取りや各種金属の研削や面仕上げに使用できます。
用途金属などの研削・研磨作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
56000
空気消費量(L/min)
198
空気接続口
1/4
付属品
1/4カプラー
全長(mm)
136
質量(g)
250
使用空気圧力(MPa)
0.62
コレットサイズ(mm)
3
取扱説明書
(2.1MB)
1台
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
3mmブシュウ付属(Φ3軸使用可)
用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆取り作業、パンク作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
35000
空気消費量(L/min)
180
全長(mm)
146
質量(kg)
0.24
高さ(mm)
26
口金
1/4PT
コレットチャック寸法(mm)
3・6
騒音レベル(dB(A))
75
1台
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
超小型/軽量で指先にフィットするペンシルタイプ。精密設計のベーンモーターにより、安全性、耐久性抜群。高速回転、高出力で、ハイスピード精密加工を実現。品質、性能の進化を遂げ、芯ぶれもなく、長時間の持続性発揮。後方排気式により、切り粉などの飛散防止及び騒音軽減タイプ。先端工具の着脱が簡単、確実。即使用可能な標準付属品つきセット。
用途各種金型の精密研削仕上加工。各種金属のバリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面加工。プラスチック、石、木材などの切削、研削、研磨加工。各種溶接面の仕上加工。その他複雑な曲面、内面、歯車の面取りなど用途は多種多様。
ホース接続口(エア源側)
ニップルR1/4
排気方式
後方
供給空気圧力(MPa)
0.6
高精度、高速回転、持ちやすさが生み出す「ムラ」のない仕上げ面です。
金型加工の仕上げや修正、彫刻などの複雑な形状面もシャープに加工します。
用途金型加工の仕上げや修正、彫刻などに
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
60000
空気消費量(m3/min)
0.17
ホース取付口
Rc1/4
トラスコ品番
124-7476
全長(mm)
153
使用工具
先端/軸径3mm(砥石)
チャック内径(Φmm)
3
使用空気圧力(MPa)
0.63
排気方向
後方
1台
¥37,980
税込¥41,778
8日以内出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。小型・軽量
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
25000
空気消費量(L/min)
230
質量(kg)
0.34
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
125×47×33
最大使用圧力(MPa)
0.59
コレットチャック寸法(mm)
Φ3.18、6.0、6.35
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
超軽量100gの人間工学に基づいたグリップにより作業能率が向上。
特殊エアーホースの採用により、従来品より10ホーン音を削減。
精密設計のベーンモータは、長時間の安定した性能を維持。
軸受け部は理想的な設計と高級ベアリング、強制給油システムにより、苛酷な条件下での長時間使用を可能。
標準付属品のラバ・スリーブはグリップ力を高め、振動を吸収し疲労を低減。
用途各種金属の精密仕上。 金属のバリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面加工の後処理。木材、石、プラスチック等の切削加工。 溶接後の面仕上げ。
全長(mm)
137(ホースを含まない)
質量(g)
100
最高回転数(min-1[r.p.m])
60000
空気消費量(L/minANR)
160
付属品
コレット(Φ3)/1個。エアーホースΦ5.8(内径)×Φ8.5(外径)×1.5m(長さ)/1本。エキゾーストホース0.5m(長さ)/1本。ボックススパナ、(6mm)/1本。グリップスパナ、(8mm)/1本。ラバ・スリープ(Φ20mm)/1個。ツールボックス/1個
トラスコ品番
106-6838
チャッキング能力(mm)
Φ3
スロットル方式
ON⇔OFFバルブ
供給空気圧力(MPa)
0.5(+0.2/-0.1)
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
高精度、高速回転、持ちやすさが生み出すムラのない仕上面。金属加工の仕上や修正、彫刻などの複雑な形状面もシャープに加工します。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
60000
空気消費量(m3/min)
0.17
全長(mm)
166
質量(kg)
0.13
出力(W)
107
外径(Φmm)
6(超硬カッタ頭部)
給気口
PT1/4
コレットサイズ(mm)
3
ホース呼び径(Φmm)
4.0
1台
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
用途精密研削・研磨作業用
ホース接続径
PT 1/4
トラスコ品番
807-1385
全長(mm)
107
高さ(mm)
78
質量(g)
140
タイプ
120°アングルタイプ
最高回転数(min-1[r.p.m])
52500
切替方式
コントロールグリップバルブ
本体質量(g)
140
供給空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(NL/min)
120
排気方式
後方
シャンク軸
3mm
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています
芯ブレを極力少なくした本体にかかる振動を低減しました
用途鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなど
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
60000
ねじ寸法
(ホース口金)1/4-28UNF
付属品
カプラプラグNL-22PFF、9Hex、8Hexスパナ(各1)、排気ホース35cm(1)、給気ホース135cm(1)、ラバープロテクタ(1)
全長(mm)
150
質量(kg)
0.11
ハンドル
ロール方式
コレットサイズ(mm)
3
推奨ホース径(mm)
4
空気消費量(Nm3/min)
(最大)0.18
外径(mm)
(最大)16
排気方向
後
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
手にぴったりフィットする17mm、12角のボディ。
精密ですばやい仕上げ。
振動も発熱も感じることなく、しかもパワフル。
長時間の作業でも疲れ知らず。
用途精密研削・研磨作業用
タイプ
ストレートタイプ
最高回転数(min-1[r.p.m])
65000
本体質量(g)
130
使用空気圧力(MPa)
0.4
セット内容
MSG-3BSN本体・10Φ軸付砥石1個・13Φ軸付ニューソフトラップ2個・25Φホイル型ニューソフトラップ(#240、#320、#400、#600、#800、#1000、#1500各1枚)・セットピン、スパナ各1個・エアーホース(1.5m)1本・オーバーホース1本・フィルター内蔵ホースジョイント1個・ケース入り
全長(mm)
143
切替方式
コントロールグリップバルブ
空気消費量(NL/min)
120
排気方式
後方
シャンク軸
3mm
ホース接続径
PT 1/4
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
加工後のバリ取りや各種金属の研削や面仕上げに使用できます。
用途金属などの研削・研磨作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
56000
空気消費量(L/min)
198
空気接続口
1/4
付属品
1/4カプラー×1個、スパナ×2個、オイル差し×1個、砥石×10個
全長(mm)
136
質量(g)
250
使用空気圧力(MPa)
0.62
コレットサイズ(mm)
3
取扱説明書
(2.8MB)
1セット
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
加工後のバリ取りや各種金属の研削や面仕上げに使用できます。
振動が少ないため、長時間の作業に適しています。
セット内容が充実していますので、持ち運びに便利です。
先端がアングルになっていますので、ストレート型では作業をしにくい場所でお使いください。
用途精密研削用
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
52500
空気消費量(L/min)
120
付属品
本体1個、エアホース(1.45m)1本、ホースカバー1個、ホースジョイント1個、ピン1個、バー1個、スパナ1個、軸付ホイル2個、バフ6枚
全長(mm)
140
質量(g)
140
先端角(°)
120
ホース内径(Φmm)
5
使用空気圧力(MPa)
0.4~0.6
コレットサイズ(mm)
3
接続径
空気:6Φmm
取扱説明書
(5.8MB)
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
65000
空気消費量(L/min)
33
全長(mm)
約1.5(ホース込)
最高使用圧力(MPa)
0.62
適合軸(mm)
3
使用ホース内径(Φmm)
(最小)5
使用カプラープラグ
Rc1/4
コレットチャック寸法(Φmm)
3
取扱説明書
(0.41MB)
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
小型タイプのグラインダーです。コレットチャックにより6mmシャンクの各種形状の軸付き砥石を装着できます。
用途小型部品の仕上げ研削など。
回転数(min-1[r.p.m])
22000
空気消費量(L/min)
84
空気接続口
PT1/4
セット内容
エアーグラインダー本体×1、1/4カプラー×1、レンチ×2、コレットチャック3mm・6mm×1、6mm軸付砥石×5、3mm軸付砥石×5
全長(mm)
190
本体質量(kg)
0.68
使用空気圧力(MPa)
0.62
コレットサイズ(mm)
6
使用ホース径(Φmm)
6.5
取扱説明書
(3.5MB)
1セット
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
人間工学を追求した握りやすく軽いボディグリップにより、長時間の作業でも疲れません。高精度なコレットチャックで回転時の振れが少なく、微細加工ができます。また、ロータリーバーや砥石などの刃具の寿命も大幅に延びます。高トルク、高速回転、超精密設計のベーンモータは安定した性能を長期間にわたり維持します。フローコントロールバルブ採用の無段変速スロットルなので先端工具に最適の回転数が選べます。
用途ダイキャスト金型、鋳造金型、プレス金型、プラスチック金型の精密仕上。バリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面の加工、板金溶接の後処理。木材、石、プラスチックなどの切削加工、工作機械に取付けての研削加工
全長(mm)
173
最高回転数(min-1[r.p.m])
35000
トラスコ品番
107-1475
セット内容
本体1台。エアホースΦ8(内径)×Φ14(外径)×2m(長さ)。コレットΦ3・Φ6用各1個。ボックススパナ・両口スパナ各1個。取扱説明書
質量(g)
280
本体質量(g)
280
チャッキング能力(mm)
Φ3・Φ6
スロットル方式
フローコントロールバルブ
ホース接続口(エア源側)
R1/4
空気消費量(NL/min)
250
排気方式
前方
1台
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
軽量ながら耐久性にすぐれ、鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等に使用されます。
用途鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業など。
チャック内径(Φmm)
6
空気消費量(m3/min)
0.55
ホース口金取付ねじ
Rc1/4
排気方向
側方
全長(mm)
311
質量(kg)
1.3
付属品
カプラプラグ20PM、片口スパナ17mm・22mm、ターニングスパナΦ28mm用
砥石寸法(mm)
軸付砥石Φ32
ホース内径(Φmm)
9.5
コレットサイズ(mm)
6
重研削用のストレートグラインダーです。
エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
回転数(min-1[r.p.m])
24000
空気消費量(L/min)
108
空気接続口
PT1/4
全長(mm)
173
質量(kg)
0.62
使用空気圧力(MPa)
0.62
コレットサイズ(mm)
6
使用ホース径(Φmm)
6.5
取扱説明書
(4.8MB)
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
仕様
エアインレット:Rc1/4
全長(mm)
175
質量(kg)
0.6
回転数(min-1[r.p.m])
22000
コレットサイズ(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ペンシル型&スピード調節で精密作業も思いのまま!
ペンシル型のグリップで快適に作業が行えます!
用途模型加工、ガラスエッジング、シルバーアクセサリー加工、金属加工、木材加工など
付属品
ハイスビット、ダイヤモンドバー(3種)、軸付砥石×2本、サンディングバンド×5個、サンディングバンド用マンドレール(2.34mm軸)、エンドブラシ、フェルト軸付、切断砥石×3枚、切断砥石用マンドレール(2.34mm軸)、ステンシル×2枚、2.34mmコレット、3mmコレット
定格使用時間(分)
15
コレット径(Φmm)
2.34、3
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷