エアーポリッシャーのおすすめ人気ランキング

2025/06/02更新
123件の「エアーポリッシャー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポリッシャー ミニ エアー」、「エアー式 ダブルアクション ポリッシャー」、「ポリッシャー エアーツール」などの商品も取り扱っております。
軽量・コンパクトですので、片手で作業が出来ます。 偏心+回転のダブルアクションによりサンディングするので削りムラが少なく研磨作業が可能です。
用途研磨作業に 回転数(min-1[r.p.m]) 10000 タイプ 非吸塵式、マジック式 付属品 1/4カプラー、スパナ、パッド、オイル差し 全長(mm) 160 質量(kg) 0.9 全高(mm) 94 空気消費量(L/min) 340 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気接続口 PT1/4 オービット径(Φmm) 5 使用ホース径(Φmm) 6.5 パッドサイズ(Φmm) 125 取扱説明書 (8.1MB)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

質量(kg) 1.2 回転数(min-1[r.p.m]) 3000 使用空気圧力(MPa) 0.4~0.6 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm) 205×153×208 流量(L/min) 450 騒音レベル(dB(A)) 82 パッドサイズ(Φmm) 123
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バンパー廻りなど入り組んだ場所、狭い部分に強いポリシャー
パッドサイズ(Φmm) 45、72 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 5000 エアーインレット G 1/4" ホース口金 Rc 1/4inch 空気消費量(L/min) 350 取付ねじ 5/16 24-UNF 使用空気圧力(MPa) 0.4~0.6 騒音レベル(dB(A)) 82 質量(kg) 0.9 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm) Φ72×72×200
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

1個
3,600 税込3,960
翌日出荷

小型・軽量のエアツールシリーズにサンダーが新登場! 手のひらサイズの軽量小型で偏心運動&回転運動のダブルアクション。 偏心+回転によりサンディングするので削りムラが少なく、研磨作業が可能。 マジックテープ式パッド採用で、ペーパーやパフの交換が容易になりました。 レギュレーター装備で、エアの流量を変化させ、回転数を調整可能。
用途自動車の補修や鉄板、塗装面、FRP、木工などの研磨に 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 12000 付属品 プラグ、取扱説明書、パッド交換用スパナ 寸法(mm) 101×124 質量(kg) 0.74 タイプ 非吸塵式 空気消費量(L/min) 最大:(ntp)379(op)57 使用空気圧力(MPa) 0.62 エアーホース内径(Φmm) 10以上 オービット径(Φmm) 5 パッド (取付面)マジックテープ式 パッドサイズ(Φmm) 125 エアー取付口 Rc1/4(PT1/4)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

軽量・コンパクトですので、片手で作業が出来ます。
用途研磨作業に 回転数(min-1[r.p.m]) 10000 タイプ 吸塵式、マジック式 付属品 1/4カプラー、スパナ、パッド、ホース、吸塵袋、オイル差し 全長(mm) 160 質量(kg) 0.9 全高(mm) 94 空気消費量(L/min) 340 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気接続口 PT1/4 オービット径(Φmm) 5 使用ホース径(Φmm) 6.5 パッドサイズ(Φmm) 123 取扱説明書 (8.1MB)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

寸法(Φmm) 50(ディスク) ディスク径(Φmm) 50(ねじ止め式) エスコ品番 EA162DE 全長(mm) 165 高さ(mm) 85 質量(g) 600 使用圧力(MPa) 0.64 空気消費量(L/min) 115 幅(Φmm) 34 吸入口サイズ 1/4inchPT ホース長さ(mm) 540
1個
14,300 税込15,730
翌日出荷

ミニタイプですので、狭い場所での作業に適しています。
用途小さな部品塗装の磨き作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 4500 仕様 シングルアクション、(エアー排気)リア 付属品 50mmマジックパッド1枚、PT1/4カプラー、レンチ 全長(mm) 135 質量(g) 580 使用空気圧力(MPa) 0.55 取付ねじ M6 空気消費量(m3/min) 0.37 空気接続口 PT1/4 使用ホース径(Φmm) 5 パッドサイズ(Φmm) 50 取扱説明書 (10.0MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

SHINANO(信濃)SI ポリッシャー
ハイパワータイプです。
用途塗装面の磨き作業 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 2000 仕様 シングル回転式 トラスコ品番 580-4817 全長(mm) 187 質量(kg) 2.24 タイプ バーティカル形状 全高(mm) 187 使用空気圧力(MPa) 0.6 空気消費量(m3/min) 0.28 ホース取付口 Rc1/4 バフサイズ(Φmm) 190
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

1台
22,100 税込24,310
当日出荷

小型・軽量のミニタイプです。 ポリッシャー専用の低速タイプです。 ハウジングにコンポジット素材(特殊強化樹脂)を採用し軽量・高強度・高耐久性を実現しました。 トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています。 右手・左手どちらでも操作できる無段階調整可のレギュレーター機構付きです。
用途塗装面の仕上げ、ガラス・樹脂面の拭き取り、仕上げなどに 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 2000 トラスコ品番 836-1754 セット内容 パッド(JAP120-D)・スポンジ(JAP120-E)・クロス(JAP120-F) 全長(mm) 132 空気消費量(m3/min) 0.42 ホース取付口 NPT1/4 使用エアーホース内径(Φmm) 8以上 アズワン品番 65-2021-74 ねじ径(Φmm) 6 排気方向 下方
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷

小型・軽量・パワフルで研削力が強い。排気方向を自由に変えることができる。サンディング面が確認できる72mmパッドと小径ヘッド。手元で回転調整が容易にできるレギュレータを内蔵。棒ハンドル付きで左右どちらへも取付け可能
用途(サンディング仕様)。シングルで色はぎ作業。デュアルにしてフェザーエッジング。(ポリシング仕様)。シングルにして羊毛バフでポリシング作業。デュアルにしてスポンジパッドで羊毛バフの目消し作業。ピラー・フェンダーのR部・バンパー・エアロパーツ。ブツ取り磨き。 無負荷回転速度(min-1[r.p.m]) 6000 ペーパー径(Φmm) 75 付属品 スポンジパッド×1枚、スポンジパッド(細目)×1枚、羊毛バフ×1枚 トラスコ品番 423-7421 全長(mm) 204(パッド含) 質量(kg) 0.82(パッド含) 全高(mm) 86(パッド含) ホース口金取付ねじ Rc1/4 騒音レベル(dB(A)) 81.5 空気消費量(Nm3/min) 0.45 使用エアーホース内径(Φmm) 6.5 オービットダイヤ(mm) 5(ディアルアクションで使用の場合) コンプレッサー(kW) 2.2
1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷

モノタロウエアーダブルアクションサンダー(非吸塵式)M313NL専用の交換パッドです。
用途モノタロウエアーダブルアクションサンダー(非吸塵式)M313NL専用の交換パッド 寸法(Φmm) 123 材質 ポリウレタン
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ミニタイプですので、狭い場所での作業に適しています。
用途小さな部品塗装の磨き作業に 回転数(min-1[r.p.m]) 3200 仕様 シングルアクション 付属品 PT1/4カプラー、スパナ、パッド(マジック式) 全長(mm) 178 質量(kg) 0.88 空気消費量(L/min) 141 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気接続口 PT1/4 使用ホース径(Φmm) 9.5 パッドサイズ(Φmm) 50 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (3.5MB)
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。 オービタルサイズ3mmのダブルアクションサンダーです。 オプションの3インチベルクロパッド(MSA-50132)使用で、3インチ研磨材が使用できます。
無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 16500 付属品 本体装着済み:MSA-50122 2inchベルクロ(マジック)ベースパッド×M6オネジ、エアープラグ(20PMタイプ) 全長(mm) 109 質量(g) 340 エアーホース内径(Φmm) (推奨)4.8以上 空気消費量(m3/min) 0.26 エアー入口 1/4 オービットダイヤ(mm) 3 使用エアコンプレッサ (推奨)3相200V 2.2kW以上 排気方向 後方 パッドサイズ(Φmm) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応 使用空気圧(kPa) (推奨)620
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

パッドにガタつきがなく、仕上がりが滑らか。小型・軽量化によるバランスの崩れがなく、使用感が抜群です。
用途木工・金属など、あらゆる分野の研磨作業に 回転数(min-1[r.p.m]) 10000 空気消費量(L/min) 360 ダイヤ寸法(mm) 5 ホース継手 Rc1/4 inch ペーパー寸法(mm) 125
1台
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『3M クリーンサンディングシステム』は、研磨材からツールまで下地処理作業の効率をアップさせるシステムです。 パターン穴加工を施した専用ディスクパッドの併用でディスクの目詰まりをさらに軽減します。 作業に応じてパッドの硬さを変更可能です。(付属のパッドは硬めです) コンパクトで握りやすいグリップ・軽量設計・ツールバランスがよく振動が少ない。 コンパクトな集塵フィルターバックを取り付けることで作業性を維持しつつ、現場環境の改善を実現します。 吸塵タイプは、コンパクトなフィルターバック付で現場環境を改善します。
用途自動車樹脂パーツ下地処理。車両・船舶・建機などの下地処理。焼付け塗装補修。 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 12000(無負荷時) オービットダイヤ(mm) 5 ペーパー寸法(mm) 125 空気消費量(L/min) 481 付属品 クリーンサンディングディスクパッドPN20353(外径:125mm)、レンチ、潤滑油、集塵用フィルターバックPN20452(吸塵式のみ付属) 材質 ケース:樹脂 フレーム:金属 仕様 回転方式:ダブルアクション パッド寸法(mm) 125
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂ボディの軽量タイプです。高速回転タイプでスピーディーな研磨ができます。扱いやすいコンパクトサイズです。樹脂ボディの軽量タイプです。高速回転タイプでスピーディーな研磨ができます。扱いやすいコンパクトサイズです。
用途小面積の磨き研磨作業用に。小面積の磨き研磨作業用 ペーパー寸法(mm) 75 バフサイズ(Φmm) 80 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 5000 空気消費量(m3/min) 0.16 使用空気圧力(MPa) 0.6 ホース取付口 Rc1/4 排気方向 後方 全長(mm) 135 質量(g) 600 付属品 80mmウールバフ、80mmウレタンバフ トラスコ品番 398-1487
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷

超小型、片手でらくらく作業。連続作業に最適なレバーストップ付です。狭い個所の加工も可能。Wアクションの為、加工目が無く多種製品仕上げに最適です。ホルダーの大きさにより付属の調整ジョイントにて回転を調節できます。
回転数(min-1[r.p.m]) 19000 外径(Φmm) 32 仕様 クッションホルダー専用 全長(mm) 124 質量(g) 500 空気圧力(MPa) 0.4~0.6 空気消費量(m3/min) 0.3 排気口 前方 ビット径(mm) (大)5
1台
35,980 税込39,578
12日以内出荷

回転数(min-1[r.p.m]) 2200 質量(kg) 1.2 使用空気圧力(MPa) 0.4~0.6 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm) 123×96×240 流量(L/min) 500 騒音レベル(dB(A)) 87 パッドサイズ(Φmm) 123
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷