- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 理科/技術/科学工作
- エアーポンプ 釣りのおすすめ人気ランキング
エアーポンプ 釣りのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新121件の「エアーポンプ 釣り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「金魚用ポンプ」、「100V空気入れ」、「ポンプ 水槽」などの商品も取り扱っております。
池や川・海などで採集した生き物を生きたまま持ち帰るための折り畳み式のエアーポンプ付バケツです。 エアーポンプは電池式で、バケツのポケットに納まります。
材質
ビニール
形状
(バケツ)角形、水がこぼれないチャック付透明フタ付
寸法(mm)
270×170×180
電池寿命(時間)
30
ポンプ
単1電池×2個(付属)、ストーン付
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
エアーポンプ内部の音を逃がさない特殊密閉構造で、従来のポンプより静音設計になっています。 エアーポンプ2000SBと特殊三層構造のマット、活性炭カートリッジを組み込んだろ過器のセットです。
適合サイズ(cm)
(水槽30~40cm)水深50以下、幅120以下
仕様
(ろ過器)3層構造マット、チューブ1m付
寸法(mm)
103×62×160
電源
AC100V(50/60)
口径(Φmm)
5(エアーホース用)
消費電力(W)(50/60Hz)
2.1/1.9
吐出量(L/min)
0.5~1.5(強弱調整ダイヤル付)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
特殊密閉構造の静音設計エアーポンプです(9000FB除く)。 ●吐出量の強弱調整ダイヤル付です。
電源
AC100V・50/60Hz
口径(Φmm)
(送風)5<エアホース用>
水槽へ空気を供給する小型エアーポンプです。振動を低減した静音タイプのサイレントカートリッジを採用しています。
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。携帯タイプ。コンプレッサオイルを使わないメンテナンスが容易なオイルフリー式。
乾電池式。自転車のタイヤ(英式・米式)やボールの空気充填に適しています。
LEDライト付き(乾電池は別売です)
最高圧力(MPa)
0.6
仕様
照明付き
付属品
自転車用チャック、ボール用ノズル
質量(g)
430(乾電池含む)
電源
単三乾電池×8本
本体質量(kg)
0.29
連続使用時間(分)
5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×35×90
使用可能回数
(単三電池8本)26インチの自転車/約40回、サッカーボール(4号)/約60個
適合タイヤバルブ
英式、米式
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ポンプが停止してもリングがチューブの1箇所を圧迫していますので、液体の漏れや逆流がありません。
アズワン品番
1-9782-01
寸法(mm)
12×30×14
質量(g)
11
定格電圧(V)
DC3V
使用流体
水・アルコール
最大吐出圧力(MPa)
0.05
回転数
42rpm
吐出量(mL/min)
0.45
材質(チューブ)
シリコンゴム(SR1554内径Φ1.5mm)
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
エアーポンプ2000SBと高性能ろ過器水作エイトコアMのセットです。
エアーポンプ内部の音を逃がさない特殊密閉構造で、従来のポンプより静音設計になっています。
付属品
3層構造マット、チューブ1m付
適合
水深50cm以下、幅120cm以下(水槽)
寸法(mm)
103×62×160
電源(V)
AC100、50/60Hz、2.1/1.9W
口径(Φmm)
送風:5(エアーホース用)
吐出量
0.5~1.5L/分 強弱調整ダイヤル付
寸法(cm)
40~45(水槽)
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
CM50シリーズは弁にカサ弁を採用し、よりバルブとの気密性を高めています。
仕様
吐出・吸引兼用、RoHS対応品
基本性能を備えたスタンダードモデル
日常生活防水(IPX5相当)・高結晶ストーン採用・吊り金具標準装備・連続約60時間・単1形アルカリ電池x2本(別売)・PISTON VALUE PUMP採用
本体質量(g)
約200(電池別)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約80×138×44
電池寿命(時間)
連続約60
使用電池
単一形アルカリ乾電池×2本(別売)
送風量
約0.6L/分
モーター寿命(時間)
約1000
防水性
日常生活防水(IPX5相当)*本体を水中に入れたり水洗いは絶対にしないで下さい。
1個
¥4,398
税込¥4,838
6日以内出荷
水槽に入れるだけで水中に酸素が溶けだします。
金魚、メダカ以外の魚の採集時や停電時等、緊急時の
酸欠防止にもご使用いただけます。
淡水、海水魚の両方に使用できます。
電気を使わず約1.5ヶ月酸素を供給します
(水容量約10L毎に1錠使用)。
小型水槽、金魚鉢、プラケースに最適です。
仕様
適合水槽:小型水槽、金魚鉢、プラケース
使用の目安
約5L以下(金魚鉢・メダカ・プラケース等):1錠、約10L以下:1~2錠、約20L以下:2~3錠
1パック(8錠)
¥820
税込¥902
当日出荷
充電式電池採用で経済的なエアーポンプ。電池を長持ちさせ、魚の活性化を伸ばすオート強弱切換え付き。マイクロUSBコネクター充電で簡単充電。電池切れ(事前)お知らせ表示と、自動での弱の切換え機能付き。
寸法(mm)
約80×40×150
質量(g)
約260(ストーン除く)
使用電池
リチウムイオン電池 2600mAh使用
送風量
強:6時間・約1.5L/分、弱:24時間・約0.7L/分、オート:約12時間・約1.5-0.7L/分
充電時間(時間)
8
アズワン品番
64-9699-39
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
カー電源と乾電池対応の2WAYタイプのエアーポンプ。3mのロングコードなので運転席からワンボックスの後ろまで伸ばすことが可能。生餌や捕獲した獲物の移動に重宝します。セット内容:ポンプ本体、カー電源アダプター(コード3m)、ストーン1個、ホース(60cm)。単1電池2本使用。(電池は別売)
質量(g)
約480(電池含む)
寸法(cm)
8×15×4
1個
¥8,400
税込¥9,240
8日以内出荷
寸法(mm)
約80×40×150
質量(g)
本体/約480(電池含)(ストーン除く)
使用電池
単1電池2個
用途保安用品
お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!ホース付き、タイマー付き等用途に合わせてお選びください。
用途お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。
電圧(V)
AC100
最大吐出量(L/min)
14
最大揚程(m)
2.5
電源コード(m)
-
フィルター
KF-006
ポンプコード(m)
4
ポンプ
KP-301S
接続口径(Φmm)
15
使用条件
定格時間30分以内
3種類のノズル付き。 空気の出し入れが可能です。過熱防止装置が組み込まれています。 家庭用AC100Vの電源で使用することができます。
材質
鉄:43%、ポリプロピレン:30%、ポリ塩化ビニル:20%、ポリエチレン:4%、ABS樹脂:3%
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
142×124×143
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
チューブ(別売)でエアポンプと繋ぐことで、水槽へ酸素補給ができるエアーストーンです。