エアーマイクログラインダー 砥石のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
113件の「エアーマイクログラインダー 砥石」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「軸付き砥石」、「研磨工具」、「ビューター」などの商品も取り扱っております。
形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。
適合被削材種 超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ステンレス・合金鋼の研削に向きます。
材質 PA材 軸径(Φmm) 3 適合材 ステンレス・合金鋼
1本ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。 セット内容 A10、A15、A20、A25、A30、A40、A50、C15、C20、C25、C30、C40、C50、P30、R20、R30、B10、B20、B30、B40、B50、F20、F30、F40、F50、T20、T30、J60、P60、Q60各1本 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 50000~80000 適合材 超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1セット(30本)
4,998 税込5,498
当日出荷

適合本体 マイクロアングルグラインダー(AG3-90DX2、AG3-120DX2)
1箱(5個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
適合 あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りを始め、ホビー用にも使用できます。 適合材 各種金属、非鉄金属、樹脂 カット名称 ダブルカット
1セット
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粗仕上げ加工用として研削性と砥石強度に優れ、高能率に作業ができます。
質量(g) 15 砥粒 A 許容回転速度(min-1) 最高/23000
1パック(12個)
4,498 税込4,948
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長時間の使用でも疲れないソフトグリップです。 研削粉が飛散しない後方排気方式です。
用途平面研削・研磨用。 カッターマック除去などの各種平滑研削。 鏡面仕上げなど。 適合砥石サイズ 30mm(M5×0.75) 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 25000 空気消費量(m3/min) 0.25 ホース取付口 Rc1/4 排気方向 後方 使用空気圧力(MPa) 0.6
1台
46,980 税込51,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

焼入れ鋼、調質材用。WAより靱性が高く、WA並みの硬度を備え形状保持が優れている為、ドレッシングサイクルが長く、研削時の発熱が少ない。又、WAに比べて、より研削条件の厳しい分野に使用できます。
用途[高硬度PA(ピンク)60N軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)。適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)) 粒度 60 適合材 炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など 軸径(Φmm) 6 材質(軸) スチール(S45C) 適合工具 トラスコ(エアーグラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクターGX)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、ヨコタ(ミゼットグラインダー)、NPK(ダイグラインダー)、不二(ベビーグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ6mm、ニューモーター Φ6mm
1パック(5本)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

平面研削に使用できます。 振動が少ないため、長時間の作業に適しています。 セット内容が充実していますので、持ち運びに便利です。
用途平面研削用 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 23500 空気消費量(L/min) 120 付属品 本体1個、エアホース(1.45m)1本、ホースカバー1個、ホースジョイント1個、ピン1個、Φ30ラバーパット1個、バフ4枚、ペーパー6枚 全長(mm) 140 質量(g) 150 ホース内径(Φmm) 5 使用空気圧力(MPa) 0.4~0.6 スピンドル M7-P0.75 接続径 空気:6Φmm 取扱説明書 (5.8MB) ホイール寸法(mm) 30
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤはガラス・貝殻・タイル・石材等の研削に使用します。ヤスリは樹脂・金属・木材の精密研削に使用します。
軸径(Φmm) 2.34 材質 ダイヤ セット内容 先端径0.8~2mm(ヤスリ×5本)、先端径2~4mm(ダイヤ×5本) 許容回転数(min-1[r.p.m]) 30000 適合材 (ダイヤ)ガラス・貝殻・タイル・石材等(ヤスリ)樹脂・金属・木材
1パック(10枚)
2,198 税込2,418
当日出荷

1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般鋼材、鋳物、炭素鋼の生材用。靭性の高いA砥材で作られた軸付砥石です。一般研削に幅広く使用できます。
用途[高硬度A(ブルー)36P軸付砥石]最適(鋳物、一般鋼材、低炭素鋼、炭素鋼(生材))、適(ダクタイル、マレアブル、ミーハーナイト、炭素工具鋼(SK)) 適合材 鋳物、一般鋼材、低炭素鋼、炭素鋼(生材)など 適合工具 トラスコ(エアーグラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクターGX)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、ヨコタ(ミゼットグラインダー)、NPK(ダイグラインダー)、不二(ベビーグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ6mm、ニューモーター Φ6mm
1パック(5本)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
適合 あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りを始め、ホビー用にも使用できます。 トラスコ品番 436-5585 形状 円筒、先丸円筒、砲弾、テーパー、球 質量(g) 65 適合材 各種金属、非鉄金属、樹脂 カット名称 ダブルカット
1セット
8,598 税込9,458
当日出荷

1ケース(24個)
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金型製作のカッターマーク除去から鏡面仕上まで作業目的に合わせてご使用いただけます。
トラスコ品番 371-4080 適合機種 GT-MG25-12CF、9CF、12CR、9CR 粒度 80 ねじ径(mm) M7×P0.75 外径(Φmm) 30
1箱(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷

握りやすいエルゴノミクスデザインのマイクロエアグラインダーです。 耐久性に優れた高級精密エアツールです。 別売コレット使用で2.4・3.2mm軸に対応。
用途各種部品加工時のバリ取り・面取り・研磨。 金型加工・ガラス加工。 軽研削用。 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 60000 空気消費量(m3/min) 0.15 仕様 ホース取入口/ワンタッチPプラグ、排気方法/後方 トラスコ品番 301-9128 全長(mm) 155 質量(g) 108 チャック内径(Φmm) 3 使用空気圧力(MPa) 0.4~0.6
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。 粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。 全長(mm) 45 シャンク径(Φmm) 3 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1本
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

超小型/軽量で指先にフィットするペンシルタイプ。精密設計のベーンモーターにより、安全性、耐久性抜群。高速回転、高出力で、ハイスピード精密加工を実現。品質、性能の進化を遂げ、芯ぶれもなく、長時間の持続性発揮。後方排気式により、切り粉などの飛散防止及び騒音軽減タイプ。先端工具の着脱が簡単、確実。即使用可能な標準付属品つきセット。
用途各種金型の精密研削仕上加工。各種金属のバリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面加工。プラスチック、石、木材などの切削、研削、研磨加工。各種溶接面の仕上加工。その他複雑な曲面、内面、歯車の面取りなど用途は多種多様。 ホース接続口(エア源側) ニップルR1/4 排気方式 後方 供給空気圧力(MPa) 0.6
1セット
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番 798-4588 適合本体 FA-20-1、2CX-1 厚さ(mm) 6 高さ(mm) 18 質量(g) 340 外径(Φmm) 40 穴径 3/8~16
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

用途研削用 砥石径(Φmm) 20 質量(g) 175 取付寸法 M6×P0.75
1ケース(24個)
4,198 税込4,618
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)