エアーマンのおすすめ人気ランキング

2025/08/01更新
535件の「エアーマン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアーマン 発電機」、「エアーマンホース」、「エンジンコンプレッサー」などの商品も取り扱っております。
小型軽量で段積みができるなど省スペース設計です。
種類 小型、軽量 形式 スクリュ回転型・1段圧縮・油冷式 燃料 軽油
1台
1,698,000 税込1,867,800
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高効率モーター対応です。 油冷式です。 省エネルギーパージ制御+自動発停します。 パージ制御:消費空気量が減少するとパージ運転(圧縮空気放出)を開始し動力を低減します。 自動発停:消費空気量が約20%まで下がると自動的にコンプレッサーを停止します。(消費側配管容積により変化します) 静音設計:冷却風の流れをスムーズにし、独自の吸排気ダクト構造、特殊吸音材を採用することで、非常に静かな運転音を実現しました。
1台
859,800 税込945,780
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

北越工業(AIRMAN)ディーゼル発電機
外部燃料タンクが不要。発電機と外部燃料タンクとの配管接続部からの燃料漏れの心配がありません。 雨水の処理が激減。オイルフェンスに溜まる雨水の処理がほとんど不要です。 搬入・搬出が容易。オイルフェンスの設置や外部燃料タンクの設置、燃料配管の接続が不要です。
周波数(Hz) 50/60 使用燃料 軽油 励磁方式 ブラシレス 力率 三相0.8(遅れ)、単相1.0 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz) 1500/1800(50/60Hz) 極数(P) 4 排出ガス対策型 第3次
1台
1,098,000 税込1,207,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量で柔軟ではつり作業に優れています。
用途ハンドブレーカー用エアーホース 長さ(m) 20 接続口径 G1 ホース内径(Φmm) 19
1本
21,980 税込24,178
当日出荷


1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一段圧縮機と比例して、動力に無駄がなく圧縮空気温度も低く、体積効率もよく豊富な空気量が得られます。断続的であっても一度に多量の空気量を必要とする時、高圧の空気源は有効です。高圧の空気源は減圧弁の使用により色々な圧力設定が出来、応用範囲が広いです。
用途タイヤ空気・エアーツール・建設機械等の電源のない現場作業など、出張工事に最適です。
1台
549,800 税込604,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

外部燃料タンクが不要。発電機と外部燃料タンクとの配管接続部からの燃料漏れの心配がありません。 雨水の処理が激減。オイルフェンスに溜まる雨水の処理がほとんど不要です。 搬入・搬出が容易。オイルフェンスの設置や外部燃料タンクの設置、燃料配管の接続が不要です。
定格電圧(V) [三相4線式200V級]200(50Hz)、220(60Hz)、[三相4線式400V級]400(50Hz)、440(60Hz)、[単相3線式100/200V級]100/200(50Hz)、110/220(60Hz)、[単相補助出力]100(50Hz)、110(60Hz) 周波数(Hz) 50/60 使用燃料 軽油 励磁方式 ブラシレス 力率 三相0.8(遅れ)、単相1.0 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz) 1500/1800(50/60Hz) 極数(P) 4 排出ガス対策型 第3次
1台
2,298,000 税込2,527,800
翌々日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2極高性能発電機を搭載しているので、高品質な電気を供給します。軽量でコンパクトです。低騒音を実現、クリーンエンジンの搭載、ブローバイガス還流方式エンジンの採用で、人と環境に優しい発電機です。
用途建設・建築・土木作業。 その他 国土交通省「第3次排出ガス対策型建設機械」 周波数(Hz) 50/60 方式 ワンサイドメンテナンス方式
1台
859,800 税込945,780
5日以内出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

吐出空気量が2.2m3(80cfm)にパワーアップ! 高性能アフタクーラ搭載 吸気切換ダクトで冬季や寒冷地でも冷えすぎによる凍結を防止します。 エコベース搭載の環境対応ボディ 独自の構造により、アフタクーラドレン排水不要
仕様 騒音指定:超低騒音型 燃料 軽油 乾燥質量(kg) 358 燃料タンク容量(L) 26 エンジン型式 クボタD902-K3A コンプレッサー油量(L) 8 空気槽容量(m3) 0.017 サービスコック 20A×2 排出ガス対策型 第3次
1台
2,498,000 税込2,747,800
91日以内出荷

●ガゾリンエンジンは、排ガス規制対応。●オイル消費量の低減。●空気タンクを単胴形で容量を大きくしたため、一度に多量の空気を必要とする場合に有効です。●車輪をはずせば定置式になるため車輌搭載固定が容易です。●コンパクト設計のため現場の運搬・移動が便利です。
1台
979,800 税込1,077,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

出力(W) 1100 種類 静音 消費電力(W) 1100 外形寸法(cm) 95×51×70.5(ハンドル無し80×51×66.5) 吐出量(L/min) 140 荷造質量(kg) 76.8(木箱梱包) 馬力 約1.5
1台
74,980 税込82,478
翌々日出荷

高性能AVR搭載により、電圧変動率は±1.0%以内と極小です。 商用電源並の高品質な電源を供給します。 サイリスタ負荷やインバータ負荷や通信機器、サーバーなどの精密機器にも対応します。 工場出荷オプションの自発停B仕様やATS盤を組み合わせることにより、 一般停電用発電機としても応用できます。 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様 騒音指定:超低騒音型 電流(A) 130/136 燃料 軽油 乾燥質量(kg) 580 燃料タンク容量(L) 62 相数 単相(2線式) 力率 1 騒音値(dB(A)/7m) 61/64 エンジン型式 クボタV2203-K3A 出力(kVA) 13/15 排出ガス対策型 第3次
1台
1,998,000 税込2,197,800
61日以内出荷

吐出空気量が1.7m3(60cfm)にパワーアップ! エコベース搭載の環境対応ボディ 整備質量で330kgの軽量設計 軽トラックに横積みできるコンパクトボディ 第3次排出ガス対策型建設機械指定機
仕様 騒音指定:超低騒音型 種類 軽量 容量(L) エコベース:51 燃料 軽油 乾燥質量(kg) 314 燃料タンク容量(L) 26 エンジン型式 クボタD902-K3A コンプレッサー油量(L) 8 空気槽容量(m3) 0.017 サービスコック 20A×2 排出ガス対策型 第3次
1台
2,298,000 税込2,527,800
61日以内出荷

AIR WAVE(和コーポレーション)エンジン式コンプレッサー
電源が確保できない屋外での作業現場でプロの要求に応えるハイスペックエンジン式エアーコンプレッサー!0MPa~0.98MPa目安充填速度:50秒・自動高低速切り替え方式(エアー圧が0.98MPaに到達するとエンジン回転数が低速に切り替わり、0.7MPaに落ちると高速回転に切り替わります)
用途エアー工具全般にご利用いただけます。電源のない屋外での作業に。エアー剪定鋏、エアー杭打ち、エアーブラスト、エアーグラインダー、エアー封函機等あらゆるエアー工具使用時に! 起動形式 手動リコイル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 460×1220×680 使用燃料 無鉛レギュラーガソリン 速度 (充填)50秒 燃料タンク容量(L) 3.6 エアータンク容量(L) 32(16×2) 動力 HONDA GX200 使用油 SAE 10W-30 エンジン定格出力(kW[PS]/min-1) 4.1/3600 オイルタンク容量(mL) 700
1台
329,800 税込362,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
1,298,000 税込1,427,800
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

コンパクトさと使いやすさを両立した高性能発電機 メンテナンスフリーのブラシレス発電機です。
定格電圧(V) 100/200 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1140×650×795 燃料 軽油 乾燥質量(kg) 239(整備質量:264) 燃料タンク容量(L) 25 相数 単相(3線式) エンジン形式 クボタ Z482-KA 力率 1
1台
699,800 税込769,780
87日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吐出空気量3.9m3/minにUPし作業性が向上! 高効率エアエンドにより、低燃費・低騒音化を実現(※メーカー比) サービスコック20Aを3個に増設 第3次排出ガス対策型建設機械・超低騒音型建設機械指定機
仕様 騒音指定:超低騒音型 燃料 軽油 乾燥質量(kg) 610 燃料タンク容量(L) 70 エンジン型式 ヤンマー3TNV88-BD コンプレッサー油量(L) 15 空気槽容量(m3) 0.023 サービスコック 20A×3 排出ガス対策型 第3次
1台
2,698,000 税込2,967,800
61日以内出荷

5.5馬力のハイパワーコンプレッサーです。 エンジンも安心のHonda製を採用し、タンク 容量は20リットルとコンパクトに仕上げました。 特許を取得した特殊バルブによって、エンジンの安全駆動を実現。エアー圧力も調整が可能です。 吐出量は最大260L/分と十分な量を誇ります。
圧力 8kgf/cm2 対象エンジン HONDAエンジン GX-160 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 52×57×75~105
1台
216,900 税込238,590
5日以内出荷

基本性能はもちろん耐久性、安全性、汎用性を高水準でクリア、さらにメンテナンスも簡単 プロの期待に応える高機能 省エネ運転で経済的
用途自動車整備/パルプ/紙加工/レジャーサービス/塗装/その他
1台
229,800 税込252,780
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)