エアーマン 発電機のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
98件の「エアーマン 発電機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアーマン」、「AIRMAN」、「静音 発電機」などの商品も取り扱っております。
電圧(V) 単相100 周波数(Hz) 50/60 燃料タンク容量(L) 3.6 仕様 騒音指定:超 形式 自励式多極界磁回転型 電流(A) 18 使用燃料 無鉛レギュラーガソリン 全長×全幅W×全高(mm) 509×290×425 乾燥質量(kg) 21.1 エンジン形式 単気筒OHC 始動方式 リコイル 定格出力(kVA) 1.8 直流出力 12V-8.3A
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

北越工業(AIRMAN)ディーゼル発電機
外部燃料タンクが不要。発電機と外部燃料タンクとの配管接続部からの燃料漏れの心配がありません。 雨水の処理が激減。オイルフェンスに溜まる雨水の処理がほとんど不要です。 搬入・搬出が容易。オイルフェンスの設置や外部燃料タンクの設置、燃料配管の接続が不要です。
周波数(Hz) 50/60 使用燃料 軽油 励磁方式 ブラシレス 力率 三相0.8(遅れ)、単相1.0 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz) 1500/1800(50/60Hz) 極数(P) 4 排出ガス対策型 第3次
1台
1,098,000 税込1,207,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

外部燃料タンクが不要。発電機と外部燃料タンクとの配管接続部からの燃料漏れの心配がありません。 雨水の処理が激減。オイルフェンスに溜まる雨水の処理がほとんど不要です。 搬入・搬出が容易。オイルフェンスの設置や外部燃料タンクの設置、燃料配管の接続が不要です。
定格電圧(V) [三相4線式200V級]200(50Hz)、220(60Hz)、[三相4線式400V級]400(50Hz)、440(60Hz)、[単相3線式100/200V級]100/200(50Hz)、110/220(60Hz)、[単相補助出力]100(50Hz)、110(60Hz) 周波数(Hz) 50/60 使用燃料 軽油 励磁方式 ブラシレス 力率 三相0.8(遅れ)、単相1.0 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz) 1500/1800(50/60Hz) 極数(P) 4 排出ガス対策型 第3次
1台
2,298,000 税込2,527,800
翌々日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポータブル発電機にスタイリッシュさを。 様々なシーンで使える1.8kVAインバータ発電機。 直流12Vアクセサリソケット搭載。 スマートコック搭載により始動が簡単。 モータ始動時に便利なブースト機能。
電圧(V) 100 周波数(Hz) 50/60 燃料タンク容量(L) 4.7 全長(mm) 555 電流(A) 18 全幅(mm) 300 電源 【12V直流】アクセサリーソケット(3A×1) 全高(mm) 470 コンセント個数 2個(20A) 燃料 無鉛レギュラーガソリン 連続使用時間(時間) 1/4負荷時:10.5、定格負荷時:4.2 乾燥質量(kg) 25 出力容量(kVA) 1.8 エンジンタイプ ヤマハMZ80V-22i 相数 単相2線式 エンジン形式 4サイクル空冷OHV 始動方式 リコイル式 力率 1 音圧レベル(dB) 1/4負荷時:57、定格負荷時:65 エンジン総排気量(cm3) 79 グリーン購入法 適合 音響パワーレベル(dB) 92(超低騒音型)
1台
229,800 税込252,780
翌々日出荷

小型軽量で段積みができるなど省スペース設計です。
種類 小型、軽量 形式 スクリュ回転型・1段圧縮・油冷式 燃料 軽油
1台
1,698,000 税込1,867,800
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

商用電源並みの安定した電源を供給します。 インバーター負荷・サイリスタ負荷・コンピュータ制御の負荷などにも対応しています。 瞬時電圧降下を抑える設計により、モーターなどの始動が抜群です。 NETIS登録製品です。
用途建設・建築・土木作業に 周波数(Hz) 50/60 仕様 国土交通省「第3次排出ガス対策型建設機械」・国土交通省「超低騒音型指定機」・「可搬型発電設備」の認定品 タイプ 超低騒音型 使用燃料 軽油 機能 オイル警告装置 NETIS番号 KT-100042-VE
1台
1,798,000 税込1,977,800
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2極高性能発電機を搭載しているので、高品質な電気を供給します。軽量でコンパクトです。低騒音を実現、クリーンエンジンの搭載、ブローバイガス還流方式エンジンの採用で、人と環境に優しい発電機です。
用途建設・建築・土木作業。 その他 国土交通省「第3次排出ガス対策型建設機械」 周波数(Hz) 50/60 方式 ワンサイドメンテナンス方式
1台
859,800 税込945,780
5日以内出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

EU18i専用に設計した軽量・コンパクトな新型エンジン「GXR120T」(121cm3)に加え、オルタネーター、インバーターを合わせてコンパクトに搭載することで、 従来の1.6kVAクラスと同等レベルのボディーサイズながら、発電出力1.8kVAを実現しました。 EU18i専用エンジンの余裕ある出力特性により、コンプレッサーや電動グラインダーなど、高い起動電力を必要とする機器への対応も可能としています。 ジェネレータ部は、ローター側へ磁束密度の高い薄型マグネットを採用し、ステーターの外径を拡大。発電性能に大きく影響するコイルの巻き数を増加させたことで高い発電性能を実現しています。 インバーターには熱抵抗を抑制して高出力に対応したパワーモジュールを内蔵。インバーターの放熱性を高めるとともに、電子回路基盤の小型化を実現しています。 発電中の筐体内温度の上昇を抑えるため、フロントカバーの吸気口を上部と下部に配置。これにより筐体内の吸気経路の最適化を実現し、冷却効果を高めています。 同時に、熱の影響を受けやすいインバーターを集中的に冷却することで安定した電気の供給を可能としています。
周波数(Hz) 50/60 燃料タンク容量(L) 3.6 適合規格 国交省超低騒音型 騒音値(dB) 1/4負荷~定格負荷:81~90、3/4負荷:87 全長×全幅W×全高(mm) 509×290×425 乾燥質量(kg) 21.1 連続運転時間(h) (1/4負荷~定格負荷):約7.5~3.0 エンジンタイプ GXR120T/空冷4ストローク単気筒OHC スパークプラグ CR5HSB 相数 単相 定格電圧(V)交流/直流 100/12 電流(A)交流/直流 18/8.3 始動方式 リコイルスターター(手動) 電圧調整方式 PWM 変換方式 多極式インバーター 定格出力(kVA) 1.8 潤滑油量(L) 0.44 エンジン総排気量(cm3) 121 RoHS指令(10物質対応) 対応 エンジン使用燃料 自動車用無鉛ガソリン グリーン購入法 適合 発電方式 多極界磁回転型
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷

低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:61dB~67dB) 頑丈なフレーム構造を採用。 キャリー一体型。ハンドル+キャリー付きで一人でもラクラク移動。 パソコン使用OK。高品質な電源なので精密機器でも安心して使えます。家庭用のコンセントと同じように使えます シガーソケットも使える。車で使用しているシガーソケット端子付機器が使用できます。 使用中の電力がわかる!パワーインジケーター付なので電力使用目安がランプでわかります。
用途屋外での電源供給が必要な時に 定格電圧(V) (交流)100 (直流)12 タンク容量(L) 9.8 定格周波数(Hz) 50・60切替 本体質量(kg) 44 使用燃料 自動車用無鉛ガソリン 騒音値(dB) 67~61 コンセント出力 合計29Aまで 燃料タンク容量(L) 9.8 プラグ F6RTC(TORCH)/BPR6ES(NGK) 連続運転時間(h) 約5~13.5(定格負荷~1/4負荷時) 交流定格出力(kVA) 2.9 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 590×475×525 エンジンタイプ 空冷4サイクル 工進K210(212CC) エンジンオイル容量(mL) 550(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40)) コンセント AC:合計29Aまで(2個) DC:8Aまで(シガーソケット) 取扱説明書 (15.3MB) オイル量(L) 0.55
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷

コンパクトボディで、軽量12.7kg&超低騒音型 パソコンや精密機器も安心 電子制御で波形ひずみを抑え、良質な電気を供給。 コンピューター内蔵製品を安心して使用できます。 低燃費&ロングラン運転 エンジンの回転数を自動制御。効率の良い発電が行え、長時間の安定した電気供給と低燃費を実現します。
定格周波数(Hz) 交流:50Hz/60Hz(切替式) 燃料タンク容量(L) (赤レベル)2.5 コンセント個数 交流:15A×2 、直流:10A×1 定格電流(A) 直流:8、交流:9.0 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 450×240×380 エンジン部総排気量(mL) 50 乾燥質量(kg) 12.7 連続運転時間(h) 赤レベル(1/4負荷~定格負荷):約11.9~4.1 定格電圧(V)交流/直流 直流:12、交流:100 エンジン形式 (強制空冷式) 4ストローク OHV 始動方式 リコイル式 電圧調整方式 インバータ式 騒音レベル(dB(A)) 7m(1/4負荷~定格負荷):48.5~60.5 過電流保護 交流:電子式 、直流:直流プロテクタ 定格出力(kVA) 交流:0.9 エンジン使用燃料 無鉛ガソリン
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

業務用として使える余裕の発電量を誇る高性能タイプ。
定格電圧(V) 交流/100 燃料タンク容量(L) 10 仕様 4サイクルOHVエンジン、ノンヒューズブレーカー、オイル警告装置、オートデコンプ、フューエルゲージ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 510×415×425 使用燃料 無鉛ガソリン 乾燥質量(kg) 41 エンジン形式 4サイクルエンジンオイル エンジンオイル容量(mL) 600
1台
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトさと使いやすさを両立した高性能発電機 メンテナンスフリーのブラシレス発電機です。
定格電圧(V) 100/200 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1140×650×795 燃料 軽油 乾燥質量(kg) 239(整備質量:264) 燃料タンク容量(L) 25 相数 単相(3線式) エンジン形式 クボタ Z482-KA 力率 1
1台
699,800 税込769,780
87日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

可搬性に優れた軽量20kg、レトロモダンデザインのコンパクトボディ。 集中コントロールパネルで扱いやすさ向上。 良質な電気を供給。 定格出力3.0kVA取出しが可能な並列運転機能。 静粛性と長時間運転を両立。 基本機能の充実。
定格周波数(Hz) 50/60(切替式) 燃料タンク容量(L) 4.2(赤レベル) 寸法(mm) プラグキャップ/0.6~0.7 形式 多極回転界磁形 コンセント個数 交流/20A×2個、直流/1個 エンジン部総排気量(mL) 79 周波数許容変動 0.1%以下(整定) 冷却方式 強制空冷式 全長×全幅W×全高(mm) 490×280×455 乾燥質量(kg) 20 潤滑方式 強制飛沫式 連続運転時間(h) 約10.5~4.2(1/4負荷~定格負荷)(赤レベル) エンジンタイプ 空冷4サイクル、ガソリンエンジン スパークプラグ NGK- BPR6HS 交流電流(A) 16 直流電流(A) 8(並列接続時/30) 定格出力(kVA)交流/直流 1.6/3.0(並列接続時) 定格電圧(V)交流/直流 100/12 点火方式 CDI 保護装置 交流過電流/電子式、直流過電流/直流プロテクター エアークリーナー 半湿式(ウレタンフォーム) エンジン形式 (調速機形式)電子制御式 始動方式 リコイル式 励磁方式 自己励磁式 電圧調整方式 インバーター式 力率 1 駆動方式 エンジン直結 電圧変動 3%以下(整定) 騒音値(dB(A)/7m) 51.5~61(1/4負荷~定格負荷) エンジンオイル量(mL) (規定量)400/API分類SE級エンジンオイル(SE 10W-30) エンジン使用燃料 無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン) グリーン購入法 適合
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

パルス幅変調制御により、波形歪率2.5%以下という家庭用電源と同じレベルな電気供給を実現。正弦波を要求する精密機械やマイコン制御機器まで、幅広いニーズに対応します。 多極オルタネーターの採用やエンジンと発電体の冷却ファンを一体化させるなど、大幅な軽量化・コンパクト化を実現。 47dBAのサイレント設計(エコノミーコントロールON、1/4負荷時) 連続運転12時間のロングラン設計。
連続運転時間(h) 約11.9~約4.1(エコノミーコントロールON、1/4負荷時) 騒音レベル(dB(A)) 48.5~60.5(エコノミーコントロールON、1/4負荷時) 仕様 4サイクルOHVエンジン、インバーター、エコノミーコントロール、電子ブレーカー付、オイル警告装置、周波数切替スイッチ、オートデコンプ、直流出力付 タイプ 超低騒音型 定格電圧(V) 交流/100、直流/12 定格電流(A) 交流/9、直流/8 定格周波数(Hz) 50/60 使用燃料 無鉛ガソリン 全長×全幅W×全高(mm) 450×240×380 乾燥質量(kg) 12.7 燃料タンク容量(L) 2.5 [赤レベル] エンジン形式 4サイクルエンジンオイル 定格出力(kVA) 0.9 エンジンオイル容量(mL) 320 グリーン購入法 適合
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イプフレームで質量29kg&高出力。 パソコンや精密機器も安心 電子制御で波形ひずみを抑え、良質な電気を供給。 コンピューター内蔵製品を安心して使用できます。 低燃費&ロングラン運転 エンジンの回転数を自動制御。効率の良い発電が行え、長時間の安定した電気供給と低燃費を実現します。
定格電圧(V) 交流:100 定格周波数(Hz) 交流:50Hz/60Hz(切替式) 燃料タンク容量(L) (赤レベル)9 コンセント個数 交流:15A×2個+30A×1個 定格電流(A) 交流:25 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 487×395×425 エンジン部総排気量(mL) 171 乾燥質量(kg) 29 連続運転時間(h) 赤レベル(1/4負荷~定格負荷):約13.2~6.1 エンジン形式 (強制空冷式) 4ストローク OHV 始動方式 リコイル式 電圧調整方式 インバータ式 騒音レベル(dB(A)) 7m(1/4負荷~定格負荷):65~68 過電流保護 電子式 定格出力(kVA) 交流:2.5 エンジン使用燃料 無鉛ガソリン
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

並列仕様で高出力も可能、質量20kg&超低騒音型。 パソコンや精密機器も安心 電子制御で波形ひずみを抑え、良質な電気を供給。 コンピューター内蔵製品を安心して使用できます。 低燃費&ロングラン運転 エンジンの回転数を自動制御。効率の良い発電が行え、長時間の安定した電気供給と低燃費を実現します。
定格周波数(Hz) 交流:50Hz/60Hz(切替式) 燃料タンク容量(L) (赤レベル)4.2 コンセント個数 交流:20A×2 、直流:12A×1 定格電流(A) 直流:8、交流:16/並列時:30 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 490×280×445 エンジン部総排気量(mL) 79 乾燥質量(kg) 20 連続運転時間(h) 赤レベル(1/4負荷~定格負荷):約10.5~4.2 定格電圧(V)交流/直流 直流:12、交流:100 エンジン形式 (強制空冷式) 4ストローク OHV 始動方式 リコイル式 電圧調整方式 インバータ式 騒音レベル(dB(A)) 7m(1/4負荷~定格負荷):51.5~61 過電流保護 交流:電子式 、直流:直流プロテクタ 定格出力(kVA) 交流:1.6、並列時:3.0 エンジン使用燃料 無鉛ガソリン
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

高効率モーター対応です。 油冷式です。 省エネルギーパージ制御+自動発停します。 パージ制御:消費空気量が減少するとパージ運転(圧縮空気放出)を開始し動力を低減します。 自動発停:消費空気量が約20%まで下がると自動的にコンプレッサーを停止します。(消費側配管容積により変化します) 静音設計:冷却風の流れをスムーズにし、独自の吸排気ダクト構造、特殊吸音材を採用することで、非常に静かな運転音を実現しました。
1台
859,800 税込945,780
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

三相単相ワンタッチ切替標準装備 発電機とエコベースを一体化することにより、不測の事態によりエンジンオイル等が漏れた場合でも本体下部のエコベースに溜めることで外部への流失を極力抑えます。
定格電圧(V) 【三相4線式】200(50Hz)、220(60Hz)、【単相3線式】100/200(50Hz)、110/220(60Hz) 周波数(Hz) 50/60 容量(L) (エコベース)75.4 燃料タンク容量(L) 62 電源 三相・単相切替仕様(ワンタッチ切替) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1420×650×1030 燃料 軽油 定格電流(A) 【三相4線式】30.3(50Hz)、34.1(60Hz)、【単相3線式】30.3×2/30.3(50Hz)、34.1×2/34.1(60Hz) 乾燥質量(kg) 535(整備質量:605) エンジン形式 ヤンマー 3TNV84-G 力率 三相0.8、単相1.0 音響パワーレベル(dB) 87(超低騒音型) 排出ガス対策型 第3次 定格出力(kVA)(50/60Hz) 【三相4線式】10.5/13、【単相3線式】6.1/7.5
1台
1,498,000 税込1,647,800
31日以内出荷

発電機のこれからのカタチ。エコベース発電機 発電機とエコベースを一体化することにより、不測の事態によりエンジンオイル等が漏れた場合でも本体下部のエコベースに溜めることで外部への流失を極力抑えます。
定格電圧(V) 100 周波数(Hz) 50/60 容量(L) (エコベース)21 燃料タンク容量(L) 15 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 870×585×857 燃料 軽油 定格電流(A) 31 乾燥質量(kg) 187(整備質量:207) 相数 単相(2線式) エンジン形式 クボタ Z402 力率 1 定格出力(kVA) 3.1 音響パワーレベル(dB) 83(超低騒音型)
1台
699,800 税込769,780
4日以内出荷