- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- ポンプ・送風機・電熱機器
- 送風機
- エアームーバーミニのおすすめ人気ランキング
エアームーバーミニのおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新98件の「エアームーバーミニ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアームーバー」、「工業用ヒーター」、「温風 ブロアー」などの商品も取り扱っております。
風量トップクラス
風量切り替え1・2・3段階。
小型軽量
横幅27cm・4.7kgで運搬もらくらく!
コードも6mあるから探す手間も省けます。
タイマー付
最長3時間まで設定可能で効率アップ。
角度調節
風を吹き出す角度を置く角度に応じて4段階まで調節可能。
コンセント本体装着
コンセントを本体に装着することにより連結使用可能。(最大900Wまで使用可能)
質量(kg)
4.7
コード長さ(m)
6
定格消費電力(W)
230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×310×340
1個
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
コンパクトで場所をとらず階段、トイレなど狭い場所での乾燥作業に最適。
表面、剥離洗浄後の乾燥、ワックス塗布後の乾燥、カーペット洗浄後の乾燥、煙や臭気の換気などに。
移動に便利な軽量、コンパクト設計。車や現場での移動に便利な軽量、コンパクト設計。
階段、トイレなど狭い場所での乾燥作業にも最適です。
風量(m3/h)
510
質量(kg)
約4.6
電源(V)
100(50/60Hz)
消費電力(W)
1200(本体:100/ヒーター部:1100)
コード長さ(m)
約2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×345×300
1台
¥27,900
税込¥30,690
当日出荷
エアムーバーミニの機能はそのままに、サイズはひと回り大きく、風量を約2倍にアップしました。
コンセントを本体に装備。連結使用時でも必要タップは1個でOK。
エアムーバーミニの約2倍の風量。最大56.6m3。
小型軽量。横幅35cm、7.7kgで運搬ラクラク。
タイマー機能付き。最長3時間まで設定可能で効率アップ。
風を吹き出す角度を、置く角度に応じて4段階に調整できます。
風量を3段階に調節可能。
タイマー機能
質量(kg)
7.7
コード長さ(m)
6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×380×370
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
空気を循環させて一年中快適な空間へ。
連暖房効果もアップします。
壁や床の乾燥などにマルチに活躍!
サーミュレーターとしても使えます。
電圧(V)
100
周波数(Hz)
50/60
コンセントを本体に装備。連結使用時でも必要タップは1個でOK
中型送風機の中でもトップクラスの風量!
横幅35cm、7.7kgで運搬ラクラク!
タイマー機能付き!最長3時間まで設定可能で効率アップ!
風を吹き出す角度を、置く角度に応じて4段階に調整できます!(0度、20度、45度、90度)
質量(kg)
7.7
消費電力(W)
400
コード長さ(m)
6.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×376×370
1台
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
小型軽量ながら風速13m/sの風を送ることができるコンパクトで強力な業務用送風機です。
送風角度を3段階(0°、40°、90°)に変更できるので、立体的な空気循環を促進することが可能です。
6台まで連結が可能なので、広い場所も一か所の電源で乾燥ができます。
用途建設や内装工事現場での循環・換気・乾燥などに、カーペットの洗浄後の乾燥や濡らしてしまった畳・壁紙の乾燥に、床面や壁面の乾燥・換気に
トラスコ品番
226-1839
質量(kg)
3.6
外寸法・幅(mm)
290
外寸法・高さ(mm)
315
外寸法・奥行(mm)
240
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用しています。
両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にした両面ベルマウス仕様で低騒音化を実現しました。
吸気・排気側どちらにもフレキシブルダクト取付可能で、1台で送風・排風のいずれも使用できます。
用途大口径鋼管内の送排風。
マンホール・トンネル内の酸欠事故防止。
タンク内の送排風用。
電源(V)
単相200
電源コード(m)
1.8(アースクリップ付)
材質(羽根)
ナイロンGF20・PA6(グラスファイバー20%混入)
材質(取手)
アルミダイカスト
プレート型電動送風機は、小型・軽量・低騒音で、連続運転にも安心できる長寿命設計。吸・排気など一般的な用途や、あらゆる設備用として適合する汎用タイプです。
用途集塵機、木工機械、粉砕機、乾燥機、焼却炉、プラスチック押出機、製茶機械、クリーニング機械、製菓機械、バーナー、熱風発生機、印刷機械、包装機械、吸塵用、一般送排風
小型軽量(4.7kg)ながら小型送風機の中ではトップクラスの風量があります。本体にコンセント(メス)を装備しているので、延長コードなしで連結して使えます。コードも6.1mと長いので、とても便利です。風量調節は3段階、俯仰角は4段階に調節可能です。4台積み重ねて収納が可能です。
トラスコ品番
359-0417
材質
本体:PP
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
100
消費電力(W)(50/60Hz)
161/222
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
63.6/64.8
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
吸気・排気のどちらにも使用できます。
本体ボディーのハネ側が吸気、モーター側が排気となっていますので、用途に合わせて方向を入れ替えて使用できます。
本体にはハンドルが付いていますので、持ち運びの際に大変便利です。
用途工場、現場の吸気・排気に。
材質
(本体)鉄、(羽根)アルミ合金
周波数(Hz)
50/60
コード長さ(m)
3
定格回転数(min-1[r.p.m])
2920/3450
電源電圧(V)
AC100
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.8MB)
クリーンな熱風で、あらゆる乾燥・除湿・加熱に。
簡単操作で、1℃単位で温度設定が可能です。
ON/OFFタイマー付きで0分~1分刻み(99時間59分まで)で設定可能です。
用途ぬれたものの乾燥、大型機械および製造ラインへの組み込み、火を使用できない場所での暖房として。
小型かつ軽量です。
スポット加熱に最適です。
RoHS指令準拠品です。
CE規格品です。
用途加熱。
乾燥。
熱活性化。
プラスチック加工。
ラミネート。
収縮。
熱軟化。
殺菌。
解凍。
適合
PHB201H
温度範囲(℃)
常温~650
トイレ・キッチンなど床の濡れやすい場所の乾燥作業にはこの一台にお任せ。
特に雨が降る時、入場での転倒防止として使用できます。
違う角度でも乾燥させ、塗装作業やカーペットの乾燥時間を短縮します。
空気を大きく循環させて、室内の温度差を解消し、心地よい空間を造ります。
風量は弱・中・強の三段階に分け、用途に合わせて風量を調整可能です。
用途塗装部や濡れた床、カーペット、壁、天井などの乾燥。
衣類の乾燥。
室内の空気循環や空調機器の冷気・暖気の循環、臭気除去。
エアーカーテンによる虫よけ・冷気保持。
夏場の作業での熱中症対策、屋根裏、ロフトでの作業時の送風。
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
100
消費電力(W)
130/180
角度(°)
送風:0、45、90
本体寸法(mm)
313×313×321
本体質量(kg)
5
電源コード(m)
3
騒音値(dB)
61
最大風量(m3/min)
17
風量調整
3段階
最大風速(m/s)
14
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
高温工業用熱風機です。据置型標準タイプ。
ヒーターがプラグイン方式で簡単に交換が出来ます。
ご使用後は、必ず本体を冷やすために送風運転を行なって下さい。
エスコ品番
EA365VB-1
質量(g)
約1000
スイッチ
3段切替スイッチ(切・送風・熱風)
コード長さ(m)
3
風量(m3/min)
0.14
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
Φ70×302×96
風速(m/min)
290
1個
¥32,000
税込¥35,200
翌日出荷
小型のシロッコ型電動送風機です。主に、標準空気や一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却等に適しています。ただし、多量のダストや異物が混入したガスの吸引や排気用には適していません。
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
3000/3600
構造(羽根車)
シロッコファン
30メートル先まで届く大風量。本体にコンセント装備で連結使用可能。しかもファン部分は360度回転可能。
吹き出し角度を360度調節可能。
真上にも真下にも吹き出し可能。
本体にコンセント装備で連結使用可能。
ダイヤル式風速切換。
省エネ設計の外付けモーター。
質量7.3kgの軽量設計。
積み重ね可能で収納時も省スペース。
質量(kg)
7.3
コード長さ(m)
6.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
488×472×239
1台
¥48,980
税込¥53,878
3日以内出荷
常温域から高温域(800℃)まで。自由自在に出力。
コンパクトなボディは取り付けスペースを必要とせず、狭い場所で設備への装着が出来ます。
ヒーター固定方法は、ワンタッチ継手のナットを利用し簡単装着。
用途半田付け、印刷乾燥、ラミネート、チューブの収縮、バリ取り、水切り乾燥、電線乾燥繊維乾燥
熱電対
無し
最大温度650℃まで温度調節が可能です。温度ディスプレイ付です。風量調節が可能です。24時間運転が可能です。
用途ラインでの各種加熱、各種シュリンク包装の熱源。水溶性インクの乾燥、接着剤の活性化や乾燥。加温乾燥炉の熱源。
トラスコ品番
362-2738
容量(kW)
2.845(200V)/3.645(230V)
質量(kg)
2.5
コード長さ(m)
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
92×345×130
騒音値(dB)
50
定格使用時間
連続運転可能(24時間以上可)
最高風圧(Pa)
350
風量(L/min)
155~570
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
耐久性に優れています。小型でも高容量、安全性にも優れています。150℃循環使用に対応しています。
用途乾燥炉内の昇音・加熱・乾燥・焼付け。洗浄後の水滴除去・乾燥。電子部品の接着後の乾燥、硬化。塗装部品の予熱および乾燥した食品機材の加熱・殺菌・解凍
仕様
コントローラー付
制御方式
PID制御方式(SSR駆動)
モータータイプ
コンデンサー誘導電動機
端子ねじ
M3.5
取付穴
4-7×14丸長
電線長さ(m)
3
電線太さ(mm2)
3.5
温度センサー
Kタイプ熱電対
電線仕様-種別
VCT
ヒータータイプ
シーズヒーター
風量調整
風量調整板により、吸入量を調整
アース端子
M4
設置姿勢
水平
吸入気体温度(℃)
-10~150