- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- エアーメタルパンチのおすすめ人気ランキング
エアーメタルパンチのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新103件の「エアーメタルパンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パンチ 鉄板」、「ダクターパンチ」、「パンチツール」などの商品も取り扱っております。
1台で2役、フランジ作業とパンチ作業を能率よくこなします。
CO2半自動溶接機と併用すれば最適です。
ハイパワーなエアーハイドロ式です。
用途ボディ修理作業のパンチ作業とフランジ作業に
トラスコ品番
541-4890
全長(mm)
175
質量(kg)
1
使用空気圧力(MPa)
0.62
ホース取付口
NPT1/4
曲げ能力(mm)
1.5
穴あけ能力(Φmm)
5.5
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
厚さ(mm)
最大使用範囲:厚さ2mmまで
全長(mm)
250
質量(kg)
1.28
直径(Φmm)
5(穴あけ部)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
パンチング能力(mm)
Φ5×1.2
フランジ能力(mm)
22×13×0.8
トラスコ品番
580-5104
質量(kg)
1
1個
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
全長(mm)
254
質量(kg)
1.3
パンチ径(Φmm)
5
フランジ幅(mm)
12
フランジ能力(mm)
1.4(鉄)
1台
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
板金・レザーのすべての穴抜きに使用します。
返りバリができず、きれいに穴抜きができます。
トラスコ品番
248-7632
セット内容
(mm)(本体・ポンチ)5.5・6.5・7.5・8.5・10.5、(ダイス)5.7・6.7・7.7・8.7・10.7
質量(kg)
2.05
穴あけ能力(Φmm) 鉄板
1.6
1セット
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
先端は回転します。
厚さ(mm)
1.2まで(鉄板)
全長(mm)
265
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
現場での作業に欲しかった、低価格・携帯型アングル加工機。ポータブル・パワーユニットは小型・軽量ながら、13 ton のハイパワーを発揮。ヘッドが360 °回転(無負荷時)するので作業性抜群。作業を途中で中断する場合や非常時は、戻し弁レバー操作で、いつでもリターンOK 。各アタッチメントは使い易さを追求。ノッチャー(A 50 V )は、1 台でV ノッチ・コーナーカットをこなす優れモノ。
フトコロ(mm)
25
最大穴あけ能力(mm) 鉄工
(ステンレス)t4×Φ14、(鉄)t6×Φ14
質量(kg)
4.5
トラスコ品番
395-7691
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
1個
¥31,400
税込¥34,540
翌日出荷
使用パンチとパンチング回数表(満充電時):。・厚鋼電線管用:。パンチ /ダイ呼び /穴あけ回数:。B16(1/2) /21.8 /。B22(3/4) /27.3 /91。B28(1) / 34.1 /80。B36(1、1/4) /42.7 /65。B42(1、1/2) /48.7 /53。B54(2) /60.5 /40。B70(2、1/2) /76.1 /30。B82(3”) /88.9 /25。・薄鋼電線管用:。パンチ /ダイ呼び /穴あけ回数:。A15(3/8) /17.6 /。A19(3/4) /19.8 /120。A25(1) /26.1 /95。A31(1、1/4) /32.5 /85。A39(1、1/2) 38.7 /70。A51(2) /51.6 /50。A63(2、1/2) /64.4 /40。A75(3) /77.2 /30。・SH-10のパンチ、ダイ、カラー、セットボルトはそのまま使用できます。・ミリパンチも別途使用できます。
トラスコ品番
852-0354
適合機種
軽量小型充電油圧式多機能工具
種別
パンチャ
質量(kg)
2.4
1個
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
超硬い鋼板の切削OK! 低回転・高トルク
回転数
1100RPM±10%
全長(mm)
252
質量(kg)
1.71
ドリルビットサイズ(mm)
8mmX44L
RoHS指令(10物質対応)
対応
空気圧
90psl
1個
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
曲線切りも自由自在
用途自動車板金、板金作業に。1.2mm厚までの鉄板の切断に
全長(mm)
155
空気取入口
PT1/4カプラ付
空気消費量(L/min)
110
エアーホース内径(Φmm)
6.5以上
ストローク数(min-1[回/分])
5000
切断能力
鉄板最大1.2mm厚
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
22000
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])
0.6[6.3]
質量(g)
675
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
高出力で楽々穴あけ、アダプター使用でHP-1・HP-2用替刃も使用でき多種多様な用途に対応。
用途制御盤、操作盤、ラック等のパネルに取り付けるスイッチやコネクターの取付穴、壁等に電線、配管を通すための穴等さまざまな穴あけの加工に使用します。
片手で楽に穴あけ可能。
トラスコ品番
810-7135
セット内容
カッター(16/18/21/25/30)、ウス、センターボルト、K-441
質量(g)
480(ケース含まず)
能力
(アルミ板)1.8mm厚以下、(鉄板)0.8mm厚以下
1セット
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
仕様
3500rpm(スリースピード(mm))
全長(mm)
190
質量(kg)
0.92
能力
鉄板2mm・ステンレス1.5mm
切断幅(mm)
4..5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
穴あけ位置の調整ができます。
幅(mm)
穴から奥行:40まで
厚さ(mm)
鉄板:1.2まで
全長(mm)
300
危険物の類別
非危険物
鉄板や樹脂板の直線や曲線のカットがスムーズに行えます。
用途鉄板や樹脂板の切断加工に。
切断能力(mm)
ステンレス板/0.6以下、鉄板/1.0以下、銅板/1.2以下、アルミ板/1.5以下、樹脂板/1.5以下
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
仕上がりがきれいです。
切り粉飛散がありません。
ヘッド分離型です。
最大穴あけ能力(mm)
(ステンレス)t1.6×Φ115、(軟鋼)t3.2×Φ115
質量(kg)
1.9
穴あけ能力(mm) 鉄工
アングル:50×50×t6。ダクター:D1、D2、D15、SD1、SD2
穴径(Φmm)
10.5、13.5、17.5
質量(kg)
3.8
トラスコ品番
455-8847
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
皮革・繊維などに簡単に穴をあけることができます。
ヘッドのダイアルを数字に合わせて回転させることで、穴のサイズをを6種類から選択することができます。(2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5mm)
ダイヤル内に溜まったゴミはダイヤル部を外すことで簡単に掃除できます。
用途皮革・繊維などの穴あけに
全長(mm)
約225
仕様
皮革厚さ2mmまで使用可能
材質
スチール、ABS、真鍮
質量(g)
約336
穴あけ寸法(Φmm)
2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
用途革やプラスチック素材へのパンチ穴用に
全長(mm)
220
仕様
穴サイズ(2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、5.0)mm
エスコ品番
EA576KC
1個
¥3,760
税込¥4,136
当日出荷