エアーラインレールのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
134件の「エアーラインレール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアーレール」、「ダブルスタッドフィッティング」、「フレキシブルレール」などの商品も取り扱っております。
バリエーション豊富な専用端末の組み合わせで、様々なシチュエーションにフレキシブルに対応し確実な積載を可能にします。航空機用に開発されたジュラルミン製レールなので軽くて丈夫です。ラッシングポイントが25.4mmピッチにとれます。清掃も簡単なので、ウイング車・食品運搬車・冷凍車などの使用に最適です。
用途輸送時の荷崩れ防止に。 材質 ジュラルミン 適合金具 SS、DS、DS-R、DS-PR、QS、QS90
1本
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアラインレール用の端末金具です。
用途エアラインレールとベルトを組み合わせ、トラック輸送時の荷崩れ防止に。 最大使用荷重(t) 0.5 トラスコ品番 479-5598 材質 本体:スチール、リング:アルミ合金 長さ(mm) 20.5 質量(kg) 0.05 適合金具 エアラインレール
1個
799 税込879
当日出荷

エアラインレール用の端末金具です。ナローフックタイプのベルトをリングへ引っかけ、使用できます。
用途エアラインレールと組み合わせ、トラック輸送時の荷崩れ防止に。 最大使用荷重(t) 0.77 仕様 リング付 トラスコ品番 479-4729 材質 本体:鋳鉄、リング:ステンレス 長さ(mm) 62 質量(kg) 0.2 適合金具 エアラインレール
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

エアラインレール用の端末金具です。レールへの負担を大幅軽減します。 ダブルスタッドと比較して、1.6倍~1.7倍の強度アップを実現します。 簡単に装着・取り外しが可能です。ねじ箇所に関係することなく、安定した荷重を実現しました。
用途エアラインレールとベルトを組み合わせ、トラック輸送時の荷崩れ防止に。 トラスコ品番 251-4266 幅(mm) 94 高さ(mm) 66 タイプ ウイング車用 破断強度(kg) 4600f 傾き角(°) 100 自重(g) 340
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるエアラインレール用ベルトです。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。 材質 ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール 最大使用荷重(t) 0.77
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

誰でも簡単に展開・格納できます。 アコーディオン式でスリムに収納可能です。 クイックリリースアダプターで簡単に装着できます。
用途折りたたみ式車いす用スロープ 高さ(mm) 262 材質 アルミ 長さ(mm) 2105 トラスコ品番 763-4480 セット内容 スロープ、エアラインレール360mm(2本) 質量(kg) 31 タイプ 折りたたみ式 幅外寸(mm) 956 幅内寸(mm) 742 最大使用荷重(t) 0.2 折りたたみ時高さ(mm) 480
1個
299,800 税込329,780
当日出荷

エアラインレール用の端末金具です。レールへの負担を大幅軽減します。ダブルスタッドと比較して、1.6倍~1.7倍の強度アップを実現します。簡単に装着・取り外しが可能です。ねじ箇所に関係することなく、安定した荷重を実現します。
用途エアラインレールとベルトを組み合わせ、トラック輸送時の荷崩れ防止に。 最大使用荷重(t) 1.53 仕様 両方に倒れるタイプ トラスコ品番 479-4834 材質 スチール 長さ(mm) 94 質量(kg) 0.35 適合金具 エアラインレール
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

様々な所にシングルスタッドフィッティング用の固定ポイントを設置できます。
用途シングルスタッドフィッティング専用の固定ポイント設置に。 最大使用荷重(t) 0.5 仕様 アンカープレート+アルミプレート+ボルト+ナット+シングルスタッドフィッティング付 トラスコ品番 479-4362 材質 アンカープレート:ジュラルミン、シングルスタッドフィッティング:スチール/アルミ合金 質量(kg) 0.1 適合金具 SS
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

KIJIMA(キジマ)ワンタッチレール
ワンタッチリングと併用する事で、オートバイ等を固定する為のアンカーとしての利用が可能なだけでなく、ワンタッチで脱着できる為、用途に合せたアンカーの位置決めができる優れ者です
1セットほか
1,398 税込1,538
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

航空技術によるワンタッチ着脱が可能です。様々な用途に合わせた固定が可能です。
用途エアラインレールを使用しての様々な固定に。エアラインレール用多目的アダプター。 最大使用荷重(t) 0.66 材質 スチール、樹脂 幅(mm) 35 適合金具 エアラインレール
1本
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。様々な使用ができます。
用途輸送時の荷崩れ防止に。 材質 ベルト:ポリエステル、端末金具:スチール 長さ(mm) 100 最大使用荷重(t) 0.5 適合金具 トラックレール
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

航空機シート用フィッティングです。
用途航空機シート用フィッティング。 最大使用荷重(t) 5 トラスコ品番 490-2441 材質 スチール 長さ(mm) 45 幅(mm) 19 質量(kg) 0.95 高さ(mm) 36.5 適合金具 エアラインレール
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

バン型トラックやコンテナ内で、荷物を固定して運ぶときに使用する取付けレールです。 穴有りなので、穴位置に合わせてビスでの固定が可能です。
用途輸送時の荷崩れ防止に。 ワンピース(Eクリップ)タイプの金具を使用可能。 全長(m) 約3 板厚(mm) 約2.5 材質 炭素鋼(亜鉛めっき) 質量(kg) 約6.9 幅(mm) 128 タイプ 穴付 穴数 60 最大使用荷重(t) 約1 適合ビス M6
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

トラックの荷台やあおりに取り付けることで、フックを増設可能です。 別売りのフックを任意の位置に取り付け、ラッシングベルトなどを引っ掛けることができます。
用途別売のフック・ラッシングベルトなどと組み合わせて、輸送時の荷崩れ防止に。 材質 アルミ(AL6005-T5) 幅(mm) 35 全長(mm) 3200 質量(kg) 2.63 高さ(mm) 13 タイプ 軽量用 穴数 32 最大使用荷重(t) 1.5 適合ビス M6 取付穴ピッチ(mm) 101.6
1本
12,980 税込14,278
当日出荷

サイドローラー内蔵により左右の傾斜によるフレームのコスレを防ぎ快適な操作性を実現しました。マイナス30度まで凍らないドイツ製の不凍ベアリングを採用し、凍りつきによるローラーの損傷や操作不能を防ぎます。ワンピースフレームの採用により、本体の角を丸くすることで、レール内での裏返しが可能になり操作性が向上しました。
用途トラック庫内でのパレット搬送に。 付属品 T字レバー(2本) 仕様 AJスケーターセット(本体+T字レバー付)、1000サイズ、リフトUP高15.5mm 材質 本体:スチール、T字レバー:スチール 幅(mm) 63 高さ(mm) 91(46.5) 最大使用荷重(t) 1.5
1セット(2本)
279,800 税込307,780
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラックの荷卸作業や構内の短距離移動、整頓にも便利で、荷役が早く、楽になります。
用途トラックの荷卸作業等として使用出来ます。 トラスコ品番 462-4980 本体質量(kg) 32 高さH×幅W×長さL(mm) 78×970×1000 本数 (ローラー取付)20本
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷

小さな牽引力で大きな積載荷重、荷役のスピードアップ・省力化に最適です。不要時には折りたたみ可能です。ストップ機構付です。
用途幌式トラックに。狭い倉庫内の移動台車として。 仕様 ストップ機構レバーロックによるローラ固定式 質量(kg) 20
1台
79,980 税込87,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)