エアーラチェット インパクトのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
115件の「エアーラチェット インパクト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラチェットインパクト」、「インパクト ラチェットレンチ」、「インパクトラチェット」などの商品も取り扱っております。
インパクト機能により反動が少なく使用しやすいです。 レバーの力加減で回転数調整可能です。 簡単に正逆回転の方向を切り替可能です。 高回転数(500rpm)のため作業効率がアップ!
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に 全長(mm) 160 質量(g) 650 差込角(mm) 9.5 最大トルク(N・m) 47 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 500 空気消費量(L/min) 68 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気接続口 PT1/4 排気方式 後方排気 取扱説明書
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

小ねじの送込みスピード2.5倍(メーカーラチェットレンチ比較) インパクトクラッチ搭載のため、ねじ着座後の反力低減 締付け時は低騒音
用途10mm以下の小ねじ作業 乗用車のオイルパン・エアコン等の分解整備作業 狭いスペースでのねじ脱着作業 無負荷回転速度(min-1[r.p.m]) 500 最大トルク(N・m) 30 トラスコ品番 755-0308 全長(mm) 174(ソケット無) 質量(kg) 0.65(ソケット無) 空気消費量(m3/min) 0.25 差込サイズ(Φmm) 9.5 ホース口金取付ねじ Rc1/4 騒音レベル(dB(A)) 78 能力ボルト径(mm) 10
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

ツインハンマを搭載したインパクトタイプのエアラチェットです。インパクト機構でキックバック(反動)がほとんどなく、狭い場所での作業に最適です。ハイパワーで軽量化を施したツインハンマ機構を採用しています。アルミダイキャストボディーに専用樹脂カバー付きです。トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています。左右共に無段階レギュレーター付きです。
用途ボルト・ナットの締緩作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 0~500 最大トルク(N・m) 68 付属品 エアカプラ、エアツール用オイル×各1 質量(kg) 0.65 エアーインレット R1/4(PT1/4) 使用エアーホース内径(Φmm) 8以上 差込角(sq.) 9.5 無負荷空気消費量(m3/min) 0.07 実用トルク(N・m) 56 能力ボルト M10
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

ツインハンマー採用により、反動が少なくハイパワーです。スイッチの向きを360°(45°ごとに固定)変更でき操作性が抜群です。スイッチの引き具合で無段階の出力調整ができます。正逆両回転切替が可能です。ホースのねじれを防止する回転継手付です。
用途自動車整備や組立ラインなど作業が困難な狭い場所でのボルト・ナット締付け・緩め作業用。 トラスコ品番 527-9423 全長(mm) 196 材質(本体) 構造用鋼 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 500 材質(グリップ) 樹脂 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気消費量(m3/min) 0.4 最大締付トルク(N・m) 68 ソケット差込角(mm) 9.5 能力ボルト径(mm) 12 ホース取付口 (Rc/PT)1/4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
用途狭い場所でのボルト・ナットの締め付け、取り外しに。 ソケット差込角(mm) 9.5
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型・軽量で狭い箇所でも有効に使用できます。ねじを締めすぎたり、いためたりしません。手作業に比べ5倍の能率を発揮します。
用途10mm以下の小ねじ作業。自動車のオイルパン、ウォーターポンプ、エアコン等の分解整備作業。自動車鈑金作業での分解作業 無負荷回転速度(min-1[r.p.m]) 300 最大トルク(N・m) 20 付属品 カプラープラグ 全長(mm) 170(ソケット含まず) 質量(kg) 0.5(ソケット含まず) 差込角(mm) 9.5 ホース口金取付ねじ Rc1/4 騒音レベル(dB(A)) 83 能力ボルト径(mm) 10 空気消費量(Nm3/min) 0.25 使用エアーホース内径(Φmm) 6.5 コンプレッサー(kW) 1.5
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

狭い場所での作業に最適です。 レバーの力加減で回転数調整可能です。 簡単に正逆回転の方向を切り替可能です。
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に 全長(mm) 176 質量(g) 550 差込角(mm) 9.5 最大トルク(N・m) 54 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 300 空気消費量(L/min) 85 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気接続口 PT1/4 排気方式 後方排気 取扱説明書
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

手の届きにくい狭い場所でのボルト締め付け作業に対応できます。
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 160 最大トルク(N・m) 122 全長(mm) 263 タイプ 前方排気 差込角(mm[inch]) 12.7[1/2] 本体質量(kg) 1.2 空気消費量(L/min) 105 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気接続口 PT1/4 使用ホース径(Φmm) 9.5 取扱説明書 (4.2MB)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

エス・ピー・エアーラチェパクト
ラチェットレンチの常識を超えたインパクト機構内蔵のラチェットレンチ、反動が少なくハイパワーです。通常のラチェットより回転が2倍速く作業性に優れています。レギュレーター内蔵です。
用途自動車のエンジンルームなど手の入りにくいところの作業に。 使用空気圧力(MPa) 0.62 能力ボルト径(mm) 10 ホース取付口 Rc1/4 排気方向 後方
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レバーの力加減で回転数調整可能です。 簡単に正逆回転の方向を切り替可能です。 軽量小型のスタビータイプで狭い箇所でも作業が容易です。
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に 全長(mm) 132 質量(g) 470 差込角(mm) 9.5 最大トルク(N・m) 34 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 320 空気消費量(L/min) 65 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気接続口 PT1/4 排気方式 後方排気 取扱説明書
1台
6,798 税込7,478
当日出荷

コンパクト型なので狭い空間での作業に最適です
全長(mm) 160 質量(g) 650 使用圧力(MPa) 0.62 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 550 空気消費量(L/min) 67 騒音レベル(dB(A)) 86 能力ボルト径(mm) 10 差込角(inch) 3/8" 吸入口サイズ Rc1/4" アズワン品番 64-7822-48 使用コンプレッサ 2.2kW 振動3軸合成値(m/s2) 5.7m/s2
1個
20,200 税込22,220
翌日出荷

手の届きにくい狭い場所でのボルト締め付け作業に対応できます。
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に 付属品 PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ 全長(mm) 254 質量(kg) 1.2 タイプ 前方排気 差込角(mm[inch]) 9.5[3/8] 最大トルク(N・m) 122 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 160 空気消費量(L/min) 105 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気接続口 PT1/4 使用ホース径(Φmm) 9.5 取扱説明書 (3.1MB)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

インガソール・ランドアングルインパクト
インパクトのパワーとラチェットの便利さを兼ね備えたアングルインパクト
無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 7100 最大トルク(N・m) 244 実用トルク範囲(N・m) 61-217 質量(kg) 1.54 全長L(mm) 332 空気消費量(L/min) 538 適合ホース内径(Φmm) 10 差込角(sq.) 12.7(1/2インチ) RoHS指令(10物質対応) 対応 NPT (エアインレット径)1/4インチ 再生紙使用マーク 適合
1台
76,980 税込84,678
4日以内出荷

ボディーはフルコンポジットハウジングで軽量化を実現しています。全長が短く、持ちやすいコンパクトサイズです。回転スピードが調整できるレギュレーター機構を搭載しています。スロットルレバーの引き具合で回転の微調整が可能です。ツインエンデュランス機構で、ラチェット部の耐久性が向上しています。
用途作業スペースの限られた狭い場所での作業に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 250 最大トルク(N・m) 40 トラスコ品番 485-1013 全長(mm) 166 質量(kg) 0.5 使用空気圧力(MPa) 0.6~0.7 空気消費量(m3/min) 0.32 排気方式 後方 ソケット差込角(mm) 9.5 能力ボルト径(mm) 10 ホース取付口 PT1/4 使用エアーホース内径(Φmm) 6.5以上
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

メーカー従来品(JAR352)より全長を約15mm短くし、60gの軽量化を実現しました。 スロットルレバーの握り具合で回転数の調整が可能なティージングスロットルを採用しています。 正逆回転方向を容易に切り替え可能です。 軽量、コンパクトなスタンダードエアラチェットです。 スロットルレバーに手を挟みにくい安全設計です。
用途作業スペースの限られた狭い場所での作業に。 種類 ラチェットドライバー 材質(グリップ) アルミ 刃先マグネット なし セット内容 エアカプラ(日東工器20PM相当)、エアツール用オイル ソケット差込角(mm) 9.5 質量(g) 540 全長(mm) 172 最大締付トルク(N・m) 40 能力ボルト径(mm) 10 排気方向 後方 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 220 使用エアーホース内径(Φmm) 8以上 ホース取付口 PT1/4 使用空気圧力(MPa) 0.6~0.7 空気消費量(m3/min) 0.09 トラスコ品番 773-6975 商品構成 単品
1本
16,980 税込18,678
当日出荷

固いボルトも内蔵されたインパクトラチェット機構を使って手作業で外せます。
用途高トルクが必要な作業。 農機具の爪交換に最適。 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 210 最大締付トルク(N・m) 350 仕様 レギュレーター内蔵 トラスコ品番 332-1215 全長(mm) 580 質量(kg) 4.15 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気消費量(m3/min) 0.6 ソケット差込角(mm) 12.7 能力ボルト径(mm) 14 ホース取付口 NPT1/4 排気方向 後方
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷

薄型ヘッドで、狭い場所での作業に最適です。 エアラチェットでは出せない、最大トルク250N・mを実現しています。 正逆回転切替スイッチはリング状で操作性が向上しています。 レギュレーターは右回転時に2段階調整が可能です。 トリガーの引き具合で回転数の調整が可能なティージングスロットルを採用しています。 ホースのねじれを防止する360°シーベルインレットです。
用途各種車輌、機械類の整備作業。 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 3700 最大締付トルク(N・m) 250 付属品 エアカプラ(日東工器20PM相当)、エアツール用オイル トラスコ品番 795-5812 全長(mm) 334 質量(kg) 1.6 タイプ シングルハンマー 使用空気圧力(MPa) 0.6~0.7 エアーホース内径(Φmm) 8以上 空気消費量(m3/min) 0.1 ソケット差込角(mm) 12.7 能力ボルト径(mm) 12 ホース取付口 PT1/4 排気方向 後方 振動3軸合成値(m/s2) JAP491 8.24
1台
67,980 税込74,778
当日出荷

小型・軽量で大変扱いやすく、ツインハンマー構造なので安定したトルクも得られます。締め付けスピードが速く作業性にも優れています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 11000 最大トルク(N・m) 745 仕様 正回転(3段階、約68N・m/5秒、約270N・m/5秒、約610N・m/5秒)、逆回転(約610N・m/5秒) 付属品 PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ 全長(mm) 159 質量(kg) 1.3 タイプ ツインハンマー 差込角(mm[inch]) 12.7(1/2) 空気消費量(L/min) 130(4.6cfm) 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気接続口 1/4 実用トルク範囲(N・m) 68~610 関連資料 よくある商品Q&A エアーインパクトレンチ(軽量タイプ)のご使用方法 取扱説明書
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

エアー接続口 Rc1/4(PT1/4) トラスコ品番 835-8627 寸法(mm) 184×108×63 質量(kg) 1.0 差込角(mm[inch]) 12.7[1/2] 最大出力トルク(N・m) (右回転)610、(左回転)700 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 10000 空気消費量(L/min) (0℃・0.1MPa)845、(20℃・0.62MPa)127 使用空気圧力(MPa) 0.62 エアーホース内径(Φmm) 10以上 回転方向 左右 適合ボルト径 (参考)M20
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

スタンダードモデル
無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 250 最大トルク(N・m) 34 トラスコ品番 446-0332 質量(kg) 0.60 全長L(mm) 186 空気消費量(L/min) 85 適合ホース内径(Φmm) 10 差込角(sq.) 9.5(3/8インチ) RoHS指令(10物質対応) 対応 NPT (エアインレット径)1/4インチ 再生紙使用マーク 適合
1台
18,980 税込20,878
当日出荷