エアーレギュレーター 1/4のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
442件の「エアーレギュレーター 1/4」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スプレーガン 圧力計」、「エアー流量調整バルブ」、「流量調整器」などの商品も取り扱っております。
用途エアー流量調整用 トラスコ品番 857-1125 質量(g) 50 管接続口径 R1/4・Rc1/4 ねじの種類 R・Rc 使用流体 空気
1個
989 税込1,088
当日出荷

フィルターとレギュレータが一体化し省スペース化を実現!フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去と、出口側の圧力制御が可能です。 ドレン排出部接続口径(Rc) 1/8 設定圧力範囲(MPa) 0.05~0.85(出口側) ねじの種類 Rc オートドレン仕様 セミオートドレン 圧力計 圧力計付 材質(本体) アルミ合金 取付方式 ブラケット付 使用温度範囲(℃) 5~60 最高使用圧力(MPa) 1 使用流体 圧縮空気 保証耐圧力(MPa) 1.2 材質(ボウル) ポリカーボネート 最低使用圧力(MPa) 0.2(入口側) 材質(フタ) ポリアセタール 圧力計接続口径 Rc1/8 ろ過度(μm) 5 フィルタドレン貯留量(mL) 80 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 設定圧力単位 MPa 取扱説明書 ケース ケースガード付・亜鉛合金ケース
1台
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧縮空気を安定した圧力に調圧します。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付
管接続口径 1/4 設定圧力範囲(MPa) 0.05~0.85 ねじの種類 Rc 圧力計 圧力計付 トラスコ品番 254-9590 全長(mm) 71.5 質量(kg) 0.25 取付方式 ブラケット付 使用圧力(MPa) 1以下 使用流体 空気 主な用途 圧縮空気の圧力を調整し、空気圧機器に最適な圧力の空気を供給します。 流体温度(℃) 5~60 設定圧力単位 MPa 処理空気流量(m3/min)(ANR) 0.6
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

エアフィルタとレギュレータを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。空気中の水分やゴミを除き、圧力を一定にします。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付
取付方式 ブラケット付 使用圧力(MPa) 1 ねじの種類 Rc ろ過精度(μm) 5 使用流体 空気 流体温度(℃) 5~60 設定圧力範囲(MPa) 0.05~0.85 設定圧力単位 MPa 圧力計 圧力計付
1台
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンプレッサーからの圧力を安定した圧力に保ちます
用途圧縮空気を減圧し、空気圧ライン中に一定の圧力を供給します 設定圧力範囲(MPa) 0.05~0.85 ねじの種類 Rc 圧力計 圧力計付 材質(本体) 亜鉛合金 取付方式 ブラケット付 使用温度範囲(℃) 5~60 最大流量(L/min) 2500 最高使用圧力(MPa) 1 使用流体 圧縮空気 保証耐圧力(MPa) 1.2 材質(フタ) ポリアセタール 圧力計接続口径 R1/8 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 設定圧力単位 MPa 取扱説明書
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,198 税込5,718
当日出荷

スプレーガンを持ちながら、手元で空気圧を調整できるレギュレーターです。 レンズがガラス製なので、溶剤で曇りにくくなっております。
用途レギュレーターとして。 材質 (本体)ポリアセタール、(ゲージ)スチール、(レンズ)ガラス、(ネジ)スチール、(調整ノブ)ポリエステル樹脂 ねじ径 G1/4×G1/4 圧力調整範囲(MPa) 0.05~0.8 使用流体 空気 取扱説明書
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

コンプレッサーからの圧縮空気の水取りや流量調整に便利です。 オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
材質(本体) アルミ合金 取付方式 ブラケット付 使用温度範囲(℃) 5~60 最高使用圧力(MPa) 1 使用流体 圧縮空気 保証耐圧力(MPa) 1.2 ドレン排出部接続口径(Rc) 1/8 ドレン排出 NOタイプ 材質(ボウル) ポリカーボネート 最低使用圧力(MPa) 0.2(入口側) 材質(フタ) ポリアセタール 圧力計接続口径 Rc1/8 ろ過度(μm) 5 フィルタドレン貯留量(mL) 80 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 設定圧力単位 MPa 取扱説明書 (0.4MB) ケース ケースガード付・亜鉛合金ケース
1台
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアーダスター、エアーサンダー、インパクトレンチ等、空圧工具の手元などにピッタリです。エアーの強弱をダイヤルで簡単に行えます。
材質 鉄、真鍮、NBR他 最高使用圧力(MPa) 1.5 使用温度(℃) -20~80 使用流体 圧縮空気
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
当日出荷

小型タイプの減圧弁です。 コンプレッサーからの圧力を安定した圧力に保ちます。 圧力計、ブラケット付
用途圧縮空気を減圧し、空気圧ライン中に一定の圧力を供給します 最高使用圧力(MPa) 0.96 設定圧力範囲(MPa) 0.05~0.85 圧力計接続口径 Rc1/8 最大流量(L/min) 1100 取付方式 ブラケット付 使用温度範囲(℃) 5~60 管接続口径 1/4 ねじの種類 Rc 使用流体 空気 設定圧力単位 MPa 取扱説明書 (4.2MB) 圧力計 圧力計付
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

ダイヤルを回す事で流量調整出来ます。 コンパクトですので作業性が高まります。
用途エアダスター、エア工具等に。 使用流体 空気 相手側取付サイズ PT1/4 最高使用圧力(MPa) 1.5 ソケットorプラグ プラグ 使用温度(℃) -5~60
1個
739 税込813
当日出荷

コンパクトで簡易的なエアー流量の調整に便利です。ダイヤルネジ上部の点に+マークに近づけるほど流量は増え、-マークに近づけるほど流量は減ります。
用途エアー流量の調整。 最高使用圧力(MPa) 1.5 管接続口径 1/4 ねじの種類 R/Rc 常用圧力(MPa) 1 使用流体 空気 設定圧力単位 MPa 圧力計 なし スパナサイズ(mm) 19
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

コンパクトサイズで手元を短くできます。 操作が簡単。 鋼鉄製で、耐久性に優れています。
用途エア工具等の流量調整 材質 本体/鋼鉄(焼入れ済)・ニッケルメッキ。シールゴム/ニトリルゴム(NBR) 使用流体 空気 相手側取付サイズ R1/4 最高使用圧力(MPa) 1.0 トラスコ品番 292-5770 質量(g) 50.3 ソケットorプラグ プラグ 使用温度範囲 -20~60℃
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

TAR-2:現在御使用中のエアーツールに取り付ける事でエアーの強弱をダイセル操作でスムーズに行えます。又、材質がアルミニウム(30g)と軽くフィルターを内蔵しておりますのでドレンの侵入を防ぎます。TAR-2MP/2FP:エアー調節機能付プラグ継手です。ニップル・調節器・プラグを一体化することで短く、軽くなりました。
用途エアーダスター・インパクトレンチ・エアーサンダ-等エアー取付け口サイズ1/4のエアーツールに接続出来ます
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

フィルタレギュレータ一体タイプとルブリケータを組み合わせた3点セットです。フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去出口側の圧力制御が可能です。ルブリケータで電磁弁・シリンダへのオイルミストによる給油ができます。 設定圧力範囲(MPa) 0.05~0.85(出口側) ねじの種類 PT 圧力計 圧力計付 オートドレン仕様 セミオートドレン付 材質(本体) アルミ合金 使用温度範囲(℃) 5~60 最高使用圧力(MPa) 1 材質(ボール) ポリカーボネート 使用流体 圧縮空気 保証耐圧力(MPa) 1.2 ドレン排出口径 内径Φ4×外径Φ7mm(適応チューブ:内径Φ6.5×外径Φ10mm) 取付け方法 ブラケット取付け 推奨使用油 ISO VG-32 最低使用圧力(MPa) 0.2(入口側) 材質(フタ) ポリアセタール ろ過度(μ) 5 ルブリケータ貯油量(mL) 125 フィルタドレン貯留量(mL) 80 材質(ボールガード) 亜鉛合金 設定圧力単位 MPa 取扱説明書 (7.0MB) ケース ケースガード付
1台
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小形ながら、安定した調圧と大流量。 プッシュロック式のレギュレータハンドル。調圧も軽くスムーズ。 プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
設定圧力範囲(MPa) 0.05~0.25 ねじの種類 Rc 排気機構 ノンリリーフタイプ 圧力計 圧力計付 仕様 低圧用 取付方式 ブラケット付 使用温度範囲(℃) 5~60 最高使用圧力(MPa) 0.93 使用流体 空気 保証耐圧力(MPa) 1.47 装備 ブラケット/圧力計G3-40(Φ40×0.3MPa) 給油 不要 設定圧力単位 MPa
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
当日出荷