エアー圧力 スイッチのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
826件の「エアー圧力 スイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「空気用機械式圧力スイッチ」、「空気 圧力 スイッチ」、「接点付圧力計」などの商品も取り扱っております。
接点容量が大きく構造が簡単です
用途設定圧力になると信号を出します 使用流体 空気 接点仕様 1c接点 質量(kg) 0.5 スイッチ マイクロスイッチ 周囲温度(℃) 5~60
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



信頼性、耐久性で高い評価を頂いている汎用圧力スイッチです。
用途冷暖房・空調・各種産業装置用 付属品 1/4フレアナット、本体取付板(SNS-AE01)、ばね座金付M4×8ねじ 4個 質量(kg) 0.33 使用周囲温度(℃) -20~70 流体温度(℃) -20~120 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種々の汎用取付に対応する単体仕様
リード線 耐油性ビニールキャップタイヤコード2芯0.2mm2 配管ポート径 Rc1/8、[位置]下面、[目盛版方向]縦 使用流体 圧縮空気 最高使用圧力(MPa) 1 設定圧力範囲(MPa) 0.1~0.6 接点構成 1a 応差(MPa) 0.08以下 繰返し精度 ±0.02MPa以下 負荷電圧(V) DC12/24、AC100 負荷電流(mA) 5~50、7~20 周囲温度および使用流体温度(℃) 5~60 保護構造 IP65相当 電圧降下(V) 3以下(内部) ランプ 発光ダイオード(ON時点灯) 耐衝撃(m/s2) 294 絶縁抵抗 DC500Vメガにて20MΩ以上 絶縁耐圧 AC1000V1分間印加にて異常なきこと
1個
5,273 税込5,800
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

16%軽量化、11%小型化(IS1000比較) 寿命500万回。 モジュラF.R.L.に接続可能。
使用流体 空気および不活性ガス 接続口径 1/8 接点構成 1a 周囲温度および使用流体温度(℃) -5~60℃(凍結なきこと)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

設定圧力と使用圧力が1つの圧力計に表示されます。パネルマウントも可能ですから、制御盤に組み込んでの集中制御、管理に便利です。 インジケータを標準装備し、スイッチの作動状態の確認もできます。
材質 本体:アルミダイカスト、ケース:SPCC、株・ブルドン管:黄銅 結線方式 リード線方式 リード線長さ(mm) 約500 使用流体 空気 最高使用圧力(MPa) 0.83 表示圧力範囲(MPa) 0~1.0 使用温度範囲(℃) 5~60 質量(kg) 0.17 精度(%) F.S.±3 圧力調整範囲(MPa) 0.1~0.83 誤差 調圧指針:±0.05Mpa 繰返し精度 ±0.05Mpa(5~45℃) 応差(MPa) 0.07以下 接点方式 マイクロスイッチa接点(NO) 耐衝撃(m/s2) 9.8 取付方向 自由
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


付属品 PPX-C2(2mコネクタ付ケーブル)×1本 接続口径 M5めねじ+R(PT)1/8おねじ 質量(g) 約40 保護構造 IP40(IEC) 耐電圧 AC1000V1分間 充電部一括・ケース間 表示 4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期/250ms、1000msキー操作により選択) 接続方式 コネクタ接続 電源電圧(V) 12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 応答時間 2.5ms、5ms、10ms、25ms、50ms、100ms、250ms、500ms、1000ms、5000ms キー操作により選択 使用周囲温度(℃) -10~+50、保存時/-10~+60 耐振動(耐久) 10~500Hz 複振幅3mm XYZ各方向2時間(パネル取付時/10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間) 耐衝撃(耐久) 100m/S2(約10G) XYZ各方向3回 使用周囲湿度 35~85%RH(但し、結露および凍結しないこと)、保存時/35~85%RH 消費電力(mW) 通常時/840以下(電源電圧24V時消費電流35mA以下)。ECOモード/STD時600以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下)。FULL時/480以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下) 短絡保護 装備 配線長 配線延長時、0.3mm2以上のケーブルにて100m(CEマーク適合時は10m未満)まで可能 応差(ヒステリシス) 最小 1digit(可変) 出力動作 NO/NCをキー操作により選択 表示灯 橙色LED(比較出力1動作表示灯、比較出力2動作表示灯/比較出力ON時点灯) 出力モード EASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモード 適合流体 空気・非腐食性気体 素子 拡散半導体圧力センサ 絶縁抵抗 DC500Vメガにて50MΩ以上 充電部一括・ケース間
1個
7,721 税込8,493
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接点容量が大きいダイヤフラムタイプの圧力スイッチです。 設定圧力になると信号をだします。
接続口径 G3/8 質量(g) 500 使用圧力(MPa) 0~0.8 使用流体 空気 流体温度(℃) 5~60 耐圧力(MPa) 1
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧力をピストンの推力に変換しマイクロスイッチをON、OFFします。 圧縮空気の圧力が設定した圧力に到達すると信号を出します。(BN-1217T-6はリードスイッチ式)
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設定圧力と使用圧力が1つの圧力計に表示されます。パネルマウントも可能ですから、制御盤に組み込んでの集中制御、管理に便利です。 インジケータを標準装備し、スイッチの作動状態の確認もできます。
使用流体 空気 耐衝撃(m/s2) 9.8 表示圧力範囲(MPa) 0~1.0 最高使用圧力(MPa) 0.83 指示精度 F.S.±3% 使用温度範囲(℃) 5~60 圧力調整範囲(MPa) 0.1~0.83 質量(kg) 0.19 材質 (本体)アルミダイカスト、(ケース)SPCC、(株・ブルドン管)黄銅 取付方向 自由 結線方式 DIN式コネクタ 繰返し精度 ±0.05MPa(5~45℃) 応差(MPa) 0.07以下 誤差 【調圧指針】±0.05MPa(圧力上昇時)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。
使用圧力範囲(MPa) 0~0.7 形状 マイクロスイッチタイプ 使用温度範囲(℃) 0~60 使用流体 空気 排気方式 サイレンサ付大気開放型 給油 要 ISO VG32(タービン油1種) 操作方式 ローラ式
1個
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。
使用圧力範囲(MPa) 0~0.7 形状 マイクロスイッチタイプ 開放リング/ライトグレー 適合チューブ外径(Φmm) 4 使用温度範囲(℃) 0~60 ポート数 2 有効断面積(mm2) 3 使用流体 空気 排気方式 サイレンサ付大気開放型 給油 要 ISO VG32(タービン油1種) 操作方式 ピン式 切替位置数 2位置ノーマルオープン
1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷


汎用型圧力スイッチISGシリーズは、工作機械、産業機械、コンプレッ サ、化学プラント、発電所など広い分野で、油圧・水圧・液圧・空気圧などの自動圧力制御に利用されます。
表示単位 Mpa 周囲温度および使用流体温度(℃) -5~80(ただし、凍結なきこと)
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

質量(kg) 0.57 接点構成 1ab 最高使用圧力(MPa) 1.0 スイッチ形状 マイクロスイッチ:Z-15GD-B (オムロン) 圧力調整範囲(MPa) 0.1~0.8 使用流体 圧縮空気 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガーにて) 保証耐圧力(MPa) 1.5 周囲湿度(%RH) 90以下 流体温度(℃) 5~60 材質(ボディ) 亜鉛ダイキャスト 取付姿勢 任意 繰返し精度 設定圧力に対し±0.020MPa以内 応差(MPa) 0.1~0.49:応差0.049以内。0.5~0.8:応差0.078以内 許容動作頻度(回/分) 20 誘導負荷(A) 誘導負荷:電圧(N.C/N.O) AC125V 15/15、AC250V 15/15、DC30V 5.0/5.0。電動機負荷:電圧(N.C/N.O) AC125V 5.0/2.5、AC250V 3.0/1.5、DC30V 5.0/2.5 周囲温度(℃) -5~60℃(但し、凍結なきこと)
1台
5,598 税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。
使用圧力範囲(MPa) 0~0.7 形状 エアスイッチタイプ 開放リング/ブラック 使用温度範囲(℃) 0~60 使用流体 空気 排気方式 サイレンサ付大気開放型 給油 要 ISO VG32(タービン油1種) 操作方式 ピン式 切替位置数 2位置ノーマルクローズ
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)