エアー止め栓のおすすめ人気ランキング

2025/12/18更新
124件の「エアー止め栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワンタッチ継手 栓」、「エアホース メクラ」、「ブラインドプラグ」などの商品も取り扱っております。
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途止め栓 形状 プラグ 使用流体 空気、水(条件有) 材質 樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート 材質(金属フード)/処理 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 最高使用圧力(MPa) 1.0 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa) -100 タイプ 標準タイプ
1個ほか
79 税込87
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

使用しないワンタッチ管継手を塞ぐのに使用します。簡単にワンタッチ管継手を塞げます。
用途ワンタッチ管継手止め栓。 使用流体 水/空気 使用温度範囲(℃) -5~60/(水の場合)0~40冷凍なき事 最高使用圧力(MPa) 1 保証耐圧力(MPa) 3 使用圧力範囲(kPa) -100~1
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途止め栓 形状 キャップ 使用流体 空気、水(条件有) 材質 金属部:黄銅+ニッケルメッキ、樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa) 1 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa) -100 タイプ 標準タイプ
1個ほか
93 税込102
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
60 税込66
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途止め栓 形状 プラグ 使用流体 空気 接続ねじ種類 M 材質 金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ。樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)。開放リング/ポリアセタール(POM)。ロック爪/ステンレス。チューブ/ポリウレタン・ナイロン等。弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa) 1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9) 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa) -100 タイプ 分配型タイプ
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状 ブラインドプラグ 使用流体 圧縮空気、真空 材質(本体) ポリアセタール 適合チューブ TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa) 1 使用真空圧力(kPa) -100 使用温度範囲(℃) -5~60 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
84 税込92
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
99 税込109
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

型式と様式が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であるとともに、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
33 税込36
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
用途止め栓 形状 プラグ 使用流体 空気 最高使用圧力(MPa) 0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4 接続ねじ種類 M タイプ バーブタイプ 使用温度範囲(℃) 0~50(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa) -100
1個ほか
54 税込59
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(6個)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

機器への空気圧入力を開閉します。
用途チューブとチューブの接続 ポート数 2 使用流体 空気 材質 ロック爪/ステンレス。開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)。チューブ/ポリウレタン又はナイロン。ガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)。弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 。樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT) 形状 ユニオンストレート 使用温度範囲(℃) 0~60 使用圧力範囲(MPa) 0~0.9 使用真空圧力(kPa) -100
1個
879 税込967
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)




材質 可鍛鋳鉄 形状 プラグ 規格 JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa) 120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類 PTネジ 使用流体 水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
219 税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途チューブと継手の接続 形状 レデューサ 使用流体 空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa) 1 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 包装形態 通常包装 使用真空圧力(kPa) -100
1個ほか
219 税込241
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)


5/16サイズはBC8と共用です。
材質 POM(難燃性樹脂ではありません。) 形状 ブランクプラグ 最高使用圧力(MPa) 1 使用流体 空気、水
1個
81 税込89
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状 ストレート 使用流体 空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa) 1 材質 金属本体:黄銅+ニッケルメッキ。開放リング:ポリアセタール(POM) タイプ 標準タイプ 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa) -100
1個ほか
159 税込175
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径) ウレタンまたはナイロンチューブ用 形状 ユニオンストレート 使用流体 空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa) 1 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa) -100 タイプ 標準タイプ
1個ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)