- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 空圧補器
- エアー調整バルブのおすすめ人気ランキング
エアー調整バルブのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新454件の「エアー調整バルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアー調節バルブ」、「流量調整バルブ」、「エアー調整コック」などの商品も取り扱っております。
エアーダスター、エアーサンダー、インパクトレンチ等、空圧工具の手元などにピッタリです。エアーの強弱をダイヤルで簡単に行えます。
材質
鉄、真鍮、NBR他
最高使用圧力(MPa)
1.5
使用温度(℃)
-20~80
使用流体
圧縮空気
ダイヤルを回す事で流量調整出来ます。
コンパクトですので作業性が高まります。
用途エアダスター、エア工具等に。
使用流体
空気
相手側取付サイズ
PT1/4
最高使用圧力(MPa)
1.5
ソケットorプラグ
プラグ
使用温度(℃)
-5~60
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
TAR-2:現在御使用中のエアーツールに取り付ける事でエアーの強弱をダイセル操作でスムーズに行えます。又、材質がアルミニウム(30g)と軽くフィルターを内蔵しておりますのでドレンの侵入を防ぎます。TAR-2MP/2FP:エアー調節機能付プラグ継手です。ニップル・調節器・プラグを一体化することで短く、軽くなりました。
用途エアーダスター・インパクトレンチ・エアーサンダ-等エアー取付け口サイズ1/4のエアーツールに接続出来ます
空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。
用途チューブとチューブの接続(同径)
使用流体
空気
形状
小型ユニオンストレート
使用温度範囲(℃)
0~60
主な用途
スタンダード
使用真空圧力(kPa)
-100
誰にでも簡単に数値調整でき、しかも正確。再現性が高く、調整ミスを防止できます。
ニードル回転数をダイヤルで数値表示できます。
ニードル回転数に比例したリニアな流量特性が得られます。
アクチュエータの速度制御ができます。
使用流体
圧縮空気
使用圧力
0.1~1MPa
流量レンジ
18~440[[リットル]]/min(制御流れ)
流体温度(℃)
5~60
圧縮空気を安定した圧力に調圧します。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付
管接続口径
1/4
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85
ねじの種類
Rc
圧力計
圧力計付
トラスコ品番
254-9590
全長(mm)
71.5
質量(kg)
0.25
取付方式
ブラケット付
使用圧力(MPa)
1以下
使用流体
空気
主な用途
圧縮空気の圧力を調整し、空気圧機器に最適な圧力の空気を供給します。
流体温度(℃)
5~60
設定圧力単位
MPa
処理空気流量(m3/min)(ANR)
0.6
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
用途エアー流量調整用
トラスコ品番
857-1125
質量(g)
50
管接続口径
R1/4・Rc1/4
ねじの種類
R・Rc
使用流体
空気
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
コンパクトで簡易的なエアー流量の調整に便利です。ダイヤルネジ上部の点に+マークに近づけるほど流量は増え、-マークに近づけるほど流量は減ります。
用途エアー流量の調整。
最高使用圧力(MPa)
1.5
管接続口径
1/4
ねじの種類
R/Rc
常用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
設定圧力単位
MPa
圧力計
なし
スパナサイズ(mm)
19
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
機器への空気圧入力を開閉する事が出来ます。
用途エア流量調整に。
使用圧力範囲(MPa)
0.9
使用温度範囲(℃)
0~60
ポート数
2
使用流体
空気
ワンタッチ継手付の速度制御弁です。
用途エア流量調整に。
使用温度範囲(℃)
-5~60
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
小型タイプの減圧弁です。
コンプレッサーからの圧力を安定した圧力に保ちます。
圧力計、ブラケット付
用途圧縮空気を減圧し、空気圧ライン中に一定の圧力を供給します
最高使用圧力(MPa)
0.96
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85
圧力計接続口径
Rc1/8
最大流量(L/min)
1100
取付方式
ブラケット付
使用温度範囲(℃)
5~60
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
設定圧力単位
MPa
取扱説明書
(4.2MB)
圧力計
圧力計付
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
機器への空気圧入力を開閉します。
用途チューブとチューブの接続
ポート数
2
使用流体
空気
材質
ロック爪/ステンレス。開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)。チューブ/ポリウレタン又はナイロン。ガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)。弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 。樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
形状
ユニオンストレート
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
使用真空圧力(kPa)
-100
コンパクトサイズで手元を短くできます。
操作が簡単。
鋼鉄製で、耐久性に優れています。
用途エア工具等の流量調整
材質
本体/鋼鉄(焼入れ済)・ニッケルメッキ。シールゴム/ニトリルゴム(NBR)
使用流体
空気
相手側取付サイズ
R1/4
最高使用圧力(MPa)
1.0
トラスコ品番
292-5770
質量(g)
50.3
ソケットorプラグ
プラグ
使用温度範囲
-20~60℃
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
アキュスプレースプレーガンHG09用交換用エアー圧調整バルブです
トラスコ品番
103-7639
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
流量調整が容易です。流量の微調整が可能です。
使用流体
空気、水
形状
インラインタイプ
タイプ
ミリサイズ
使用温度範囲(℃)
(空気)-20~+80、(水)0~+40
最高使用圧力(MPa)
1
負圧性能(kPa)
-98.642
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。
取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途ねじとチューブの接続
エアツールに取り付けることで、手元で流量調整が可能です。一般的なエア配管用エアプラグです。Oリング付です。
用途管用めねじに対する配管として。
適合流体
空気
ねじ径
G1/4
最高使用圧力(MPa)
1.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途チューブとチューブの接続(同径)
使用温度範囲(℃)
0~60
使用流体
空気
フィルターとレギュレータが一体化し省スペース化を実現!フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去と、出口側の圧力制御が可能です。
ドレン排出部接続口径(Rc)
1/8
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85(出口側)
ねじの種類
Rc
オートドレン仕様
セミオートドレン
圧力計
圧力計付
材質(本体)
アルミ合金
取付方式
ブラケット付
使用温度範囲(℃)
5~60
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
保証耐圧力(MPa)
1.2
材質(ボウル)
ポリカーボネート
最低使用圧力(MPa)
0.2(入口側)
材質(フタ)
ポリアセタール
圧力計接続口径
Rc1/8
ろ過度(μm)
5
フィルタドレン貯留量(mL)
80
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
設定圧力単位
MPa
取扱説明書
ケース
ケースガード付・亜鉛合金ケース