- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- バール/タガネ/クサビ
- エア釘抜きのおすすめ人気ランキング
エア釘抜きのおすすめ人気ランキング
2025/12/15更新527件の「エア釘抜き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「釘抜き機」、「ばら釘打機」、「タッカー外し」などの商品も取り扱っております。
型枠作業での釘抜きがスピーディ。
付属品
油さし、セフティゴーグル、六角棒レンチ4
質量(kg)
0.8
使用ホース内径(Φmm)
6.5以上
エアプラグ
20PM型
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])
0.44~0.69[4.5~7]
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
ハンマーなどを使用せず、3~4アクションで素早く釘を抜く事が出来る釘抜きです。
用途釘の抜き取り作業に。
全長(mm)
450
質量(g)
1650
対応釘(mm)
6.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
全長(mm)
220
材質
特殊工具鋼
トラスコ品番
471-6841
質量(g)
500
刃幅(mm)
0
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
コンパネからの釘抜きは、ネイルパンチ。65mm釘も一気に打ち抜く。
仕様
釘抜き対象部材/コンクリート型枠用合板(厚さ12~15mm)
付属品
保護メガネ、六角棒スパナ4mm、フック、フック取付六角穴付ボルト、フック取付用六角ナット、ジェットオイラ(油入)
質量(kg)
0.9
胴径(Φmm)
(釘抜き対象)2.1~3.05
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])
0.39~0.7(4~7)
ネイル足長さ(mm)
(釘抜き対象)45~65
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
189×53×235
使用ホース
内径7mm以上、長さ20m以内
1台
¥68,980
税込¥75,878
5日以内出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
細径ノーズ&240°回転式フック。
用途下地、内装
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])
0.44~0.83[4.5~8.5]
釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘
200、400
使用ホース内径(Φmm)
6.5以上
付属品
油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース
バールのパイオニアが職人さんの声を基に改良しました。
高炭素鋼全体焼入で、金属疲労に強い、軽い、曲がらない!!
溶接部分は、2本のビートでガッチリサポートしてあります(特許取得)。
用途建築作業中の釘抜き、テコ作業に!
地震、火事などの災害時の緊急脱出用に!
材質
パイプ部/鉄(カーボン鋼)、両端部(鍛造)/鉄(カーボン鋼)
細かい作業に便利な釘抜き
ふんでも折れないストロングタイプ
全長(mm)
190
質量(g)
100
全質量(g)
100
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
ステープル針を抜く作業に最適です。
用途ステープル針を抜く作業に
トラスコ品番
389-4622
材質
アルミニウム合金ダイカスト
長さ(mm)
130
幅(mm)
44
質量(g)
85
刃幅(mm)
25
刃厚(mm)
2.5
1台
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
鋲・釘抜きに。自動車の内装止めクリップ外しにも使用できます。ハンマーで叩いて使える座金付。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。
用途ハンマー打撃が可能な座金付
全長(mm)
169
軸長(mm)
80
ハンドル径(Φmm)
30
質量(g)
131
トラスコ品番
493-6132
材質
(刃先)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 、(ハンドル)アセチ
1本
¥859
税込¥945
当日出荷
ガンタッカーやハンマータッカーで打ったステープルを抜くことが出来ます。
質量(g)
112
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
特殊規格材料を使用し、独自の熱処理加工で高い耐久性を持っています。
用途釘抜作業に最適です。ヘッド部をハンマーでたたけば手にひびく事なく頭のとんだ釘や曲がった釘を簡単にぬけます。
軸径(Φmm)
6
軸長(mm)
100
グリップ径(Φmm)
34
グリップ長さ(mm)
110
材質(ブレード)
クロムバナジウム鋼/ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
先端を丸く細くして狭い箇所に入りやすくしてあります。
用途タイヤの釘抜き専用工具です。
仕様
ソフトカバー付
トラスコ品番
368-9034
厚さ(mm)
11
全長(mm)
198
質量(g)
200
種類
その他プライヤ
寸法A(mm)
38
1丁
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
軽量1.6kgの下地専用機
32~50mmのワイヤ連結釘が打てる
狙い打ち、早打ち、思いどおりに切り換わる連単トリガ
用途下地
付属品
保護メガネ。ジェットオイラ(油入)。六角棒スパナ4mm
質量(kg)
1.6
安全装置
メカニカル方式、トリガロック
使用空気圧(MPa[kgf/cm2])
0.39~0.78(約4~8)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
284×108×312
使用ホース
内径7mm以上、長さ30m以内
仕様
連単切り替え不要、斜め打ち、トリガロック、ワイヤ専用、360度排気、フック、ケース
ネイル足長さ(mm)
32、38、45、50
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
工具用特殊鋼材を使用、独自の熱処理加工で高い耐久性を実現。
くぎ抜きのヘッド部をハンマーでたたけば、手に響くことなく頭のとんだ釘や曲がった釘も抜けます。
尾部を薄く、幅広に設計。全体をスリムに仕上げ、軽く作業性がアップ。
用途くぎ抜き作業に
タイル、壁材、床材等のはがし作業に
テコとして
ホビーや日曜大工などに役立ちます。針金の切断や釘抜きに便利です。
用途針金の切断・釘抜き(軟鋼用)。
材質
クロームバナジウム鋼
硬度HRC(刃部)
58
日本初の全体焼入仕様。
曲がりにくく、折れない。
材質
S53C