エア-ノズルのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
1,406件の「エア-ノズル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「幅広エアーノズル」、「フラット エアノズル」、「拡散ノズル エアー」などの商品も取り扱っております。
幅方向に均一なエアー衝突力を可能としており、複数個のノズルを並べて配置しても均一性は維持できます。耐熱温度は110℃。
用途均一な水切り、均一乾燥、均一な冷却、エアーカーテン、清掃用等。 取付サイズ R1/4 材質 樹脂 質量(g) 15 種類 フラット 耐熱温度(℃) 110
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・噴射幅121mmのエアーノズル ・周囲の空気を巻き込み倍量にして噴射 ・従来品(42mm幅)に対して約3倍の幅広タイプをラインアップ
用途液切り・乾燥:洗浄後の液切り乾燥、表面処理鋼板のエッジワイパー、エンジンブロックの水切り 吹き飛ばし:切子の除去、塗装粉の除去、不良品の選別吹き飛ばし、鋼板のゴミ吹き飛ばし 冷却:樹脂成型品のピンポイント冷却 ねじサイズ R3/8 全長×幅W(mm) 90×121 ノズル口径(Φmm) 1 トラスコ品番 485-0661 質量(g) 62 種類 フラット 空気消費量(NL/min) 1250(0.3時) ノズル取付部 R3/8
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

自由に大きく曲げられるフレキシブルノズルです。エアダスターのノズルとしてだけでなく、工作機械などに取り付けてエアブローに使用できます。
ノズル口径(Φmm) 2.3 ノズル取付部 G1/8 材質 黄銅棒(C3604)、銅パイプ(C1020)、ポリウレタン(PU)、表面処理(クロームメッキ) ノズル外径(Φmm) (先端)7 チューブ径(Φmm) 6
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

奥まった所のダスト作業に適しております。
用途エアーダスター用オプションノズル ノズル内径(Φmm) 3 取付ねじサイズ G1/8 材質 ネジ部(真鍮)・ノズル部外側(高密度ポリエチレン)・ノズル部内側(アルミ) 最高使用圧力(MPa) 0.7 ノズル外径(Φmm) 6 適合流体 空気
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切削液を使用しない冷却方式です。冷却空気は、外気から最大31℃低くなります。機械を使用しないので、故障がなく、メンテナンスが容易です。「渦動理論」を応用したドライ加工用冷却装置です。
用途切削加工時の刃先冷却および被削物の冷却等に 付属品 ホースニップル トラスコ品番 220-3669 質量(g) 450 使用圧力(MPa) 0.2~0.5 空気消費量(L/min) 190~440 使用流体 空気 エアー接続口 R1/4(PT1/4) 吐出口 1/8
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷

引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に ノズル口径(Φmm) 3 カプラー接続ねじ径 G(PF)1/4 材質(本体) アルミ 流体 空気 最高使用圧力(MPa) 0.6 空気使用量(L/min) 610 ノズル外径(Φmm) 約5.9 接続口 常圧用カプラー ノズルねじ径 G(PF)1/8 ノズルタイプ ロングノズル 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高打力や静音性はそのままで幅24mm、全長30mmの超コンパクト設計です。従来取り付けできなかった狭いスペースにも取り付けでき、隅々までエアブローが可能です。優れた耐薬品性のPPS樹脂製です。
用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。 種類 フラット ねじ径 R1/8 トラスコ品番 364-0710 幅(mm) 24 全長(mm) 30 質量(g) 4 空気消費量(NL/min) 225(0.3MPa時) ノズル取付部 R1/8
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

日機株式会社製の高品質なクーラントホースキットで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力に優れたクーラントノズルのホースキットです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。 材質 ポリアセタール樹脂(POM) 適合流体 オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等 使用圧力範囲(MPa) 0.2~0.3 使用温度範囲(℃) 80以下 温度範囲(℃) 80以下 最大圧力(MPa) 0.2~0.3 RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

省エネ化に有利なブロワエアを効率よく噴射する、ブロワ、コンプレッサ兼用エアノズルです。 コンパクトサイズのため、狭いスペースにも取付可能です。 高打力、かつ広範囲への噴射が可能な高効率ノズルです。 エアフィルタ・電磁弁・流量計などエアブローで使用できる各種機器を総合的にご提案します。
用途チップ部品など小物部品の(吹き飛ばし)選別に、機械加工時に付着した切粉の吹き飛ばしに、加工治具の冷却に タイプ ブロワ仕様 材質 金属(ステンレス鋼304) 形状 扇形タイプ 最高使用圧力(MPa) 0.7 耐熱温度(℃) 400
1個
2,413 税込2,654
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日機株式会社製の高品質なマグネットスタンド式クーラントノズルで安心してご使用頂けます。 噴射が幅広く広がるため、切粉の洗浄をはじめ、研削盤で使用する砥石の冷却にも有効です。 バルブの開閉によりクーラント液の噴射を手元で制御できます。
用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。 セット内容 マグネットベース×1、取付座×1、タケノコ接手×1、ホース×1、コネクター×1、インラインバルブ×1、丸ノズル×3 材質 ホース・コネクター・インラインバルブ・丸ノズル:ポリアセタール樹脂(POM) 全長(mm) 374 高さ(mm) 取付座:28 タイプ 1/4システム 使用温度範囲(℃) 80以下 内径(Φmm) ホース・丸ノズル:6.3、丸ノズル:1.5・3.2・6.3、タケノコ接手:6 ねじ径 コネクター・インラインバルブ:PT1/4、タケノコ接手・取付座:PT1/8 外径(Φmm) ホース・丸ノズル:16、タケノコ接手:9、取付座:36 最小曲げ半径(mm) 約33.5 適合流体 オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等 最大圧力(MPa) 0.2~0.3 口径 Φ1/16・Φ1/8・Φ1/4(丸ノズル) RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.1MB) コマ数 18
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷

幅方向に均一にエアーブローする事が出来ます。
用途水切り乾燥、清掃に。 ねじ径 PT1/4おねじ 幅(mm) 42 径(Φmm) (通路)0.8 材質 ABS樹脂 最高使用圧力(MPa) 0.7 穴数 (ノズル)16 空気流量(L/min) 246(0.2MPa) 適合流体 空気
1個
899 税込989
当日出荷

ノズル幅方向の均一な衝突力分布を最大限に引き出す設計を施し、低圧損で強力なインパクトを得ることが可能なエアーノズル。 スプレー全幅における驚異的な均等性。 完全な水切りが可能。
用途エレクトロニクス、食品、製紙、鉄鋼などあらゆる産業の水切り、乾燥用。 材質 SUS304 サービス分類 オーダー・加工
1個
77,980 税込85,778
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途狭い空間へのホコリ飛ばし作業に便利です。 ノズル口径(Φmm) 3.7 ノズルねじ径 G(PF)1/8 材質(本体) スチール 流体 空気 ノズル外径(Φmm) 約5.9 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

16個の先端穴のインパクト面全体にわたりエアーを均等に分布させ抜群の作業性を発揮。 フェザー型ノズルでは国内最小。性能は同等の信頼性ある次世代ノズルです。 ノーマル単穴ノズルと比較して約12~13dB静かな設計になっています。 カット面形で広角に噴射します。
長さ(mm) 41(セット時) ノズル口径(Φmm) 1×16 取付ねじ G1/8 適合 601AXE-BETA トラスコ品番 353-1015 質量(g) 22 使用温度範囲(℃) -10~60 空気使用量(L/min) 275 騒音値(dB) 68(A)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

精密な場所のホコリ飛ばしに適したノズルの5種類セットです。細い管の中のホコリ飛ばしにも便利です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 取付ねじサイズ G1/8 セット内容 3.4mm径×80mm・2.4mm径×73mm・1.8mm径×54mm・1.3mm径×40mm・1.0mm径×33mm
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

幅方向に均一なエアー衝突力を可能としており、複数個のノズルを並べて配置しても均一性は維持できます。 耐熱性が樹脂製(耐熱温度110℃)よりも高く、SUS製(メーカー製 耐熱温度200℃)と同等です。
用途均一な水切り、均一乾燥、均一な冷却、エアーカーテン、清掃用等。 取付サイズ R1/4 材質 アルミニウム 種類 フラット 耐熱温度(℃) 200
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


16個の1.0mmの孔から倍量のエアを噴出する強烈なエアノズルです。より均等にエアを噴出する独特のフラットデザインです。環境に優しい静音設計です。
用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。 トラスコ品番 393-8671 材質 PPS樹脂 質量(g) 30 種類 フラット ねじ径 R1/4 最高使用圧力(MPa) 0.7 ノズル長(mm) 90 孔径(Φmm)×数 1.0×16 耐熱温度(℃) 130 空気消費量(NL/min) 440(0.3MPa時) ノズル取付部 R1/4 ノズル幅(mm) 42
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

狭いスペースでのノズル設置が可能で、装置設計時もスペースを節約できます。 PPS樹脂使用により、優れた耐薬品性と耐熱性。
用途液切り、 乾燥、 冷却、 粉塵除去、 異物除去、 清掃、 エアーカーテン 取付サイズ R1/8 吐出空気量(NL/min) 560(最大) 材質 PPS 質量(g) 5 種類 フラット 最大使用圧力(MPa) 0.7 耐熱温度(℃) 130 最小通路径(Φmm) 1.0
1個
1,198 税込1,318
当日出荷