エキストラクタのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
335件の「エキストラクタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネジ折れ 工具」、「インパクト用逆タップ」、「エキストラクターセット」などの商品も取り扱っております。
クロムモリブデン鋼使用で耐摩耗性に優れる。
用途壊れたボルトの除去に ボルトねじ寸法 NO.1:1/8"-1/4"(3mm-6mm)。NO.2:1/4"-5/16"(6mm-8mm)。NO.3:5/16"-7/16"(8mm-11mm)。NO.4:7/16"-9/16"(11mm-14mm)。NO.5:9/16"-3/4"(14mm-19mm) 下穴ドリル寸法 NO.1:7/64"(2.7mm)。NO.2:9/64"(3.5mm)。NO.3:5/32"(4mm)。NO.4:1/4"(6mm)。NO.5:19/64"(7.5mm) 材質 クロムモリブデン(熱処理済) 角対辺寸法(mm) (シャンク)。NO.1:3.2。NO.2:3.9。NO.3:5.2。NO.4:6.4。NO.5:8.5 全長(mm) NO.1:53。NO.2:60。NO.3:69。NO.4:77。NO.5:84 先端径(mm) NO.1:2。NO.2:3。NO.3:4。NO.4:5.5。NO.5:7 材質(ケース) 下部:ABS フタ:PE 元端径(mm) NO.1:4。NO.2:5。NO.3:6.5。NO.4:8.5。NO.5:12 硬度HRC 43~47 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1セット(5本)
759 税込835
当日出荷

折れたり、なめたボルトの救出作業に。ドリル5本とエキストラクター5本をセット。
用途折れた、なめたボルトの除去に 付属品 【ドリル】5/64、7/64、5/32、1/4、19/64。【エキストラクター】No1、No2、No3、No4、No5 質量(g) 320 対応 ボルト:M3~M4【ドリル5/64・エキストラクターNo.1】、M4~M5【ドリル7/64・エキストラクターNo.2】、M5~M7【ドリル5/32・エキストラクターNo.3】、M7~M10【ドリル1/4・エキストラクターNo.4】、M10~M16【ドリル19/64・エキストラクターNo.5】
1セット(10本)
5,998 税込6,598
当日出荷

ネジ穴の中で折れ込んだボルトもネジ穴を痛めずに抜き取れます。
用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに。 材質 S45C
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


用途折れたボルトの抜き取りに 材質 クロームモリブテン サイズ(mm) 先端径(1.98・3.57・3.96・6.35・7.54) RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
2,098 税込2,308
当日出荷

1個
43,600 税込47,960
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジ穴の中で折れ込んだボルトも、ネジ穴を傷めずに抜き取れます
用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに 材質 S45C
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ねじ穴を傷つけずに、折れ込んだボルトの除去が可能です。
用途壊れたボルトの除去に 材質 クロムモリブデン(熱処理済) 硬度 HRC43~47
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネジ穴の中で折れ込んだボルトも、ネジ穴を傷めずに抜き取れます。
用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに。 材質 S45C
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエキストラクター。折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。プラスチックケース入り。
1セット
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端がセンターポンチになり、また軸がT型になったことにより、従来のエキストラクターより作業効率が向上。
下穴ドリル寸法(mm) 1~1.5 ボルト(mm) 折れ込み3~6 仕様 使用タップレンチ不要
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

折れ込んではずれなくなったボルトを抜き取ることができます。折れ込みボルトに下穴を開けて抜き取るので素材を傷付けません。お手持ちの電動ドリルドライバー、インパクトドライバーで使用できます。
用途折れ込んではずせなくなったボルトの抜き取りに。 材質 (ボルト抜き)NKD1、(下穴ドリル)HSS/ハイス鋼 全長(mm) (ボルト抜き)55、(下穴ドリル)57 タイプ スクエアタイプ 規格 M5~M12 記号 1、2、3 下穴ドリル径(mm) 2、2.8、4
1セット(6本)
3,198 税込3,518
当日出荷

叩いてなめてしまったネジを取り外す!。鋭い刃先がなめたネジに喰い込むネジとりビット。ハンマーで叩くと先端が回るインパクトドライバー(小型軽量タイプ)。滑りにくいエラストマー樹脂ハンドル。差込角6.35mm(1/4")ソケットレンチも取り付け可能
トラスコ品番 469-7596 セット内容 ミニインパクトドライバー本体、対辺6.35mmビットホルダー、ネジとりビット(+)2×30 商品構成 単品
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

小ネジからボルト、パイプなどの除去に使用します。 小ネジの頭部のプラスやマイナスの溝がつぶれたとき、抜き取りが困難だった小ネジも簡単除去できます。 六角ボルトの頭の角がつぶれたり、中途で折れ込んだボルトも下穴をあけることにより楽に除去できます。
エスコ品番 EA584MB 質量(g) 206 タイプ 右ねじ専用 適合サイズ M5~M25ボルト
1セット(6本組)
4,880 税込5,368
当日出荷

左らせんの溝で確実にボルトに食い込み、ねじ穴を傷めずボルトを抜き取ります。
用途ねじ穴の中で折れたボルトの抜き取りに。 材質 炭素工具鋼(SK)
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

逆タップタイプ。 穴付きボルトや、頭の折れたボルト抜き取り時に使用できます。
セット内容 2mm、3mm、4mm、6mm、8mm、10mm 全長(mm) 45 ドライブサイズ 3/8インチ
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷

用途折れたボルトやヘッドが取れたボルト抜きに。
1個
29,800 税込32,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 下穴ドリル付 セット内容 (#1)2mm、(#2)3mm、(#)4mm、(#4)6.5mm、(#5)7.5mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8,498 税込9,348
当日出荷


ネジ穴をいためず、簡単に抜き取れます。ネジ穴の中に折れて、頭の取れたボルトやパイプ等を手動、電動で簡単に抜くことが出来ます。
用途折れこんだボルト抜き作業。 材質 SK材
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)