- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- タップ・ダイス
- エキストラクター ビットのおすすめ人気ランキング
エキストラクター ビットのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新115件の「エキストラクター ビット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネジ折れ 工具」、「インパクト用逆タップ」、「エキストラクター 1mm」などの商品も取り扱っております。
ボルトが穴の中に折れ込んだ時に、簡単に抜き取ることができます。正・逆転両用電動ドリルを使用することにより、作業性・能率性が大幅にアップします。
用途折れこんだボルト抜き作業。
つぶれたねじが簡単にはずせる。電動ドライバー用。
ドリル穴あけとネジはずしが同方向(左回転)で、ネジをはずすことができます。
つぶれたネジ、なめたネジ、錆びてなめたネジ、塗装されたネジ等のドライバーで回せなくなったネジが回せる。
Oリング付。ドリル部とネジ部の方向が一目瞭然。サイズごとに色が違うのでわかりやすい。
穴あけ、ネジはずしの回転方向がどちらも左回り。ゆるめ方向に回すだけです。
全長(mm)
82
適合
なべ小ねじ、皿ねじ、なべBRP
使用方法
電動インパクト低速(弱)モードでご使用ください。
ねじ穴
(使用可能)ねじ穴の中心に穴があく形状
差込角対辺(mm)
6.35
不適合
シンワッシャー、ドリルねじ、コーススレッド
折れ込んではずれなくなったボルトを抜き取ることができます。折れ込みボルトに下穴を開けて抜き取るので素材を傷付けません。お手持ちの電動ドリルドライバー、インパクトドライバーで使用できます。
用途折れ込んではずせなくなったボルトの抜き取りに。
材質
(ボルト抜き)NKD1、(下穴ドリル)HSS/ハイス鋼
全長(mm)
(ボルト抜き)55、(下穴ドリル)57
タイプ
スクエアタイプ
規格
M5~M12
記号
1、2、3
下穴ドリル径(mm)
2、2.8、4
1セット(6本)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
逆タップタイプ。
穴付きボルトや、頭の折れたボルト抜き取り時に使用できます。
セット内容
2mm、3mm、4mm、6mm、8mm、10mm
全長(mm)
45
ドライブサイズ
3/8インチ
1セット
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
左らせんの溝で確実にボルトに食い込み、ねじ穴を傷めずボルトを抜き取ります。
用途ねじ穴の中で折れたボルトの抜き取りに。
材質
炭素工具鋼(SK)
折れ込んではずれなくなったボルトを抜き取ることができます。折れ込みボルトに下穴を開けて抜き取るので素材を傷付けません。お手持ちの電動ドリルドライバー、インパクトドライバーで使用できます。
用途折れ込んではずせなくなったボルトの抜き取りに。
材質
(ボルト抜き)NKD1、(下穴ドリル)HSS/ハイス鋼
全長(mm)
(ボルト抜き)55、(下穴ドリル)57
タイプ
スクエアタイプ
ネジ穴の中で折れ込んだボルトも、ネジ穴を傷めずに抜き取れます。
用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに。
材質
S45C
クロムモリブデン鋼使用で耐摩耗性に優れる。
用途壊れたボルトの除去に
ボルトねじ寸法
NO.1:1/8"-1/4"(3mm-6mm)。NO.2:1/4"-5/16"(6mm-8mm)。NO.3:5/16"-7/16"(8mm-11mm)。NO.4:7/16"-9/16"(11mm-14mm)。NO.5:9/16"-3/4"(14mm-19mm)
下穴ドリル寸法
NO.1:7/64"(2.7mm)。NO.2:9/64"(3.5mm)。NO.3:5/32"(4mm)。NO.4:1/4"(6mm)。NO.5:19/64"(7.5mm)
材質
クロムモリブデン(熱処理済)
角対辺寸法(mm)
(シャンク)。NO.1:3.2。NO.2:3.9。NO.3:5.2。NO.4:6.4。NO.5:8.5
全長(mm)
NO.1:53。NO.2:60。NO.3:69。NO.4:77。NO.5:84
先端径(mm)
NO.1:2。NO.2:3。NO.3:4。NO.4:5.5。NO.5:7
材質(ケース)
下部:ABS フタ:PE
元端径(mm)
NO.1:4。NO.2:5。NO.3:6.5。NO.4:8.5。NO.5:12
硬度HRC
43~47
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
1セット(5本)
¥759
税込¥835
当日出荷
叩いてなめてしまったネジを取り外す!。鋭い刃先がなめたネジに喰い込むネジとりビット。ハンマーで叩くと先端が回るインパクトドライバー(小型軽量タイプ)。滑りにくいエラストマー樹脂ハンドル。差込角6.35mm(1/4")ソケットレンチも取り付け可能
トラスコ品番
469-7596
セット内容
ミニインパクトドライバー本体、対辺6.35mmビットホルダー、ネジとりビット(+)2×30
商品構成
単品
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
用途折れたボルトの抜き取りに
材質
クロームモリブテン
サイズ(mm)
先端径(1.98・3.57・3.96・6.35・7.54)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
なめたネジを簡単に外すことが出来る!
ドリルで穴があくネジであれば使用可能。
スペアネジ・スペアドリルを追加しました。
先端が交換できるので万が一ねじ部・ドリル部が折れても交換可能。
再度使用することが出来ます。
ネジ穴をいためず、簡単に抜き取れます。ネジ穴の中に折れて、頭の取れたボルトやパイプ等を手動、電動で簡単に抜くことが出来ます。
用途折れこんだボルト抜き作業。
材質
SK材
折れ込んで外れなくなったボルトを抜き取ることが出来ます。
折れ込みボルトに下穴を開けて抜き取るので、素材を傷めません。
お手持ちの電動ドリルドライバー・インパクトドライバーで使用できます。
サイズ(mm)
M5~12用
1セット(4本)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
なめて溝が潰れたネジ、なめて丸くなった六角穴付きボルトを簡単に回せます。20山ギアラチェット機構内蔵で手首の反復動作だけで、握り直さず連続作業が出来ます。M2~M6の皿ネジ・ナベネジ・トラスネジ、六角対辺2~4mmの六角穴付ボルト・六角穴付止めネジ・六角穴付皿ボルト・六角穴付ボタンボルトに対応します。
用途ネジ溝のつぶれたネジの取り外し。
付属品
なめたプラスネジ外しビット(M2~M4用ビット・M3~M6用ビット) なめた六角穴付きボルト外しビット(2mm・2.5mm・3mm・4mm)
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
折れたり、なめたボルトの救出作業に。ドリル5本とエキストラクター5本をセット。
用途折れた、なめたボルトの除去に
付属品
【ドリル】5/64、7/64、5/32、1/4、19/64。【エキストラクター】No1、No2、No3、No4、No5
質量(g)
320
対応
ボルト:M3~M4【ドリル5/64・エキストラクターNo.1】、M4~M5【ドリル7/64・エキストラクターNo.2】、M5~M7【ドリル5/32・エキストラクターNo.3】、M7~M10【ドリル1/4・エキストラクターNo.4】、M10~M16【ドリル19/64・エキストラクターNo.5】
1セット(10本)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
途中で折れ込んだビスが抜ける。
抜きとったビス穴に再度、ビス打ちが可能。
専用ピンは数回使用可能で経済的。
ビス径3.2mm~4.8mmまで対応。
セット内容
専用チャック(逆回転チャック)、専用ピン(大・小各2本)、押出し治具、押出し棒
シャンク径(Φmm)
六角軸6.35
適合電動機
インパクトドライバ14.4V以上
適合ビス
3.2~4.8mm
適正回転数(回転/分)
3000以下
1セット
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ねじ穴を傷つけずに、折れ込んだボルトの除去が可能です。
用途壊れたボルトの除去に
材質
クロムモリブデン(熱処理済)
硬度
HRC43~47
仕様
下穴ドリル付
セット内容
(#1)2mm、(#2)3mm、(#)4mm、(#4)6.5mm、(#5)7.5mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷