エキゾースト弁のおすすめ人気ランキング

2025/11/27更新
144件の「エキゾースト弁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スピードコントローラ サイレンサ」、「ワンタッチ管継手付残圧排気弁」、「smc 排気弁」などの商品も取り扱っております。
シリンダの高速駆動に対応。 シリンダの高速スピードを制御可能。 サイレンサを内蔵、排気音を軽減。
使用温度範囲(℃) 5~60(配管内の凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa) 0.1~0.7 タイプ スタンダードタイプ 使用流体 空気 最低作動圧力差(MPa) 0.05 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

軽量、コンパクト設計。 シリンダの高速駆動に対応。RoHS対応品。
形状 ユニオンストレート 使用流体 空気 使用圧力範囲(MPa) 0.1~0.7 最低作動圧力(MPa) 0.05 使用温度範囲(℃) 5~60(凍結無き事) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

シリンダの高速駆動に対応。 シリンダの高速スピードを制御可能。 サイレンサを内蔵、排気音を軽減。
使用温度範囲(℃) 5~60(配管内の凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa) 0.1~0.7 使用流体 空気 最低作動圧力差(MPa) 0.05
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
9,498 税込10,448
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大流量設計により優れた排気特性を実現。 環境に優しい商品(鉛フリー、六価クロムレス、塗装レス)
用途シリンダの速度を速めるなど、大きな排気流量を必要とする場合 使用圧力(MPa) 0.05~1.0 使用流体 圧縮空気 流体温度(℃) 5~60 耐圧力(MPa) 1.5 周囲温度(℃) 0~60(但し、凍結なきこと)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

エアシリンダやエアタンクあるいは回路上の空気を急速に排出させるときに使います。またシャトル弁として使うときは、2方向からの流れを一方向にする場合に使います。
材質 本体:黄銅、ダイヤフラム:合成ゴム 質量(g) 10 最高使用圧力(MPa) 0.03 有効断面積(mm2)(CV値) 2.5(0.12)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

小形・省スペースなプラグタイプのワンタッチ継手付き急速排気弁です。 小形アクチュエータの断熱膨張による結露対策を手軽に行え、アクチュエータの長寿命・安定稼働を実現します。 プラグ形状により、アクチュエータに直付けできます。 従来配管機材の入れ替えなしで使用可能です。 急速排気で、アクチュエータの高速駆動に有効です。 弁体には劣化防止用の耐オゾン材料を標準採用しています。 材質から地球環境に悪影響を及ぼす物質を排除した環境対策商品です。
用途結露対策に 空気圧シリンダの高速駆動に 使用流体 圧縮空気
1台ほか
1,026 税込1,129
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・クイックエキゾーストバルブ+排気絞り弁を一体化。 ・シリンダの高速駆動に対応 約2倍の流量が得られます。(スピードコントローラ制御と比較の場合) 対応機種:ASV310F、410F、510F。 ・サイレンサ・ワンタッチ管継手を内蔵。 ・難燃性樹脂ボディが標準(UL規格V-0) 対応機種:ASV310F、410F、510F。 ・黄銅部品はすべて無電解ニッケルめっき。
使用圧力範囲(MPa) 0.1~1 使用流体 空気 保証耐圧力(MPa) 1.5 適合チューブ材質 ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)





スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。
使用圧力範囲(MPa) 0~0.7 形状 マイクロスイッチタイプ 使用温度範囲(℃) 0~60 使用流体 空気 排気方式 サイレンサ付大気開放型 給油 要 ISO VG32(タービン油1種) 操作方式 ローラ式
1個
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)