エクササイズのおすすめ人気ランキング

2025/12/09更新
862件の「エクササイズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エクササイズマット」、「腹筋」、「バランスクッション」などの商品も取り扱っております。
姿勢をただし、体幹を感じて引き締まったカラダ作りをサポートする、体幹加圧エクサインナー。 背中とお腹から伸びた中央のラインが身体の軸(体幹)を意識させ、ウエスト周りに配置した渦状の強圧ラインが気なるお肉を抑えてスッキリとしたラインをつくります。 両脇の背中に配置されたそれぞrの渦状の強圧ラインが肩甲骨を引き寄せ、胸をはった姿勢をサポート。 ズレ上がりにくいロングタイプなので、トレーニング時はもちろん普段使いにもおススメです。
用途エクササイズやダイエットに 材質 ナイロン70%、ポリエステル25%、ポリウレタン5% ブラック
1個
1,890 税込2,079
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビューティーワールドスマイリーエクササイズ
口角あげてアヒル口に!左右対称の笑顔が作れる!
材質 本体:EVA 質量(g) 55 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 113×162×80
1個
780 税込858
4日以内出荷

セーブインダストリーエクササンダル
見た目もかわいく、オシャレなダイエットサンダルが新発売!忙しくてなかなか運動できない、そんな方におすすめです! お部屋で履くだけ!掃除をしながら、料理をしながら、かかとをアップ&ダウン! 大小の突起が足裏を気持ちよくプッシュ!簡単エクササイズ!ゆらゆら揺れるアーチ形状だから、履きながら自然に下半身をトレーニング! つま先立ち効果と足つぼマッサージ効果で、ダイエットに効果を発揮します。 ソール部分がま~るくなっているので、ストレッチやO脚予防等のエクササイズにもお使いいただけます。 軟らかく軽いEVA素材で、履き心地快適 水洗いOK!お手入れカンタン 女性用フリーサイズ&男性でもOK!
用途健康サンダルとして 材質 EVA樹脂 寸法(mm) 155×115×92 ピンク 靴タイプ サンダル
1足
3,798 税込4,178
6日以内出荷

Dr.AIR(ドクターエアー)3Dバランスブレード
トータルボディケアブランド「ドクターエア」と健康的な体作りをサポートするパーソナルジム「ライザップ」が初コラボ。家で気軽にできる振動マシン&ライザップメソッドで、手軽に効率的にボディメイク。上下振動に最大10度の前後傾斜をプラス。ブレードに不安定な動きが加わることで、足腰を中心としたバランストレーニングができます。振動調節10段階、振動回数最大600回/分。選べるモード3種類、その日の気分に合わせてエクササイズができます。この1台で様々なアプローチができるので、トレーニングに飽きやすい方にもおすすめ。前後左右の4か所に取り付けできるエクササイズ用バンドを活用すれば、トレーニングがさらに効果的に。
付属品 リモコン、電源コード、取扱説明書、エクササイズ用バンド×2、ベース用部品一式、単4形乾電池(リモコン用)×2 材質 本体:ABS樹脂、操作パネル:アクリル樹脂、天面マット部:TPE、脚部:ゴム 寸法(mm) 760 × 210 × 545 質量(kg) 19 ブラック 電源(V) AC100(50/60Hz) 電源 AC100V 50/60Hz 耐荷重(kg) 120 定格消費電力(W) 220 通信方式 Bluetooth標準規格Ver5.0準拠 振幅(mm) 中央振幅 : 4、側面振幅 : 14 振動数 最小約300回/分、最大約600回/分 振幅 中央振幅 : 4mm、側面振幅 : 14mm プログラム機能 マニュアルモード/オートモード(5種)/ライザップモード タイマー 約1分~30分(1分間隔)、運転開始時設定約15分 傾斜角度(°) 前後:最大10度 RoHS指令(10物質対応) 対応 振動数(回/min-1) 最小約300、最大約600
1台
65,000 税込71,500
6日以内出荷

LITEC (ライテック)エクササイズバンド
伸縮性に優れた素材で全身のストレッチや筋肉トレ-ニングができます。
長さ(m) 約1.2 幅(cm) 15
1個
特価
489 税込538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寝転ぶだけの簡単エクササイズ。筋肉を伸ばし関節の柔軟性アップをサポート。背中を伸ばして正しい姿勢に。筋肉の緊張がゆるみ骨盤、股関節が整う。ストレッチからトレーニングまで。安定感のあるほどよい硬さ。
用途ストレッチポール、エクササイズポールとして。ストレッチやエクササイズに。エクササイズロール ローラー トレーニングポール 体幹 背中 骨盤 股関節 在宅 リフレッシュ おしゃれ 肩こり 腹筋 ヒップアップ ヨガポール 材質 PVC、EVA 質量(g) 680 直径(Φcm) 15 長さ(cm) 90 制限体重(kg) 100
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セーブインダストリーフェイストレッチ
フェイスラインが気になりだしたら・・・フェイストレッチでトレーニング!! フェイストレッチ顔の筋肉が衰えることによって口元あたりがたるみます。 フェイストレッチで表情筋を鍛え、ほうれい線をなくし、若々しい表情に!毎日楽しくお顔エクササイズ!! 1日2~3分、口にくわえて息を吸ったり吐いたりすることで表情筋・ほうれい線・加齢肌を鍛えます。 顔の動きに連動してシリコンが凹凸と変化し、音と目で運動の様子がわかります。外して洗えるシリコン製。 いつも清潔にお使いいただけます。
用途フェイスストレッチに 材質 シリコン樹脂・ポリプロピレン ピンク 品番 SV-4311 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 60×60×65
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷

インナーマッスルを鍛えて、疲れにくい体づくり。 椅子に敷いて座るだけでトレーニングができます。 省スペースでエクササイズが可能。 オフィスでも使いやすい上品なグレーカラー。 運動方法が分かるエクササイズメニュー付き。
付属品 取扱説明書(保証書付)、空気入れポンプ×1本、空気針×2本 材質 PVC 寸法(mm) 幅330×高さ60×奥行330 グレー 材質(本体) PVC 質量(g) 約1000 使用温度範囲(℃) 0~40 耐荷重(kg) 100 本体質量(kg) 約1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 330×60×330 保証期間 1年 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 幅330×高さ60×奥行330
1台
1,698 税込1,868
当日出荷

1式
3,998 税込4,398
当日出荷

ジャンピングで全身運動!跳びはねるだけで簡単エクササイズ、瞬発力・平衡感覚をやしない体つくり運動にも適しています。 安全に配慮した全周カバー(PVC)安全に配慮したずれ防止密着型吸盤ゴム付6本脚スプリング:36本
材質 スチールパイプ、ナイロンシート 質量(kg) 6.7 直径×高さ(cm) 103×22 アズワン品番 65-0539-86 制限体重(kg) 80
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷

ジャンピングで全身運動!跳びはねるだけで簡単エクササイズ、瞬発力・平衡感覚をやしない体つくり運動にも適しています。 ビッグサイズのジャンピングシェイプ(メーカー通常品より約50%大きい)。 安全に配慮した全周カバー(PVC)安全に配慮したずれ防止密着型吸盤ゴム付8本脚スプリング:44本
材質 スチールパイプ、ナイロンシート 質量(kg) 12 直径×高さ(cm) 122×23 制限体重(kg) 80
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷

凝り固まった筋肉をほぐす指圧代用器。体重を預けて転がすことで、普段伸ばしにくい深層の筋肉までしっかり伸ばす。正しい筋肉の柔軟性を取り戻すことで身体のバランスを整える。初心者でも安心の滑らかさとクッション性。選べる2種類の硬さ。ハードは強い刺激でしっかりほぐしたい上級者に。ソフトはリラックスしながら優しくほぐしたい方に。水洗いできていつでも清潔。
用途フォームローラー、ストレッチローラーとして。筋膜リリース マッサージローラー エクササイズ コリほぐし 指圧 体幹 背中 太もも 在宅 おしゃれ 材質 EVA、ABS 質量(g) 330 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 25.4×10.9×10.9 制限体重(kg) 100
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

まぶたにフィットして気になる目じりも簡単エクササイズ! アイストレッチまぶたを閉じる運動で眼輪筋を強化! アイストレッチをまぶたにあて目を閉じることにより、筋肉にかかる負荷を大きくして眼輪筋を鍛えます。 上下のまぶたに隙間なく均等に力を加えることができます。 肌を傷つけないシリコン製。
用途アイストレッチに 材質 シリコン樹脂 ピンク 品番 SV-4946 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 62×42×50
1個
1,590 税込1,749
17日以内出荷

弾力性に優れ、衝撃吸収に優れたエクササイズマット 四つ折りタイプでコンパクト収納 裏面はすべり止め加工
仕様 裏面すべり止め加工、ショルダーベルト付(ナイロン・マジックテープ) 材質 外被:ポリエステル、芯材:ポリエチレンフォーム14mm(7mm×2枚) 質量(kg) 1.8 幅(cm) 70 長さ(cm) 180 厚さ(cm) 2
1枚
7,998 税込8,798
6日以内出荷

シンプルな動き腹筋群だけでなく全身も鍛える。
仕様 強化・効果のある部位:腹部・腹筋群・背部・広背筋
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自分らしさを大切にする、大人のライフスタイルに溶け込むトレーニングシリーズ”エクリアスポーツ”。インテリアに馴染むカラーリングで、ハードなトレーニングにも耐える耐荷重500kgのバランスボール。 乗るだけでいつでも体幹トレーニングができるエクリアスポーツ”バランスボール”です。 ハードなトレーニングにも耐える耐荷重500kgの高耐久タイプです。 破裂を防止するアンチバースト仕様です。 部屋のインテリアに馴染むカラーリングを採用しています。 空気を入れるハンドポンプ付きです。
セット内容 バランスボール、ハンドポンプ 材質 バランスボール:PVC、PP/ハンドポンプ:PP、合成ゴム 耐荷重(kg) 500
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リハビリテーションから本格的なトレーニングまで。個人のトレーニングから、学校、クラブ、施設に。適度にバウンドし、あらゆる競技の基礎トレーニングに。
質量(kg) 5 直径(Φcm) 22.8 アズワン品番 68-5564-75 素材 ゴム
1個
14,498 税込15,948
4日以内出荷

外に出なくても、自宅でくつろぎながら、すき間時間の有効活用にも。室内で気軽に有酸素運動ができます。踏むだけかんたん、ステップ運動で、ランニングなど通常の有酸素運動に比べ、着地による関節への負荷も少ないため、リハビリにも最適です。通常のステップ運動になれたらジョギング感覚でのトレーニングがおすすめ。腕を振ることで上半身も同時に鍛えることができます。DVDを鑑賞しながら、読書をしながら、家事の合間など、すき間時間の有効活用にも。運動量の目安がわかる 計測メーター搭載。付属のトレーニングバンドで上半身もしっかりとトレーニングすることができます
用途・外に出なくても、自宅でくつろぎながら、すきま時間に室内で気軽に有酸素運動をしたい方に。 付属品 本体、トレーニングバンド、取扱説明書 質量(kg) 6.5 電源 (計測メーター)リチウムイオン電池1個 幅(cm) 43 耐荷重(kg) 120 時間 可動制限:20分 高さ(cm) 20 負荷方式 オイルシリンダー 奥行き(cm) 30
1台
9,798 税込10,778
5日以内出荷