エクステリア材 アルミのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
144件の「エクステリア材 アルミ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カーポート部品」、「アルミ建材」、「アルミ成形材」などの商品も取り扱っております。
形状 正方形 サイズ(mm) 60×60 フレーム幅(mm) 60 溝数 2列溝×2列溝 種類 4面溝 材質(本体) A6063S-T5 質量(kg/m) 2.37 伸び(%) 8以上 引張強力(N/mm2) 245以上 耐力(N/mm2) 215以上 断面2次モーメント Ix=3.66×105mm4Iy=3.66×105mm4 表面処理(本体) 白アルマイト 断面積(mm2) 878
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

軽量・耐腐食・加工性に優れています。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 材質 アルミ 表面処理 B2アルマイト
1セット(5個)ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

付属の人工木1×4材とアルミ支柱でDIYするガーデンフェンスのフェンス拡張セット。 人工木1×4材とアルミ支柱追加用1本。 おうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能。 支柱はアルミ製。フェンス部は人工木製。 どちらも耐久性、耐候性が高く天然木製に比べローメンテナンスで長持ち。 木目柄とスリット模様のリバーシブル仕様。 お好みに合わせて裏表で調整できる。 別売りの同シリーズを買い足せばフェンスの拡張が可能。 人工木材は中空仕様で軽量タイプ。 まるで天然木のような質感、風合いを楽しめます。
用途フェンス/目隠し/パーテーション/柵として、お庭のDIYやガーデニング/エクステリア/日よけ対策などにも 材質 支柱本体:金属(アルミニウム)、ネジ類:ステンレス、支柱キャップ:ポリエチレン、人工木1×4材:木粉混合ポリエチレン タイプ ボーダー(フェンス)
1セット
9,498 税込10,448
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フェンス用柱(鉄製)防銷処理済みで耐久性アップ
用途フェンス柱部材 寸法(mm) 40×2000
1セット(2本)
9,998 税込10,998
4日以内出荷

ワンタッチフックで波板を簡単に取付けできます。
長さ(mm) 2400 材質 アルミ 厚さ(mm) 1.1 質量(kg) 0.88 間口W×奥行D(mm) 30×30
1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家族にフィットする美しさと安心のカーポート。
材質 【 屋根材】ポリカーボネート板、熱線吸収ポリカーボネート板、熱線遮断FRP板DRタイプ 幅(mm) 2701 27-50型 材質(本体) アルミ形材 奥行(mm) 4980 関連資料 (0.28MB) (0.26MB)
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

アルインコアルミテラス柱
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途テラスなどの柱に。 幅(mm) 60 材質 アルミ 表面処理B1アルマイト 厚さ(mm) 1.2 質量(kg) 2.3 長さ(m) 3
1本
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
979 税込1,077
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

支柱を取り付ける時に使用します。
用途建築資材 材質 S6063S 表面処理 B1アルマイト
1本
8,698 税込9,568
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

「1×4材」を利用してDIYするフェンス用の支柱セット。様々なカラーに塗装したり、横幅の長さを調節するなど、自分好みのおうちに合ったフェンスを思い通りに作れます。おうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能。支柱はアルミ製なのでサビに強く丈夫。フェンス部分が破損や劣化しても簡単に新しいフェンスに入れ替えることができます
用途マルチフェンス用の支柱として。目隠しフェンス 屋外 おしゃれ DIY ダークブラウン 取扱説明書 (0.88MB)
1セットほか
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

簡単に取り付けられます フックを引っ掛けていくだけの簡単取付け。メンテナンスや退去時の取外しも簡単です。 優れた施工性と高い加工性ですみずみまで美しく仕上がります。 ノコギリなどを使って簡単にカットできるため、エアコンの室外機周りや雨どい、排気口周りなどにもピッタリと敷き込むことができます。
材質 再生木材・再生プラスチック 寸法(mm) 304×304×50 質量(kg) 1.5
1枚
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。 材質 6063アルミ 表面処理 アルマイト仕上げ
1本
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途中荷重用の構造物。 マシン液晶洗浄装置等のフレーム。 一般セット機架台。 形状 正方形 高さ(mm) 60 材質(本体) アルミニウム 種類 4面溝 溝数 2列溝×2列溝 面取 なし フレーム幅(mm) 60 サイズ(mm) 60×60 表面処理(本体) 白アルマイト ボルト寸法 6mm 断面積(mm2) 1140.92
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミの角パイプです。
用途構造材に 材質 アルミ、A6063ST5 質量(kg) 10.85 表面処理 B1アルマイト
1本
32,980 税込36,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途建築資材 波板 見栄えを良くします。 首下19mmワンタッチフックを使用します。 長さ(m) 3.65 材質 S6063S B1アルマイト
1本
4,198 税込4,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

木材同様の無垢材のため、フェンスなどの使用に最適な加工が可能
用途フェンス部材など 寸法(mm) 95×40 長さ(m) 2 質量(kg/本) 12.03
1セット(2本)
9,798 税込10,778
4日以内出荷

アルミ製で頑丈、施工が簡単なウッドデッキ下地素材。誰でも簡単に製作ができ自在なデッキレイアウトが可能です。大手エクステリアメーカーにも負けない施工性です。アイデア次第でウッドデッキ用途以外にも使い道はたくさんあります。アルミ材の厚みは約2ミリの頑丈設計です。 頑丈軽量で3m規格なので様々なレイアウトに対応可能です。加工も一般的な鉄のこでカットできますのでDIYにも最適です。
用途ウッドデッキ下地に最適なアルミ材。 材質 アルミ 長さ(mm) 3000 幅(mm) 75 質量(kg) 5 ブラック 高さ(mm) 50
1セット(4本)
24,980 税込27,478
3日以内出荷

用途重荷重用の構造物。 マシン、コンベヤ等のフレーム。 高さ(mm) 40 ボルト寸法 8mm 形状 正方形 材質(本体) アルミニウム 種類 4面溝 溝数 1列溝×1列溝 面取 なし フレーム幅(mm) 40 サイズ(mm) 40×40 表面処理(本体) 白アルマイト 断面積(mm2) 747.02
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途樹脂フック等で波板を張る時に。 長さ(mm) 4000 材質 アルミ 表面処理B1アルマイト 幅(mm) 30 厚さ(mm) 1.1 質量(kg) 1.2 高さ(mm) 30
1本
5,898 税込6,488
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)