エクステンションリングのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
210件の「エクステンションリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「接写リング」、「cマウント 接写 リング」、「マイクロフォーサーズレンズ」などの商品も取り扱っております。
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

さらに高い倍率を得るにはエクステンションリングを単独で、また組み合わせて使用します。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

接写リングをカメラボディとレンズの間に取り付けることで、レンズの最短距離よりさらに被写体に近づいて接写撮影することができるようになります。 12mm、20mm、36mmの3つのリングのセット。単体および組み合わせにより7通りの倍率で撮影ができます。 マクロレンズを別途用意することなく、接写撮影を実現します。
セット内容 12mm、20mm、36mm 全長(mm) 20(12mm)、27.5(20mm)、43.5(36mm) 質量(g) 65(12mm)、70(20mm)、80(36mm)
1セット
18,980 税込20,878
6日以内出荷

1個
979 税込1,077
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

さらに高い倍率を得るにはエクステンションリングを単独で、また組み合わせて使用します。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接写リングをカメラボディとレンズの間に取り付けることで、レンズの最短距離よりさらに被写体に近づいて接写撮影することができるようになります。 12mm、20mm、36mmの3つのリングのセット。単体および組み合わせにより7通りの倍率で撮影ができます。 マクロレンズを別途用意することなく、接写撮影を実現します。
セット内容 12mm、20mm、36mm 全長(mm) 21(12mm)、28(20mm)、44(36mm) 質量(g) 72(12mm)、84(20mm)、112(36mm)
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷

接写リングをカメラボディとレンズの間に取り付けることで、レンズの最短距離よりさらに被写体に近づいて接写撮影することができるようになります。 10mmと16mmの2つのリングのセット。単体および2つの組み合わせで使用します。 マクロレンズを別途用意することなく、接写撮影を実現します。
セット内容 10mm、16mm 質量(g) 48(10mm)、70(16mm) 外径(Φmm) 57
1セット
12,980 税込14,278
8日以内出荷

メジャースコープ用対物レンズに専用Cマウント接写リングアダプターを接続することにより、低コストで画像観察レンズとしてのご利用ができます。Cマウント接写リングアダプターには、固定タイプと可変調節タイプの2種類をご用意しています。
用途対物レンズをCマウントに変換
1個
4,698 税込5,168
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Cマウント仕様のカメラと光学顕微鏡の接続用アダプター。
適合 (鏡筒)接眼部内径 23.2mmΦ、30mmΦ、30.5mmΦ レンズ倍率 0.5× レンズマウント Cマウント
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

顕微鏡から接眼レンズを外し、直接鏡筒に差し込んで使用するCマウントアダプターです。低価格ですので、モニター上にワークを映し出すだけの簡単な検査にお気軽にご利用いただけます。
用途画像観察への簡単な応用 質量(g) 22
1台
6,898 税込7,588
9日以内出荷

コストパフォーマンスに優れたCマウント仕様ズームレンズ。
質量(g) 645 レンズ構成 6群12枚(マゼンタコート付) 被写界深度(mm) 7(最大) 光学倍率 0.28~2×
1個
39,980 税込43,978
当日出荷


十分な周辺光量を確保 優れたコストパフォーマンス 小型で軽量、強固なボディ
寸法(mm) イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11) 使用温度範囲(℃) -10~+50 操作方法 アイリス/手動、フォーカス/手動 対応フォーマット 2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型 マウント Cマウント
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Cマウント付工作顕微鏡「ツールスコープ」とTVカメラの間にセットすることで、目盛板を映し込むことができます(別売TS-TVAが必要)。また、Cマウント付工作顕微鏡「ツールスコープ」と接眼レンズの間にセットすることで、接眼レンズでの観察ができます(別売OC-10、またはOC-20が必要)。
用途TVカメラへの目盛板映し込み、接眼レンズ使用のアダプタ 質量(kg) 0.02 寸法 (Cマウント)Φ25.4、32山/インチ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,598 税込8,358
15日以内出荷

メガピクセル対応の高解像度レンズ 焦点距離6-100mmまで、2/3インチカメラ対応7機種、1インチカメラ対応9機種をラインナップ フォーカス・アイリスにロックビスを標準採用 FNO1.4と明るい設計により、露光時間を短くできるため、高速CMOSカメラにも対応可能 周辺ディス トーションの低下や光量落ちを抑えつつ、コン パクトな設計を実現
撮像素子 (適合最大)1インチ 仕様 画像センサ マウント Cマウント
1個
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)ズーム型高解像度レンズ
超小型ズームレンズとして設置場所を有効利用。
マウント Cマウント 適合素子サイズ ~1/2
1個
95,980 税込105,578
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

あらゆるCCD/CMOSカメラを、あらゆる顕微鏡に取り付け可能にするためのアダプター。 顕微鏡の接眼レンズ部や古い顕微鏡の写真鏡筒など、本来Cマウントにならない顕微鏡に取り付け、Cマウントにすることができます。 さらにズーム光学系を内蔵し、1/4~2/3インチのCCD/CMOSセンサーサイズに対応。 お使いの顕微鏡をそのままに、最新の撮影装置を取り付け可能にします。
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷

1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

操作 Manual(絞り・フォーカス) 内蔵カメラ 2/3"以下/Cマウント
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)