エクセル excel サウンドスコープのおすすめ人気ランキング

2025/08/02更新
108件の「エクセル excel サウンドスコープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「異音探知器」、「漏水聴診器」、「バットディテクター」などの商品も取り扱っております。
モーター・エンジン・ギヤレーション等のあらゆる回転機及び自動車・電車・汽車・船舶・航空機などの異常音検出比較による点検と保全に、水道・ガス・石油などパイプラインの亀裂箇所発見に、また家電製品等の製造ラインにおける製品の品質検査に広く使用できます。
材質(本体) 金属製
1個
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モーター・エンジン・ギヤレーション等のあらゆる回転機及び自動車・電車・汽車・船舶・航空機などの異常音検出比較による点検と保全に、水道・ガス・石油などパイプラインの亀裂箇所発見に、また家電製品等の製造ラインにおける製品の品質検査に広く使用できます。
タイプ 片耳式 長さ(mm) 170~1150 材質(本体) 金属製 質量(g) 60 フィーラー 10段伸縮式
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

モーター・エンジン・ギヤレーション等のあらゆる回転機及び自動車・電車・汽車・船舶・航空機などの異常音検出比較による点検と保全に、水道・ガス・石油などパイプラインの亀裂箇所発見に、また家電製品等の製造ラインにおける製品の品質検査に広く使用できます。
本体寸法(mm) Φ38×65 付属品 ソフトケース、延長棒×1 長さ(mm) 260~500 材質(本体) ABS樹脂製 質量(g) 100 タイプ 両耳式 フィーラー 2段ジョイント式
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

雑音と振動が問題になる場合、たとえばボールベアリング・軸受けメタルの精度検査、ギヤボックス・記録計あるいは録音機などのメカニズムより発生する雑音・エンジニアや工作機械の異常振動の診断、研磨盤砥石のあたり始めの検知、精密加工における切削適性判定、時計の調整試験など比較測定検査用具として幅広い分野で使用する事ができます。小型軽量で高感度。
本体寸法(mm) 165×60×25 付属品 マグネットピックアップ×1、クリスタルイヤホン×1、ソフトケース×1、ハードケース×1、乾電池(9V)×1 電源 乾電池(006P-9V) 本体質量(g) 190 出力インピーダンス(Ω) 107 周波数帯域(kHz) 20~20 消費電力(mA) 約2.6 電圧増幅度(dB) 60 入力/出力 Φ3.5モノラルミニジャック×1/1 フィルター回路 LOW:200-200Hz以上カット cut over200Hz LOW:500-500Hz以上カット cut over500Hz FLAT-20Hz~20KHz HIGH:400-400Hz以下カット cut less400Hz HIGH:1000-1000Hz以下カット cut less1000Hz
1個
41,980 税込46,178
当日出荷


モーター・エンジン・ギヤレーション等のあらゆる回転機及び自動車・電車・汽車・船舶・航空機などの異常音検出比較による点検と保全に、水道・ガス・石油などパイプラインの亀裂箇所発見に、また家電製品等の製造ラインにおける製品の品質検査に広く使用できます。
材質(本体) ABS樹脂製 タイプ 両耳式 フィーラー 2段ジョイント式/4段伸縮式
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


雑音と振動が問題になる場合、たとえばボールベアリング・軸受けメタルの精度検査、ギヤボックス・記録計あるいは録音機などのメカニズムより発生する雑音・エンジニアや工作機械の異常振動の診断、研磨盤砥石のあたり始めの検知、精密加工における切削適性判定、時計の調整試験など比較測定検査用具として幅広い分野で使用する事ができます。ポケッタブル聴音機。
本体寸法(mm) 114×72×33 付属品 ロッドセンサー×1、インナーヘッドホン×1、ソフトケース×1、ハードケース×1、乾電池(9V)×1 電源 乾電池(006P-9V) 本体質量(g) 120 出力インピーダンス(Ω) 6 周波数帯域(kHz) 40~20 消費電力(mA) 約1.9 電圧増幅度(dB) 40 入力/出力 Φ3.5モノラルミニジャック×1/1
1個
39,980 税込43,978
16日以内出荷

本体寸法(mm) 225×83×68 電源 乾電池(006P-9V)またはAC100VACアダプター使用時(別売) 本体質量(g) 830 その他の機能 レベルメーター/ACアダプタージャック 出力インピーダンス(Ω) 105 周波数帯域(kHz) 20~20 消費電力(mA) 約3.3 電圧増幅度(dB) 60 入力/出力 Φ3.5モノラルミニジャック×2/2
1個
69,980 税込76,978
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ 片耳式レシーバー 長さ(mm) 170~1150 材質(本体) 金属製 質量(g) 60 本体寸法(mm) - フィーラー 10段伸縮式
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

EXCEL(エクセル)サウンドスコープ EX
仕様 ●タイプ:両耳式レシーバー●フィーラー:2段ジョイント式●有効長(mm):240~710●本体材質:ABS樹脂製●本体寸法(mm):Φ38×185●重量(g):130●付属品:ハードケース延長棒×1アンテナ×1●その他機能:音量調節可グリップ付:●コード番号:119-0161091 アズワン品番 67-4829-57
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 ●タイプ:両耳式レシーバー●フィーラー:2段ジョイント式●有効長(mm):260~500●本体材質:ABS樹脂製●本体寸法(mm):Φ38×65●重量(g):100●付属品:ソフトケース延長棒×1●コード番号:119-0161096 アズワン品番 67-4829-62
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

仕様 ●タイプ:片耳式レシーバー●フィーラー:4段ジョイント式●有効長(mm):300~1080●本体材質:金属製●本体寸法(mm):Φ51×26●重量(g):500●付属品:ハードケース延長棒×3●コード番号:119-0161094 アズワン品番 67-4829-60
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷

付属品 マグネットピックアップ×1。イヤホン×1。ソフトケース×1。ハードケース×1。乾電池×1 質量(g) 190 電源 乾電池(006P9V) 本体寸法(mm) 165×60×25 消費電力 約2.6mA 出力インピーダンス(Ω) 36 周波数帯域(kHz) 20~20KHz 電圧増幅度(dB) 60 回路 フィルター回路。LOW200-200Hz以上カット。LOW500-500Hz以上カット。FLAT-20Hz~20KHZ。HIGH400-400Hz以下カット。HIGH1000-1000Hz以下カット 入出力 Φ3.5モノラルミニジャック×1/1
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

EXCEL(エクセル)サウンドスコープ DX
仕様 ●タイプ:両耳式レシーバー●フィーラー:2段ジョイント式/4段伸縮式●有効長(mm):140~610●本体材質:ABS樹脂製●本体寸法(mm):Φ38×85●重量(g):120●その他機能:音量調節可●付属品:ソフトケース延長棒×1アンテナ×1●コード番号:119-0161090 アズワン品番 67-4829-56
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷

仕様 ●タイプ:片耳式レシーバー●フィーラー:8段伸縮式●有効長(mm):200~770●本体材質:金属製●本体寸法(mm):Φ51×26●重量(g):90●コード番号:119-0161095 アズワン品番 67-4829-61
1個
8,998 税込9,898
10日以内出荷

仕様 ●タイプ:片耳式レシーバー●フィーラー:10段伸縮式●有効長(mm):170~1150●本体材質:金属製●重量(g):60●コード番号:119-0161089 アズワン品番 67-4829-55
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

仕様 ●タイプ:両耳式レシーバー●フィーラー:10段伸縮式●有効長(mm):160~1140●本体材質:金属製●本体寸法(mm):Φ38×45●重量(g):160:●コード番号:119-0161092 アズワン品番 67-4829-58
1個
7,998 税込8,798
8日以内出荷

仕様 ●周波数帯域:20~20KHz●フィルター回路:LOW200-200Hz以上カットLOW500-500Hz以上カットFLAT-20Hz~20KHZ HIGH400-400Hz以下カットHIGH1000-1000Hz以下カット●電圧増幅度:60dB●消費電力:約2、6mA●出力インピーダンス:107 オーム●本体寸法(mm):165×60×25●重量(g):190●入力/出力:Φ3、5モノラルミニジャック×1/1●電源:乾電池(006P9V)●付属品:マグネットピックアップ×1イヤホン×1ソフトケース×1ハードケース×1乾電池×1●コード番号:119-0161097 アズワン品番 67-4829-63
1個
46,980 税込51,678
8日以内出荷