- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- 緩衝材
- エコソフトのおすすめ人気ランキング
エコソフトのおすすめ人気ランキング
2025/08/02更新214件の「エコソフト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「緩衝材 エコソフト」、「エコホールド」、「バラ緩衝材」などの商品も取り扱っております。
厚さ70ミクロンなので細かな作業なに使用できます。指先シボ加工で滑り止め強化しています。大容量1箱200枚入りなので、たっぷり使えてパッケージの省資源化も実現。左右どちらにも使える両用タイプの手袋。衛生的な袖口取り出し口あります。食品衛生法適合。
RoHS指令(10物質対応)
対応
人と環境に配慮しながらも性能を犠牲にしない設計です。優れた環境性能に加えて、高い光沢と優れた耐ヒールマーク性&耐傷性を実現した「環境対応&高性能」な樹脂ワックスです。荷姿は14Lと使い勝手の良いサイズとしました。
トラスコ品番
768-4533
塗布量
75m2/L
1缶(4L)
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
原材料は天然の恵みトウモロコシ(コーンスターチ)とPVAを使用、100%自然に優しい商品です。
燃焼時のカロリーは、4090cal/gと低く有害ガス、ダイオキシン等は出ません。
耐湿性に優れ、オールシーズン安心して使用できます。緩衝性にも優れ、色々な種類の商材、様々な用途にも使用可能です。
用途段ボール内の緩衝材として
内容量(L)
約400
包装形態
バラ大袋詰め
粒サイズ(mm)
40
生分解性プラマーク
認定
生分解性プラスチック使用率(%)
100
生分解性プラスチック種別
PVA
生分解性プラマーク登録番号
1124
1パック
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
耐油性、耐薬品性、耐突き刺し特性に優れたニトリルゴム製使い捨て手袋。
仕様
指先エンボス加工、左右兼用
材質
NBR(ニトリルゴム)
タイプ
粉無
厚さ(mm)
(掌部)0.07、(指先部)0.1
全長(cm)
23
人と環境に配慮しながらも性能を犠牲にしない設計です。
優れた環境性能に加えて、高い光沢と優れた耐ヒールマーク性&耐傷性を実現した「環境対応&高性能」な樹脂ワックスです。
荷姿は14Lと使い勝手の良いサイズとしました。
用途化学床用(リノリウム、リノタイルを除く)、石床用
商品タイプ
本体
容量(L)
14
使用面積(m2/L)
75
1個(14L)
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
従来の樹脂仕上剤と異なり、金属架橋をしていません。
はく離性にも優れ、環境に配慮した樹脂仕上剤です。
用途化学系床材の保護・つや出し
タイプ
エコパック
希釈倍率
原液使用
標準使用量
170m2/2kg
1箱(2kg×9袋)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
業界初、アレル物質抑制とシックスクール配慮の両方に対応。安心して使える樹脂ワックス。
速乾性があり、作業効率に優れます。
用途教室、廊下など樹脂塗装されたフローリング、化学床の表面保護、艶だし
ハイタッチはコーンスターチを主原料としていますので嫌な臭いはありません。(ポリプロピレン40%使用)
可燃ゴミとしての処理が可能です。(自治体により処理方法が異なる場合があります。)
発泡剤には水蒸気を使用しておりますので、環境に優しい商品です。従来のエコタッチEより、緩衝性能を高めました。
摩擦等による粉っぽさも従来品とくらべ大幅に軽減。
内容量(L)
約400
パッケージサイズ(mm)
直径600×高さ1400
機能
可燃物、忌避性、耐湿性
再生材使用
使用
1パック(400L)
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
クッション性が高く、環境にも優しいバラ緩衝材のご提案です。
ポリプロピレン40%使用。
可燃ゴミとしての処理可能。
発泡剤には水蒸気を使用。
従来のエコタッチより、緩衝性を高めました。
機能
可燃物、忌避性、耐湿性
再生材使用
使用
とうもろこしの”デンプン”からできたエコプラス
大地に生まれ大地に還る原料で環境負荷低減に貢献します。
エコプラスは、とうもろこしのデンプンを主原料とした緩衝材です。
エコプラスを焼却処理した場合のCO2発生量は、従来の石油系緩衝材の1/3程度。
土に埋めた場合でも、微生物の働きにより水と二酸化炭素に分解される地球に優しい緩衝材です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
パウダーフリーです。
仕様
●200枚入りで省資源・省スペース●指先エンボス●入数:1ケース(200枚×10箱)
握りやすいT型ハンドル。
全面ソフトグリップですべりにくく、手にフィットする曲面デザイン。
内部はリサイクル樹脂使用。
クロームバナジューム鋼、全身焼入。
軸部は六価クロムフリー、環境負荷物質を含まない表面メッキ仕上げ。
9種類のソケット付
用途ナット、ボルトの作業に。
トラスコ品番
810-6936
セット内容
ソケット(ボックス):H5・H5.5・H6・H7・H8・H9・H10・H12・H13/Tバーソケットセット/ソケットホルダー
種類
セット品
商品構成
セット品
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
耐油性・耐薬品性に優れたニトリルゴム製です。200枚入りで省資源化を実施しました。
用途自動車関連・介護福祉・その他一般作業などに。
仕様
左右兼用
トラスコ品番
671-6191
材質
ニトリルゴム
厚さ(mm)
0.1
色
ブルー
サイズ
SS
入数(枚)
200
機能
耐油、耐薬品
全長(cm)
23
中指長(cm)
7.1
手のひらまわり(cm)
15.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
なし
エンボス加工
指先エンボス
食品衛生法
適合
1箱(200枚)
¥3,198
税込¥3,518
翌日出荷
S字状の包装用発泡緩衝材です。高湿度環境下でもヘタリや潰れによる変形が少なく、被包装物の損傷を防ぎます。
ポリエチレン独自の柔軟性が対象物を傷付けません。保温・保冷性能に優れています。緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用できます。
用途弱電製品、精密機械部品などの緩衝材。
シングルユースタイプ。
フレームは10色組で再利用可能。
レンズが汚染または壊れた場合、簡単に交換できます。
タイプ
レンズ+フレーム
松吉医科器械コード
23-5669-00
1式(50組)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
自然環境にやさしい、人にもやさしい。密着性に優れたオールプラスチック。
形状
ゴーグル型
機能
開閉ベンチレーション付、回転バンド式、防爆形、マスク併用可、めがね併用可、アイピース交換可
質量(g)
69
規格
JIS規格品
フレーム色
クリスタルクリアー
材質(フレーム)
エラストマー
材質(レンズ)
ポリカーボネート
1個
¥3,298
税込¥3,628
11日以内出荷
メッシュ構造で作業時のムレやベタつきの不快感を軽減します。ポリエステル素材ですので耐久性があり、繰り返し洗濯が可能。指先をカットしても使用できます。
サイズ
フリー
材質
ポリエステル100%
松吉医科器械コード
24-6738-00
1パック(60枚)
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷