- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 卓上消耗品
- ラップ・消耗品・食品包材
- エコラップのおすすめ人気ランキング
エコラップのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新114件の「エコラップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プレスンシール」、「ラップいらず皿カバー」、「エコバンド」などの商品も取り扱っております。
燃やしても塩素ガスがでません。多層構造のため容器への粘着性、フィルムの強度が一般のポリオレフィン系ラップに比べ優れています。
材質(フィルム)
ポリエチレン
耐冷温度(℃)
-50
耐熱温度(℃)
110
異物混入対策におすすめの青色ラップ。レストラン、給食や洋菓子製造現場などで、万が一食品に誤って混入した場合にも見つけやすいのが特徴です。
材質(フィルム)
ポリエチレン・ナイロン(積層加工)
多層構造となっており、食品に接触しない中間層に着色しています。非塩素系ラップです。ポリオフィレン単層に比べバリア性に優れ、風味を大切に守ります。
材質(フィルム)
ポリオフィレン系
色
青
1箱(30本)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
材質
ポリエチレン
質量(g/本)
2400
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
材質
シリコン樹脂
長さ(cm)
(大)22 (小)15
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
幅(cm)
45
長さ(m)
50
耐冷温度(℃)
-60
材質
ポリオレフィンPO(多層フィルム)
耐熱温度(℃)
160
1本
¥369
税込¥406
当日出荷
レンジでラップが不要。繰り返して使えるのでエコ。
上面がフラットで積み重ねて効率アップ。冷蔵庫で積み重ねて保存・収納。
半透明で中身が見えやすい。片手で持ち上げられるつまみ。
高さのある料理でも潰れずカバーできます。
生鮮食品のトレー包装などに使用される業務用ラップフィルムです。魚、青果物、精肉などの生鮮食料品の鮮度を保ち、商品としてのイメージを高めます。ただ包むだけではありません。おいしさを積極的にアピールします。伸ばしやすく、破れにくいフィルムです。しっかりしたコシで、ぴったり食品にフィットします。水滴で曇りやすい生鮮食品の低温陳列にも、優れた防曇性・光沢によって食品をはっきりと見せることができます。機械特性に優れ、破れ、トレーの破損などを極力抑えるよう設計したフィルムです。植物由来の可整剤を使用。従来品と比べて強度UPしています。食品衛生法に基づく容器包装の規格基準・塩ビ食品衛生協議会のJHP規格に適合します。
長さ(m)
750
材質
塩化ビニール(PVC)
レストラン、喫茶店やお寿司屋さんなど、飲食店からご家庭まで手軽に使えます。確かな品質は、優れた特長・特性に裏付けされています。
さまざまな材質の容器にもピッタリと密着します。
伸びやすく、破れにくいという性質を持ったフィルムです。
適度なコシの強さがありますので、スムーズにカットできます。
水滴で曇りにくく、生鮮食品のみずみずしさを伝えます。
各種の規格に合格しており、食品の包装に安心してお使いいただけます。
種別
業務用
形状
外刃タイプ
商品タイプ
本体
丸型容器にご使用いただけます。電子レンジでの加熱、冷蔵庫での保存にも使えて便利です。カップなどにのせて、真ん中の取っ手部分を押すだけで密閉できます。洗って繰り返しお使いいただけます。料理の保存や温め直しに最適です。
材質
シリコーンゴム
耐熱温度(℃)
約210
耐冷温度(℃)
-20
手巻き用なので簡単に使用できます。
特殊な加工技術で原反幅500mmのフィルムのエッジ(両端部)折り返すことで、ご使用時にエッジから切れにくく、作業の効率化が図れます。
また、フィルムの取り出しが軽くなるように空気を巻き込んでロールしています。
15μmから8μm両端エッジ強化タイプに変更することで、コストダウン、ゴミを40%削減(月5箱使用の場合)可能です。
用途梱包や製品の保護に
材質
ポリエチレン
幅(mm)
500(加工後485)
長さ(m)
450
質量(g/本)
2000
厚さ(μm)
8
紙管内径(mm)
76
環境対応
塩化ビニル不使用
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.3MB)
材質
ポリエチレン
耐熱温度(℃)
110
耐冷温度(℃)
60
1本
¥379
税込¥417
当日出荷
「サランラップ(R)」は密着性がよく、ハリ・コシがあって丈夫です。
酸素を通しにくい。
水分を逃がしにくい。
耐熱温度140℃。電子レンジでもゆとりをもって使えます。
耐冷温度は-60℃。冷蔵冷凍でもおいしさと鮮度をしっかり守ります。
匂いを通しにくい。
耐冷温度(℃)
-60
耐熱温度(℃)
140
材質(刃)
ブリキ
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。
厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。
無味無臭の安定した素材性能。
各種薬品にも強い耐性。
廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。
ISO9001認証取得対象商品。
環境ホルモン対策品
用途電子機器部品
耐熱用パッキング
食品産業用パッキング
化学薬品産業パッキング
厚さ(mm)
0.5
材質
シリコン 硬度50
色
乳白色
タイプ
ゴムシート
耐熱性
225℃×70h時。硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2。引張強さ変化率(%):-14。切断伸変化率(%):-16
JIS規格
GFH5350
比重
1.2
耐熱温度(℃)
-30~+150
引張強度(MPa)
7.9
硬さ(デュロメータA)
48
切断時伸(%)
310
圧縮永久ひずみ(%)
12 (175℃×22h)
耐油性(%)
35(150℃×70h)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ポリエチレン
耐熱温度(℃)
110
耐冷温度(℃)
60
1本
¥349
税込¥384
当日出荷
材質
ポリエチレン
耐熱温度(℃)
110
耐冷温度(℃)
60
1本
¥379
税込¥417
当日出荷
幅(cm)
(大)17 (小)11
材質
シリコン樹脂
長さ(cm)
(大)24 (小)16
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
無添加ラップ:添加物を一切使用していない無添加のポリラップなら環境ホルモンの溶出もなく安心です。
つまみフラップ:つまみフラップにより、ふたを開ければラップはいつでも取り出しやすい位置にあります。
プラスチック刃:カット性に優れ、使いやすさUP。
耐熱温度(℃)
110
耐冷温度(℃)
-70
材質(刃)
プラスチック
電子レンジ
対応
材質(フィルム)
ポリエチレン
ポリ塩化ビニリデン(PVDC)製のラップは、優れたバリア性で、冷蔵庫に充満する食品の匂いが混じり合うのを防止し、食品の酸化を遅らせる効果もあるので、食品が長持ちします。
耐熱温度が高く破れにくいため、電子レンジでの再加熱や解凍の際にも安心してご使用頂けます。
用途食品の包装に。
材質(フィルム)
ポリ塩化ビニリデン(PVDC)
耐冷温度(℃)
-60
耐熱温度(℃)
140
電子レンジ
○
材質(刃)
ブリキ
規格
食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
¥309
税込¥340
当日出荷