エジェクタシステムのおすすめ人気ランキング

2025/11/01更新
664件の「エジェクタシステム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「割カラー」、「塩ビ 管 補修 材」、「シャフトカラー」などの商品も取り扱っております。
スタンダードセパレートカラー黒染め 岩田製作所ランキング1位
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。 後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質S45C種別セパレート表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719税込791
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(46種類の商品があります)

スタンダードセパレートカラーSUS304 岩田製作所ランキング2位
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質SUS304付属品六角穴付ボルト(SUS304)2本種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
1個
999税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(38種類の商品があります)

小型真空エジェクタ ZA107 SMCランキング3位
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
ノズル口径(Φmm)0.7エジェクタユニットノズル径(Φmm)0.7
1個
11,980税込13,178
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(166種類の商品があります)

ZK2A Series エジェクタシステム 真空ユニット 単体エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能なし SMCランキング4位
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ:真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー製1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
仕様ボディ:単体定格電圧(V)DC24排気方式ポート排気呼び径(Φmm)ノズル:1.5RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様供給弁・破壊弁用300mm(コネクタAssy)/真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)/圧力センサAssy3m(リード線一体)圧力範囲(kPa)0~-101供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C./破壊弁:N.C.真空(V)ポート6Φmm
1個
28,980税込31,878
23日以内出荷

セパレートカラーステンレス SCSS-sus MIYOSHI(小西製作所)ランキング5位
材質(本体)ステンレスSUS304、(六角穴付止めネジ)/ステンレスSUS304種別セパレート
1個
1,998税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。
種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(45種類の商品があります)


エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
1個
6,798税込7,478
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(1292種類の商品があります)

1個
409税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

材質鋼材C45C・黒色四三酸化被膜、(六角穴付止めネジ)/鋼材SCM435・黒色四三酸化鉄皮膜種別セパレート
1個
1,598税込1,758
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)


ツルハシなどで破損した排水管路の補修用に役立ちます。専用接合剤(充填タイプ)・番線付き。破損個所が小さい場合、片側のみ、あるいは1/2に切断して使用することも可能。
1個
3,198税込3,518
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

定格電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式ボディコネクタ仕様供給弁・破壊弁用300mm(コネクタAssy)、真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)、圧力センサAssy3m(リード線一体)エジェクタ排気形式ポート排気供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C. 破壊弁:なし真空(V)ポートΦ8mmエジェクタ/ノズル呼び径Φ1.2圧力センサ/真空用圧力スイッチ仕様種類:真空用圧力スイッチ、圧力範囲:0~‐101kPa、NPN2出力、単位切換機能付
1個
24,980税込27,478
8日以内出荷


エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
1個
6,798税込7,478
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(700種類の商品があります)


エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
1個
14,980税込16,478
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(302種類の商品があります)

全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
1個
11,980税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)


エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
1個
14,980税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(93種類の商品があります)