エスカルバーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
21件の「エスカルバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「重機 安全ポール」、「重機安全バー」、「重機接触防止装置」などの商品も取り扱っております。
重機に安全ポールを設置することで、周囲の安全を図れます。 設置面は樹脂製なので重機本体にキズを付きにくくしています。 クッション性もあり、筒の重みで垂れ下がりにくい構造になっています。 マグネットが強力なため、取り外しのためのくぼみがあります。必ずくぼみにマイナスドライバ等を差し込んで取り外してください。
用途重機作業時の接触を防止するための安全ポールとして。 材質 (筒部)発泡ポリエチレン、(設置部)ポリエチレン・ネオジム磁石 全長(mm) 約910 赤/白 タイプ マグネット式 パイプ径(Φmm) 約60 ベース径(Φmm) 約80
1本
4,298 税込4,728
当日出荷

柔軟性のある樹脂製ポストを重機に取り付けることにより、作業員が旋回する重機に近づき過ぎないようにする装置です。3個の強力マグネットで、重機に簡単に取り付けることができます。樹脂製ポストの頭部には反射シートを貼り、視認性を高めています。
材質 (ポスト)EVA樹脂 オレンジ 高さ(mm) 410 奥行(mm) 700 間口(mm) 395 仕様 強力マグネット3個付 質量(kg) 2.2
1個ほか
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地面に敷いた鉄板などに強力マグネット式で簡単に設置できる便利なポールです。 振動によるズレを防止します。 プラスチックチェーンが掛けられるフック付。 夜間の視認性の手助けとして反射テープ付。
用途進入禁止・区画整理等に。 全長(mm) 約800 オレンジ タイプ マグネット式 ベース径(Φmm) 約80 質量(g/個) 約310 ポール径(Φmm) 約55 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
3,098 税込3,408
当日出荷

現場作業をより安全に!重機の接近をお知らせします。 文字入りプレートで視認性アップ! 柔軟性のある材質で当たっても安全。 強力マグネットで落ちにくい。
文字内容 作業半径内立入禁止 取付方式 マグネット 仕様 強力マグネット付 寸法(幅W×長さL)(mm) 140×800
1本
8,798 税込9,678
当日出荷

1本
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットで簡単に重機に設置できます。
用途重機使用時の安全確保に。ロボットにも使用可能です。 トラスコ品番 256-4588 赤/白 品名 重機安全ポール アズワン品番 65-2053-93
1本
5,598 税込6,158
当日出荷

重機の周囲にスペースを確保し、作業員が旋回する重機に挟まれないよう、事故を未然に防ぐための装置です。万が一、作業員が危険区域に入った場合、本機が先に接触することにより、その作業員は直接、警告を体感します。
仕様 高輝度反射シート付(300×100mm両面) 質量(kg) 1.5
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

重機にマグネットで取り付け現場作業での不意の接触事故を防止するプレートです。
用途重機との接触事故回避に。 トラスコ品番 257-2299 材質 発泡PP・スチール・強力マグネットの複合品 品名 重機安全プレート 縦(mm) 140 横(mm) 800 取付け方法 マグネット
1枚
5,698 税込6,268
当日出荷

建設用重機の旋回時に旋回体の後部と構造物との間に人が背職・はさまれるのを防止するために開発されました(特に作業構台上でクローラクレーンに効果的です)
1台ほか
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高性能蛍光反射シートを採用しています。 マグネット付でワンタッチで金属部へ取付できます。 コンパクトで持ち運びに便利です。 最大3.5mのロングストロークです。
用途工場・施設・駐車場の立入り制限、区画分け。 シート幅(mm) 60 ストローク(m) (最大)3.5 シート厚さ(mm) 0.3 材質 (シート)軟質塩化ビニール、(リールケース)ABS樹脂 質量(g) 310
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリウレタン製ですので柔軟性に優れます。 反射シート付きですので夜間の注意喚起にも役立ちます。
用途車両通行の規制、区画わけ等に。 材質 ポリウレタン 赤×白 直径(Φmm) (ポール部)約80 高さ(mm) 750 取扱説明書 (0.7MB)
1本ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


強力マグネット式で設置が簡単で振動によるズレを防止します。プラスチックチェーンを掛けられるフック付き、進入禁止・区画整理などに使用できます。
用途危険箇所の区分け、誘導標識。 トラスコ品番 256-4591 材質 ベース部:スチール、ポール部:ポリエチレン(PE) オレンジ/白 高さ(mm) 800 タイプ マグネット取付 ポール径(Φmm) 80 アズワン品番 65-2053-91 直径(mm) 80 色(ベース) シルバー
1本
5,198 税込5,718
当日出荷


キャップを付けることにより、磁石単体より5倍~10倍の吸着力が上がります。
用途吸着用 材質 マグネット:フェライト磁石、キャップ:スチール
1個ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


本体には視認性に優れる高輝度反射シートを採用。 柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での車両の衝突などにも耐える構造です。
用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに。 赤×白(3M製高輝度反射シール) 付属品 アンカーボルト+施工書 材質 ポリウレタン+PE 直径(Φmm) (ポール部)約80、(底面部)205
1本ほか
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

人が近づくと赤外線センサーが検知し、メッセージを伝えます。メッセージを自由に録音・再生できます。電源のない場所でも乾電池のみで使用できます。屋外でも使用できる防雨構造です。(乾電池使用時)
用途工場、オフィス、建設現場、店舗、施設など様々な用途でご使用いただけます。 材質 ABS樹脂 トラスコ品番 416-8101 質量(kg) 0.6(乾電池除く) 電源 単3電池×4本(別売) 連続使用時間(時間) 約1200 録音時間 (最大)10秒 音量(dB) 0~80 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 340×45×100
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

ワンタッチストップ機構(PTA)引き伸ばして、ひねるだけで伸縮・ストップができる簡単機構。ワンタッチ伸縮の測量用ポール。赤白20cm間隔。軽量・丈夫なアルミ製。伸縮幅の任意の所で止められます。ISO9001認証取得工場製。
用途工事現場での測定、目印の必需品です。 直径(Φmm) 28(24) 材質 アルミ合金 段数 2 タイプ 2段
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パノラマアール・ツーはロードローラーなどの特殊車両の後端部に取り付け、超音波センサーがエリア内の人や車両を検知して回転灯とブザー音で作業者とオペレーターに警告し未然に事故・災害を防ぐための安全装置です。 本体は暴雨構造です。 取り付けも簡単に出来ます。
セット内容 回転灯付本体、センサー(ケーブル5m)、外部回転灯(接続用ケーブル5m)、電源ケーブル5m、バッテリー接続ケーブル一式、ケーブル用金具10個、収納ケース 質量(kg) センサー/約1(ケーブル含まず)、外部回転灯約1(ケーブル含まず) 取付方式 マグネット 検出方式 超音波反射式 本体質量(kg) 約2 電源電圧(V) DC212/24共用 保護構造(JEM1030) IP33(防雨構造) 検知距離(m) 第一段階/2.5~4.6、第二段階/2.5以内 応答速度 約0.1秒 検出物体 範囲内の人体、障害物体 検知方式 第一段階/回転灯のみ(本体・外部)、第二段階/回転灯+ブザー音(本体・外部) 検出距離(m) 最大/4.6 動作電圧 DC9~26V 動作温度(℃) `-10~50(センサーは氷結しないこと) 消費電流 ブザー出力動作時/DC24V・約0.5A(外部接続なしの場合) 音量(dB) 70~90dB 検出範囲 最大/上下、左右1.6m(周囲の環境により多少変わります)
1組
179,800 税込197,780
4日以内出荷